カテゴリ

  • 物流用品(701)
  • 保管用品(553)
  • 農業機械(459)
  • 縫製用品(389)
  • 自動車用オイル・ケミカル(345)
  • 制御機器(268)
  • 機構部品(237)
  • 電気材料(211)
  • 建材・エクステリア(192)
  • 油圧機器・油圧ホース(185)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(146)
  • 農業・園芸資材(125)
  • 介護用品(111)
  • 科学研究・開発用品(93)
  • 建築金物(92)
  • バイク純正部品(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 作業工具(79)
  • 梱包用品(71)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 切削工具(70)
  • 船舶用品・漁業資材(68)
  • バイク部品(64)
  • 塗装・養生・内装用品(53)
  • 溶接用品(52)
  • オフィス家具(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 測定用品(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • エンジン工具(33)
  • 厨房用品(32)
  • 自動車純正部品(32)
  • 事務用品(31)
  • 店舗什器・備品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • メカニカル部品(21)
  • トラック純正部品(21)
  • 電動工具(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • マスク(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • 自転車部品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 医療(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 清掃用品(12)
  • 空圧工具(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 安全標識(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • テープ(8)
  • 防災用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 塗料(6)
  • 家電(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 作業服(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 研磨材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「sae」の検索結果

5,467件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス SカンSAE 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAE

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
  • SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所

    SカンSAE型 ステンレス製

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • シート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE THECUT

    シート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE

    THECUT
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本
    3日以内出荷
    寸法L1(mm)100
  • REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート REVTECH(レブテック)

    REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート

    REVTECH(レブテック)(4件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    エンジンオイル エボリューションエンジン以降
    サイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
  • SAE-SAEコネクタ延長ケーブル マリンテック

    SAE-SAEコネクタ延長ケーブル

    マリンテック
    ¥1,598税込¥1,758
    1式
    6日以内出荷
    ・ダストキャップ付きSAE-SAE延長ケーブル(防塵/防水対応)。・16AWG仕様で安定した電力伝送を実現。・電圧:1-36V/最大電流:15A対応。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・フル銅コア採用で高い導電性を確保。・内部を清潔かつ乾燥状態に保ち、長期間の使用にも安心。・太陽電池とカーバッテリーの接続/電力伝送に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証
    型式SSKL-16質量(g)180規格16AWG長さ(cm)300保証期間1年コネクタオス-メス容量(A)【電源プラグ】15
  • センサスタンド SAB・SAEタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SAB・SAEタイプ

    岩田製作所
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラシックモーターオイル SAE30 LIQUI MOLY

    クラシックモーターオイル SAE30

    LIQUI MOLY
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    マイルドにブレンドされたミネラルベースのシングルグレードオイル。ノンブレンドまたは非常にマイルドにブレンドされた潤滑剤が必要とされる、製造年1950年以前のオイルフィルター無し、またはサイクロンセパレーター付きのクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用
    用途オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用適合車ガソリン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • SAE-SAE 極性反転アダプター SELECTED BY MARINTEC

    SAE-SAE 極性反転アダプター

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥349税込¥384
    1式
    6日以内出荷
    SAEコネクタの極性を手軽に反転!。ソーラーパネルやバッテリーの接続変更に。ソーラーパネル・バッテリー・充電器などのSAEコネクタを使用する機器に対応。・SAEコネクタ同士を接続し、接続機器側の極性を反転させるためのアダプター。・配線を加工することなく、SAE接続の極性を変更可能。・12Vおよび24VのDCシステムで使用可能。・最大30Aの電流に対応。・ニッケルメッキ純銅端子を採用。・工具不要で簡単接続
    材質純銅,ニッケルメッキ,プラスチック全長(mm)約47タイプ1個単品電圧(V)対応電圧:DC12 / DC24コネクタ形状SAE-SAE最大電流(A)30
  • SAEバッテリーケーブル マリンテック

    SAEバッテリーケーブル

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1式
    6日以内出荷
    ・高品質純銅導体採用で高い導電性と耐食性を実現。・IP67防水仕様のPVC保護カバーで防水/防塵性能を確保。・短絡保護/耐塵性/過充電保護/高速充電に対応。・16AWG(1.31mm2)純銅線採用/長さ60cm/12V対応。・バッテリー充電/延長用として設計され、トリクル充電維持にも対応。・SAEソケット給電およびリング端子接続の両方に対応。・車/バイク/トラクター/船舶/ソーラーシステムなど幅広い用途に対応。・1年保証
    型式SBK-16質量(g)50規格16AWG(1.31mm2)純銅線長さ(cm)60端末SAEターミナル保証期間1年端子【リング端子】8mm動作温度範囲(℃)-40-+105
  • 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO

    軽量作業台(1段引出し付)SAE型

    TRUSCO
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
  • SAE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO

    SAE型作業台(薄型2段引出し付)

    TRUSCO
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷
    引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。 引出付で簡単に収納できます。
    材質本体:スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
  • 軽量作業台(2段引出し付)SAE型 TRUSCO

    軽量作業台(2段引出し付)SAE型

    TRUSCO
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
    材質本体:スチールねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm)引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71引出し1列2段 F-2 カギあり
  • SAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO

    SAE型作業台(薄型1段引出し付)

    TRUSCO
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
    引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
  • 軽量作業台(下棚付)SAE型 TRUSCO

    軽量作業台(下棚付)SAE型

    TRUSCO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
    仕様下棚AELT型 2枚材質本体:スチールねじサイズM16×2.0
  • 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO

    軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型

    TRUSCO
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。 主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
  • 軽量作業台(Φ75mmキャスター付)SAE型 TRUSCO

    軽量作業台(Φ75mmキャスター付)SAE型

    TRUSCO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
    材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
  • アルミ用ロング(3NT) SAE3Lシリーズ 岡崎精工

    アルミ用ロング(3NT) SAE3Lシリーズ

    岡崎精工
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロングシャンクタイプに加え、首部分を逃がしているので深堀り加工が可能なアルミ用ロングハイヘリエンドミル。3枚刃・ノンコート。
  • SAE フランジヘッド Code 62 Parker[油圧機器・油圧ホース]

    SAE フランジヘッド Code 62

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    横浜/HFST、BS/H、 住友/F 相当です。
    用途787TCシリーズ に。高圧フランジ用。仕様SAE Code 62材質スチール / クロムフリーめっき
  • ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90 LIQUI MOLY

    ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90

    LIQUI MOLY
    ¥4,798税込¥5,278
    1本(1L)
    当日出荷
    ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
    用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • SAE型作業台(Φ100mmキャスター付) TRUSCO

    SAE型作業台(Φ100mmキャスター付)

    TRUSCO
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
    材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)846奥行(mm)750間口(mm)1200均等荷重(kg)150材質(天板)スチール取付ねじサイズキャスター:M16×2.0グリーン購入法適合
  • SAE型作業台(直径100mm キャスター付) TRUSCO

    SAE型作業台(直径100mm キャスター付)

    TRUSCO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    4日以内出荷
    スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
    材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)846奥行(mm)750均等荷重(kg)150材質(天板)スチールグリーン購入法適合
  • SAE延長ケーブル SELECTED BY MARINTEC

    SAE延長ケーブル

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥519税込¥571
    1式
    6日以内出荷
    SAE接続を手軽に延長!。ソーラー・バッテリー配線の取り回しをスマートに。ソーラーパネル・バッテリー接続・自動車・オートバイ・RVなどの電源配線に。・SAEコネクタを使用した電源ケーブルを延長できる便利なアダプタケーブル。・短距離の延長や配線の取り回し調整に適した約30cmケーブル。・18AWG錫メッキ銅線を採用。・DC12V環境で最大10A/120Wまでの電源接続に対応。・複数箇所での使用や予備としての保管にも便利な5本セットも選択可能
    材質銅タイプ1個単品コネクタ形状SAE 2ピン最大電流(A)10ケーブル長(cm)約30動作電圧(V)DC12ケーブルサイズ(AWG)18最大電力(W)120
  • 軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 TRUSCO

    軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型

    TRUSCO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
    材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
  • スマートライト イージーエプロン SAEシリーズ 保科製作所

    スマートライト イージーエプロン SAEシリーズ

    保科製作所
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1枚
    8日以内出荷
    一般撮影などで短時間の使用を繰り返す人に適しています。▼体の前面を守るエプロンは、つねに同一方向を向いて診療にあたる人におすすめです。マジックテープ等で着脱が簡単なので、短時間の着脱を繰り返す人にも快適です。一般撮影室。救急処置室。ポケットとインナーを省くことで、軽さとリーズナブルな価格を実現しました。マジックテープ。▼マジックテープで留めるだけ。頻繁に着脱する場合もスムーズです。
    仕様※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005001003鉛当量(mmPb)0.35医薬品医療機器等法一般医療機器
  • SAE茶会 茶筒 ヒロショウ

    SAE茶会 茶筒

    ヒロショウ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    SAE茶会 茶筒は、錆びにくく衛生的で耐久性に優れたステンレス製の茶筒です。黒色なので和室でも洋室でも馴染みます。
    用途お茶用に。材質ステンレス容量(mL)約400(お茶葉容量:約120g)質量(g)180直径×高さ(cm)約7×11.5
  • WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥2,407~税込¥2,648~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)300適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)300内径(Φインチ)2026/01/04推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0405・AMR1004-0405・AMR1005-0405
  • 1/4”SAE フレアナットアダプター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4”SAE フレアナットアダプター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(4個)
    欠品中
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂タイプ7/16-20 ねじ用
  • WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,125~税込¥3,438~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)15.7外径(Φmm)17.1最小曲げ半径(mm)350適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)62.8補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)350内径(Φインチ)2026/05/16推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-06・AMR1004-06・AMR1005-06
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ メダル ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ メダル

    ノーブランド
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質鉄材質(Oリング)NBR
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ プレート ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEスタンダードタイプ プレート

    ノーブランド
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質鉄
  • ネジ修正ヤスリSAE/UNF KUKKO(クッコ)

    ネジ修正ヤスリSAE/UNF

    KUKKO(クッコ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷
    SAE/UNF規格のネジ修正ヤスリです。
    質量(kg)0.13
  • WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥7,074~税込¥7,781~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)5.6外径(Φmm)31.3最小曲げ半径(mm)700適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)22.4補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)700内径(Φインチ)2026/07/08推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-16・AMR1004-16・AMR1005-16
  • WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-12 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-12

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥6,084~税込¥6,692~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)27.4最小曲げ半径(mm)700適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)700内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-12・AMR1004-12・AMR1005-12
  • WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-10 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-10

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,734~税込¥4,107~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)12.2外径(Φmm)23.4最小曲げ半径(mm)550適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)48.8補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0810・AMR1004-0810・AMR1005-0810
  • Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用 THECUT

    Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用

    THECUT
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    3日以内出荷
    寸法L(mm)127.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)98.85寸法L2(mm)11.5(±0.05)レンチ面取り用:MFP-8締付ねじ面取り用:MSP-2.5S適合インサート面取り用専用:MT-DC0726-12° -R0.15FIG7
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ メダル ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ メダル

    ノーブランド
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質鉄材質(Oリング)NBR
  • WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-20 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-20

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥8,622~税込¥9,484~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)28.6最高使用圧力(MPa)4.3外径(Φmm)38.1最小曲げ半径(mm)800適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)17.2補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)800内径(Φインチ)1.125推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-20・AMR1004-20・AMR1005-20
  • (228)アダプター 3 SAE スバル

    (228)アダプター 3 SAE

    スバル
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷
  • ブラインド スプリットフランジ SAEスタンダードタイプ セット品 ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ SAEスタンダードタイプ セット品

    ノーブランド
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット
    4日以内出荷
    用途油止め材質鉄材質(Oリング)NBR
  • フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90 LIQUI MOLY

    フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90

    LIQUI MOLY
    ¥6,498税込¥7,148
    1本(1L)
    欠品中
    精密な摩耗特性を生み出し、高い耐久性能を発揮するフルシンセティックのギアオイル。広い粘度範囲により、潤滑の信頼性と摩耗防止性能を最大限に発揮、スムーズなギアシフトと動作環境を実現します。特に最新のトランスアクスルシステム、且つLSD 無しのアクスルギアに最適です。
    用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C / 2105D危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W90ベースオイルPAO全合成油危険物の性状非水溶性