カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
    • ガソリン/ディーゼル用(3)
    • ガソリン専用(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
    • 4サイクルオイル(22)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae50」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Motorbike HD Classic SAE 50 Street LIQUI MOLY

    Motorbike HD Classic SAE 50 Street

    LIQUI MOLY
    3,198税込3,518
    1本(1L)
    6日以内出荷
    ハーレーを中心とした旧車専用設計。旧車特有の”オイル減り”を制御するシングルグレードオイル。ハーレーや旧車に最適なシングルグレードオイル。耐摩耗性、耐腐食性、せん断安定性に優れたオイル。旧車にありがちなオイル減りやノイズの発生を抑え、高い油膜性能で保護します。一般市販されている他のオイルとの混合も可能。【性能】。オイル減りを制御するシングルグレード
    用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISGSAE50危険物の性状非水溶性
  • REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォート REVTECH(レブテック)

    REVTECH OIL-SAE 50-CASE 1クォート

    REVTECH(レブテック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    エンジンオイル ショベルヘッド以前
    サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    翌日出荷
    SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
    適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
  • 4サイクルエンジンオイル RAMCO

    4サイクルエンジンオイル

    RAMCO(293件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(4L)
    当日出荷
    小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
    SAE20W-50ベースオイル鉱物油
  • エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ

    エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油

    モノタロウ(39件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
  • Verity BIKE Verity(ベリティ)

    Verity BIKE

    Verity(ベリティ)(72件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本(4L)
    当日出荷
    せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
    用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • EDGE RS 10W-50 カストロール

    EDGE RS 10W-50

    カストロール(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1缶(4L)
    欠品中
    0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE10W-50APISNベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • バッテリーチェッカー カイセ

    バッテリーチェッカー

    カイセ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。
    ケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック質量(g)670電源テストバッテリー、USB接続測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト表示LCD(ドット表示:128×64ドット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩLED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅印刷内蔵プリンター言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
  • アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工

    アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート

    岡崎精工
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート 岡崎精工

    アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート

    岡崎精工
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスター

    エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50

    スピードマスター(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。
    SAE5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • 化学合成エンジンオイル 108063 K&N

    化学合成エンジンオイル 108063

    K&N
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:108063。粘度[SAE]:20W-50。規格表示:API-SL。タイプ:エンジンオイル。重量[キログラム]:1.0。重量[グラム]:1000。容量[リッター]:1クォート(945ml)。備考:100%化学合成油。特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。
    特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。質量(kg)1備考100%化学合成油タイプエンジンオイル容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】API-SL粘度20W-50[SAE]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性
  • 超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル3枚刃 岡崎精工

    超硬ソリッドハイヘリカルエンドミル3枚刃

    岡崎精工
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃数3勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • DLCコート超硬ハイヘリカルエンドミル 岡崎精工

    DLCコート超硬ハイヘリカルエンドミル

    岡崎精工
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    材質超硬刃数3型式SAE3Dタイプハイヘリックスエンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • 手動ガンノズル(流量計付) エスコ

    手動ガンノズル(流量計付)

    エスコ
    58,300税込64,130
    1個
    翌日出荷
    読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。
    適合モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240)材質アルミダイカスト寸法(mm)ノズル:20×280 先端外径:10全長(mm)約600質量(kg)1.92内径(Φmm)12ねじ径接続ねじ径:G1/2” BSP電源LR1 1.5V(付属)使用温度(℃)-10~50分解能0.002(L)流量(L/min)0~30測定精度(%)±0.5測定値計測:0.0~999999電池寿命1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合)粘度(mPa・s)8~5000危険物の類別非危険物繰返し精度(%)±0.3呼び圧力(MPa)7最低作動圧力(MPa)0.03
  • RESPO Rタイプ 10W-50 RESPO

    RESPO Rタイプ 10W-50

    RESPO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
    SAE10W-50APISM/CFタイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • MOTO RACING 4T 10W-50 REPSOL

    MOTO RACING 4T 10W-50

    REPSOL
    2,998税込3,298
    1本(1L)
    翌々日出荷
    サーキットなどのハードな走りに対応 スポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 モトGPなどのレースで培われた技術を、一般走行やサーキット走行など、あらゆる領域でハイレベルな潤滑性能を発揮。 負荷の大きなクラッチやギアーボックスをはじめ、すべてのエンジンパーツを確実に保護。 水冷・空冷問わず、中~大排気量のあらゆるエンジンにおすすめ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISNSAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムR ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムR

    ゼロスポーツ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。
    SAE10W-50APISN適合車種ハイパワー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル RECORD 15W50 SM/CF スピードマスター

    エンジンオイル RECORD 15W50 SM/CF

    スピードマスター
    2,598税込2,858
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。 耐熱性重視のノンポリマー仕様。
    SAE15W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CFベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Hi-Output ハイアウトプット スリップオン マットブラック マフラー 48429 Vance&Hines

    Hi-Output ハイアウトプット スリップオン マットブラック マフラー 48429

    Vance&Hines
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:48429。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
    仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)付属品マフラー取付用ハードウェア材質スチールブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装
  • Adventure Hi-Output 450 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4538 Vance&Hines

    Adventure Hi-Output 450 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4538

    Vance&Hines
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1811-4538。大径4.5インチのサイレンサーがKTMやハスクバーナーのアドベンチャーバイクをよりスポーティー、よりアグレッシブに変貌させます!。販売備考:純正パニアケースとの併用可。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 790 Adventure 19-20。ケーティーエム[KTM] 890 ADVENTURE 21-23。ハスクバーナ[Husqvarna] Norden901 22-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス。音量[デシベル]:規制対応外db。材質[素材]:ステンレス。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)材質ステンレスステンレスタイプスリップオン音量規制対応外dbdb
  • エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 20W50 VTルブリカンツ

    エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 20W50

    VTルブリカンツ
    37,980税込41,778
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    鉱物100%で、ビンテージカー、クラシックカーにご利用いただけます。ピストンクリアランスが大きい車両また、旧タイプのシールへの攻撃を考慮しています。エンジンオイルとミッションオイルが共用のエンジンへの使用も可能。
    用途2輪、4輪の旧車両エンジンSAE20W50ベースオイル鉱物油APISL/GF-3容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Adventure Hi-Output 500 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4244 Vance&Hines

    Adventure Hi-Output 500 アドベンチャー ハイアウトプット スリップオン ステンレス マフラー 1811-4244

    Vance&Hines
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1811-4244。BMW1250ボクサーエンジン専用に開発されたスリップオン。5インチ形状が存在感をアピール。スムーズでトラクションの効いたトルクを生み出します。純正オプションのパニアケース・センタースタンドにも対応。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-21。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ステンレスヘアライン処理。付属品:マフラー取付用ハードウェア。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:開発中
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)付属品マフラー取付用ハードウェア適合R1250GS/ADVENTURE 19-21材質ステンレスステンレスタイプスリップオン表面仕上げステンレスヘアライン処理
  • NC-41 RACE OIL ニューテック

    NC-41 RACE OIL

    ニューテック
    4,198税込4,618
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    用途エンジンオイルベースオイル100%化学合成(エステル系)仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Upsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425 Vance&Hines

    Upsweep アップスウィープ スリップオン ブラック マフラー 48425

    Vance&Hines
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:48425。~UPSWEEPスリップオンでREBEL1100の楽しさを解放~心地よいサウンドとパフォーマンスが新しいREBELをさらに進化させます。また純正比50%の軽量を実現、マットブラック塗装も高級感を演出しています。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
    仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)付属品マフラー取付用ハードウェア材質スチールブラックタイプスリップオン音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装
  • Adventure Hi-Output 450 ハイアウトプット スリップオン ブラック マフラー 1801-1535 Vance&Hines

    Adventure Hi-Output 450 ハイアウトプット スリップオン ブラック マフラー 1801-1535

    Vance&Hines
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1535。馬力とトルク向上によりRevilution Maxエンジンの性能を最大限に高めます。純正に比べ約2.7キロ軽量を実現。純正センタースタンドとサドルバッグにも対応。取付には純正ガスケットが必要です。カラーはステンレスとブラックが選択可能。販売備考:取付には純正ガスケットが必要です。クワイエットバッフル設定ありません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-24。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)付属品マフラー取付用ハードウェア適合PAN AMERICA1250/SPECIAL 21-22材質ステンレスブラックタイプスリップオン表面仕上げマットブラック塗装
  • アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・DLCコート 岡崎精工

    アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・DLCコート

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃 岡崎精工

    アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃

    岡崎精工
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)右45
  • 500mlサクションガン エスコ

    500mlサクションガン

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径55×335、 ノズル:直径8×135容量(mL)500質量(g)620仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
  • FORMULA 15W50 MOTOREX(モトレックス)

    FORMULA 15W50

    MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷
    鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • BOXER 15W50 MOTOREX(モトレックス)

    BOXER 15W50

    MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 1000mlサクションガン エスコ

    1000mlサクションガン

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    4日以内出荷
    用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径65×460mm、 ノズル:直径10×142mm容量(mL)1000質量(g)960仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
  • バッテリーテスター カイセ

    バッテリーテスター

    カイセ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。わかりやすい日本語表示。産業用バッテリーの測定が可能。
    仕様●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語)付属品USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書質量(g)550寸法248(H)×96(W)×50(D)mm電源テストバッテリー、USB接続測定項目12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト表示LCD(ドット表示:128×64ドット)機能テストリポート印刷、PC接続、バックライト印刷内蔵プリンターケーブル長(cm)約70(プッシュ・クリップ含まず)適合バッテリー12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応
  • エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスター

    エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50

    スピードマスター
    4,298税込4,728
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
    SAE5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • フォーミュラストイック クールズ speedHeart

    フォーミュラストイック クールズ

    speedHeart(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(1L)ほか
    7日以内出荷から19日以内出荷
    バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油 高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル ユニバーサル 20W50 WURTH(ウルト)

    エンジンオイル ユニバーサル 20W50

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本(20L)
    欠品中
    特にクラシックカーの要求基準に対応する、高性能マルチグレードエンジンオイル。良質な活性剤に添加剤とミネラルベースのオイルを配合して、従来のディーゼルエンジンやガソリンエンジンに対応する高性能オイルを実現。摩耗を防ぎ、ブラックスラッジの形成を防止。TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した生産および品質管理がされています。高い安全性。様々なメーカーの認証に準拠。TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要認証に準拠。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4
    用途適用領域。通年使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。APISL、SF、CG 4SAE20W-50仕様エンジンオイルの推奨用途:アリソンC4、キャタピラーTO-2、MIL-L 2104 E、MB 228.3、MAN 271タイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)涼しくて乾燥した収納領域引火点(℃)240密度(g/cm3)0.89流動点(℃)-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油ACEAA3/B4、E2 #5危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 15W50 VTルブリカンツ

    エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 15W50

    VTルブリカンツ
    37,980税込41,778
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    鉱物100%で、ビンテージカー、クラシックカーにご利用いただけます。ピストンクリアランスが大きい車両また、旧タイプのシールへの攻撃を考慮しています。エンジンオイルとミッションオイルが共用のエンジンへの使用も可能。
    用途2輪、4輪の旧車両エンジンSAE15W50ベースオイル鉱物油APISL/GF-3容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • TOP SPEED 15W50 MOTOREX(モトレックス)

    TOP SPEED 15W50

    MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1缶(1L)
    欠品中
    鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス)

    LEGEND 20W50

    MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。
    用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • POWER SYNT 10W50 MOTOREX(モトレックス)

    POWER SYNT 10W50

    MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(1L)
    欠品中
    MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
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
"sae50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷