カテゴリ

  • 研磨材(2,369)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(496)
  • 安全靴・作業靴(409)
  • 制御機器(379)
  • 空圧工具(368)
  • 電動工具(255)
  • 塗装・養生・内装用品(142)
  • 学童・教育用品(139)
  • オフィス家具(126)
  • 医療(122)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 空調・電設資材(48)
  • 鈑金・塗装(48)
  • バイク部品(43)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 厨房用品(31)
  • 洗車・清掃(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 住設機器(22)
  • 卓上消耗品(18)
  • 食品・飲料(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 日用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 作業服(13)
  • 家電(13)
  • 清掃用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 保管用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 事務用品(9)
  • 介護用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 物流用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 機構部品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • マスク(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農具(5)
  • 測定用品(4)
  • 進物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanda」の検索結果

関連キーワード
4,958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンダル 耐滑 EVA製 モノタロウサンダル 耐滑 EVA製モノタロウ(210件のレビュー)
1,298税込1,428
1足
当日出荷
室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。 少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。 表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。 バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。
用途室内外履きのサンダルとして。材質(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR)付属品カップインソール靴タイプサンダル
スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ No.353M(スリーエム)(9件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から92日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)東洋バルヴ(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から30日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールサンダル モノタロウビニールサンダルモノタロウ(68件のレビュー)
529税込582
1足
当日出荷
水に濡れても安心な塩化ビニール製のサンダルです。 トイレなどにも最適な1足です。 汚れても丸洗いできます。
用途屋内外で。材質塩化ビニールサイズL長さ(cm)約26標準質量(g/片足)約265靴タイプサンダル
匙(さじ) ステンレス製 サンダイヤ匙(さじ) ステンレス製サンダイヤ(23件のレビュー)
159税込175
1本ほか
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用3M(スリーエム)(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
スライドレール 三段引 モノタロウスライドレール 三段引モノタロウ(116件のレビュー)
639税込703
1セット
当日出荷
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形段数3セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)表面処理ユニクロメッキ
先芯入りEVAサンダル TUF TOP先芯入りEVAサンダルTUF TOP(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1足
当日出荷から8日以内出荷
樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。 甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。 底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。
用途厨房、工場など材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER標準質量(g/片足)220/L靴タイプサンダル
ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤミクロスパーテル ステンレス製サンダイヤ(25件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
手付きビーカー(目盛付き) サンダイヤ手付きビーカー(目盛付き)サンダイヤ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー仕様本体のみ(蓋は別売)材質ステンレス(SUS304)目盛あり
ビニールサンダル 紳士用 抗菌 モノタロウビニールサンダル 紳士用 抗菌モノタロウ(16件のレビュー)
749税込824
1足
当日出荷
抗菌加工の衛生的なサンダルです。 水に濡れても安心な塩化ビニール製です。 トイレなどにも最適な1足です。
用途屋内外で。材質塩化ビニールブラウンタイプ抗菌衛生サンダル靴タイプサンダル
サンダル 711 クロダルマサンダル 711クロダルマ(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1足
当日出荷
材質EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂)タイプ穴あきタイプ標準質量(g/片足)200靴タイプサンダル
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
丸皿 浅型 サンダイヤ丸皿 浅型サンダイヤ(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
食品に使用できます。
形状丸皿食器の種類給食用食器
ブロックサンダースポンジ モノタロウブロックサンダースポンジモノタロウ(25件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。 目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨 塗装はがし サビ落とし パテの研磨寸法(mm)100×70×26砥材アルミナ材質(本体)高密度スポンジ
塗装一掃 ヤナセ(柳瀬)塗装一掃ヤナセ(柳瀬)(34件のレビュー)
469税込516
1枚ほか
当日出荷
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
トクマルα TRUSCOトクマルαTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
ポリッシングフェルト BOSCH(ボッシュ)ポリッシングフェルトBOSCH(ボッシュ)(17件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。外径(Φmm)128質量(g)40トラスコ品番378-4398着脱方式マジックペーパー式
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
フィッティングサンダル テンダイフィッティングサンダルテンダイ(22件のレビュー)
799税込879
1足
当日出荷から4日以内出荷
医療施設や飲食店にオススメのPVC成型サンダル。丈夫な一体成型で、丸ごと水洗いもできます。アルコール拭きできるPVC素材。底面には滑り止め模様付き。
材質PVC靴タイプサンダル
シェルボガード SS-100 ケイワークシェルボガード SS-100ケイワーク(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
軽くてソフトなベランダサンダル アイメディア軽くてソフトなベランダサンダルアイメディア(4件のレビュー)
799税込879
1足
当日出荷
穴あきソールだから水が抜けて乾きやすい! 水がたまりにくいのでベランダ履きに便利です。 EVA素材だから軽くて履いていてもラクチンです。
靴タイプサンダル
AP2055 ビジネスコンフォートサンダル アーノルドパーマーAP2055 ビジネスコンフォートサンダルアーノルドパーマー(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から7日以内出荷
一番人気、ロングセラー商品です。とにかく履き易い。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。
材質(インソール)合成皮革材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成革(PU)標準質量(g/片足)240(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
ジャストモード No.700 内外ゴムジャストモード No.700内外ゴム(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1足
当日出荷から8日以内出荷
滑りにくい底意匠。 クッション性に優れたEVAを使用し、足当たりが良く、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。 甲部とバックバンド部にネーム記入が可能。 バックバンドの使用により、足をしっかりとホールドします。
材質EVAタイプ穴あきタイプ靴タイプサンダル
柔らかいリカバリーサンダル(サボタイプ) EVAラバー KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル(サボタイプ) EVAラバーKITA(喜多)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1足
当日出荷から3日以内出荷
・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したサボタイプのリカバリーサンダルです。・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。・水洗いOK
先芯なし足幅3E靴タイプサンダル
タオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 モノタロウタオル地バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用モノタロウ(5件のレビュー)
649税込714
1パック(3枚)
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
ベルトサンダー10 神沢ベルトサンダー10神沢(77件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ランダムサンダー用ペーパー SK11ランダムサンダー用ペーパーSK11(12件のレビュー)
719税込791
1パック(5枚)
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125
スライドサンダル テンダイスライドサンダルテンダイ
1,298税込1,428
1足
当日出荷
やわらかくクッション性のあるEVA素材のサンダル。丈夫な一体成型で丸ごと水洗いもできます。
材質EVA靴タイプサンダル
紳士シャワーサンダル 前あき アスカ商事紳士シャワーサンダル 前あきアスカ商事(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
レトロで懐かしいシャワーサンダル。まるごと水洗いできて清潔!丈夫で長持ち。雨にも強いゴムタイプなので、ベランダ、洗車、お風呂場、温泉場などにおすすめ。
材質合成ゴム靴タイプサンダル
ビニールサンダル 婦人用 抗菌 モノタロウビニールサンダル 婦人用 抗菌モノタロウ(5件のレビュー)
679税込747
1足
当日出荷
抗菌加工の衛生的なサンダルです。 婦人向けの小さ目サイズになります。 水に濡れても安心な塩化ビニール製です。 トイレなどにも最適な1足です。
用途屋内外で。材質塩化ビニールパープルタイプ抗菌衛生サンダル
業務用フィッティングサンダル オーミケンシ業務用フィッティングサンダルオーミケンシ(33件のレビュー)
769税込846
1足
当日出荷
あると便利な水陸両用サンダルです。水まわりを気にせずに履けます。
標準質量(g/片足)250(Lサイズ)材質PVC靴タイプサンダル
コンフォートオフィスサンダル テンダイコンフォートオフィスサンダルテンダイ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1足
当日出荷
足裏の形にフィットするスリッパ。高級感のある合皮素材を採用。 甲裏は肌ざわりのやさしい布素材。足ムレしにくい前あきタイプ。 底面は軽くて丈夫なEVA素材。底面かかと部に滑り止め付き。
材質(表地)PU合皮、(底面)EVA、(甲裏)ポリエステル靴タイプサンダル
布バフ モノタロウ布バフモノタロウ(63件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)フェルトディスクヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
769税込846
1枚ほか
当日出荷
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多)柔らかいリカバリーサンダル EVAラバーKITA(喜多)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1足
当日出荷から3日以内出荷
特殊ブレンドした発泡樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。 屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。 特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。 足裏合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。 水洗いOK
先芯なし足幅3E靴タイプサンダル
EVAサンダル テンダイEVAサンダルテンダイ(14件のレビュー)
949税込1,044
1足
当日出荷
ビーチサンダルなどにも使われるEVA素材を使用したサンダル。 軽量で適度なクッション性があります。底面は滑り止めの模様入り。 甲裏はポリエステル生地張りで、肌あたりがやわらか。
材質(表地・底)EVA、(甲裏)ポリエステル靴タイプサンダル
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら