カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「sawakyu」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS304 フリーサイズバンド用クリップ SAWAKYU

    SUS304 フリーサイズバンド用クリップ

    SAWAKYU(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。
    材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(85件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 フリーサイズバンド SAWAKYU

    SUS304 フリーサイズバンド

    SAWAKYU
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻(10m)
    当日出荷
    希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。 取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。
    材質ステンレスSUS304幅(mm)13厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ

    ホースバンド ワイヤータイプ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷
    ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板クリップ SAWAKYU

    板クリップ

    SAWAKYU
    ¥669税込¥736
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホースクランプ HSタイプ TRIDON

    ホースクランプ HSタイプ

    TRIDON(15件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤバンド高圧ドライバー タカギ

    ワイヤバンド高圧ドライバー

    タカギ(24件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷
    ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
    用途ホース固定用材質鉄、鋼
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド クリップ式 モノタロウ

    ホースバンド クリップ式

    モノタロウ(504件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(10個)
    当日出荷
    ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • ホースジョイント 2コSET 16mm KIJIMA(キジマ)

    ホースジョイント 2コSET 16mm

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(2個)
    欠品中
    アルミ製のΦ16×35mmのジョイント。2個セット。
  • スチールホースクリップ ORBIT(オービット)

    スチールホースクリップ

    ORBIT(オービット)(7件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
    材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC・SD
  • ワイヤーバンド TRUSCO

    ワイヤーバンド

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(10個)
    当日出荷
    ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
    用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。仕様ネジ式ワイヤバンド締付材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO

    ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

    TRUSCO
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
  • ネジ式ワイヤバンド TRUSCO

    ネジ式ワイヤバンド

    TRUSCO
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ MAHタイプ

    TRIDON(21件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ステンレスホースバンド BREEZE

    自在ステンレスホースバンド

    BREEZE(3件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
    用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)最小径(Φmm)76.2ボルト頭部形状6角(8.0mm)バンド幅(nm)12.7
  • クランプ 9-17 TRIDON TRIDON

    クランプ 9-17 TRIDON

    TRIDON
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    5日以内出荷