適合SB-25
種別ホースバンド
質量(g)30
トラスコ品番321-1835
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ドラムポンプ交換用の純正ホース
用途交換用として
種別吐出ホース
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧ホースの常識が変わる!
高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち
ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
適合SB-25
トラスコ品番321-1771
種別ハンドル組
質量(g)110
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
用途交換用として
接続口径(Φmm)32
アズワン品番64-9480-74
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.24MB)
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド
材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)1350
タイプパイプ組立式
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1280
吸入パイプ1150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。
噴霧器・ポンプなどにも。
色透明
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
材質(補強材)ポリエステル糸
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
トラスコ品番112-2282
種別手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)32
吐出ホース(mm)32×1275
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ32mm×1.6t
アズワン品番64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190
色赤
使用温度範囲(℃)35以下
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
主材質PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
適合機種SB-20
適合SB-20
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
部品名称ホースセツゾクカナグ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.17、BSA-411CS 薬液配管部品_No.25、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.36、BSA-410S コントロールボックス部品_No.33、SSA-S501 薬液配管部品_No.23、GX-1500J 低圧薬液配管 2部品_No.25、GX-1500J 低圧薬液配管 2部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.30、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.44、BSA-411AS 薬液配管部品_No.25、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.33、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.44、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.26、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.25、SSA-S602DX 薬液配管部品_No.28、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.21、GX-1500J 低圧薬液配管 3部品_No.3など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463SB-25
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
色クリア
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水
RoHS指令(10物質対応)対応
200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)
トラスコ品番828-2696
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
ホース内径(Φmm)32
ホース長さ(m)1.2
使用流体灯油、軽油、重油、オイル
使用可能粘度(cP)500
駆動方式手動式
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
色クリア
使用圧力(MPa)1
材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水、空気、粉体、油
小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。
材質本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
備考26~31フクム
部品名称ハキダシホースマトメ
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.02MB)
図解NoCBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.28、CBM-301SB 薬液配管部品_No.25、CBM-520BH 薬液配管部品_No.27、CBM-520B 薬液配管部品_No.27、CBM-520BH-1 薬液配管部品_No.29
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。
適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
規格11/2X1200サニー
部品名称ホゴホース 11/2X1200Lサニー
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.46MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.46MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(1.46MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.45MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.51MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.32MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.93MB)
図解NoSSA-S602DX 薬液配管部品_No.25、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.25、BSM-1220L-2 油圧配管部品_No.55、SSA-S602DXM-DL 薬液配管(1)部品_No.25、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.54、CBM-301SB 薬液配管部品_No.46、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 JDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.24、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Jシリーズ部品_No.15、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.40、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.25、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.15、BSA-411S 薬液配管部品_No.46、CBM-520B 薬液配管部品_No.42、BSA-410AS 薬液配管部品_No.39、BSA-410 薬液配管部品_No.39、BSA-411CS 薬液配管部品_No.46、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.54など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード