カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AGRAS(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- NTツール(1)
- SMC(8)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ホシモト(1)
- ユニカ(1)
- 京セラ(2)
- 光(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 大阪魂(1)
- 山陽商会(AMENITY COX)(1)
- 岩田製作所(1)
- 廣杉計器(1)
- 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
送水口消防隊圧力記入付き アクリルプレート標識
山陽商会(AMENITY COX)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×300×2
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40モジュール4表面処理黒染
シナベニア製抜き文字 パック式 PSB-40
光¥799税込¥8791箱(5枚)翌々日出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上シナベニア製色木製取付なし質量(g)14縦(mm)約40横(mm)約40
ノンスパーキングウォーターポンププライヤー
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8976に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。トラスコ品番818-3113材質ベリリウム銅全長(mm)250質量(g)425最大口開き(mm)45認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
岩田製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら