カテゴリ
- バイク部品(75)
- メカニカル部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 電気材料(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- 切削工具(13)
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 防災用品(5)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- 機構部品(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- SMC(16)
- マキテック(15)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- POSH Faith(11)
- ABB(10)
- SUNSTAR(サンスター)(6)
- EFFEX(エフェックス)(6)
- ハリケーン(5)
- FXC(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- テクノライン(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- 富士インパルス(3)
- MOTO MASTER(モト マスター)(3)
- brembo(3)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(3)
- ニルフィスク(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb1000」の検索結果

SB-1000用パイプハンドル
WISE(若穂囲製作所)¥989税込¥1,0881個当日出荷ボールポイントを使用して本締めができます。トラスコ品番853-3077色黒内径(Φmm)11.5×7.0硬度HRC60±1ハンドルストレートパイプハンドル
スーパーボールレンチセットハンドル付 (セミロングタイプ)
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。セット内容1.5~10mm先端形状ボールポイント
e‐AIR 1000SB
ジェックス¥1,198税込¥1,3181箱欠品中内部の音を逃がさない特殊密閉構造、接地面に伝わる振動を最低限に抑える防震脚ゴム採用の静音設計で、ポンプの音を約21%ダウン!(旧モデル比較)。使用できるエアーチューブ:外径5mm、内径4mmのエアーチューブ適合水槽:水深35cm以下、幅45cm水槽以下の水槽材質ABS消費電力1.2W(50Hz)/1.1W(60Hz)吐出量約0.8L/分(50Hz)/約0.6L/分(60Hz)電気代の目安(1日当たり)約0.7円(50Hz/60Hz)吐出口数1口タイプ本体寸法(cm)約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2
高気密SB形 LEDダウンライト
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台ほか当日出荷から3日以内出荷薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
脚部伸縮足場台 DRSB (BLACK LABEL)
長谷川工業¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷伸縮脚部分も黒で統一:細部にまで妥協しない、こだわりのカラーリング。 高さ調節:凸凹ある現場でも脚部調節で水平をキープ。 下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)踏ざん踏面幅(mm)41材質アルミ色ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×1000設置寸法(幅W×奥行D)(mm)420~480×1370~1530高さ調整範囲(mm)310(最大)各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×1030×180最大使用質量(kg)100
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒
ABB¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青
ABB¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色青使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
玉掛けサポートバー
オーエッチ工業¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷様々な場面で使いやすい新形状フック。吊り荷に触れずに安全操作。なだらかな曲線:スリングの引き寄せ作業の際、少ない傾きで効率的にフックが通せる 幅の広いベルトスリングに使用する際、しっかりフィット。前後フック:押し引き両方に使えるため、一箇所で吊り荷の操作が可能。カラビナ対応穴:カラビナフックに直接取付け可能。V字溝:吊り荷の角にもフィット用途安全確保・効率化に長さ(mm)110直径(Φmm)29
底取採集器
マイゾックス¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。 底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。用途液体のサンプリング材質オールステンレス(SUS304)
スプレーボトル1000ml
クルー¥458税込¥5041本3日以内出荷スプレーポンプ付のボトルです。シンプルなデザインで手指消毒剤等の詰め替え容器としてご活用いただけます。用途手指消毒剤等の詰め替え容器として材質ポリエチレン、ポリプロピレン容量(mL)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)955×2130×842
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白
ABB¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から翌々日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色白使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄
ABB¥4,698税込¥5,1681巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黄使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明
ABB¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶
ABB¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色茶使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑
ABB¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色緑使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤
ABB¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色赤使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー
ABB¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色グレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
圧縮端子(円圧/接触面メッキ)
大阪電具(ODK)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から3日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
スプレーボトル1000ml 12本入り
クルー¥5,498税込¥6,0481箱(12本)3日以内出荷スプレーポンプ付のボトルです。シンプルなデザインで手指消毒剤等の詰め替え容器としてご活用いただけます。用途手指消毒剤等の詰め替え容器として材質ポリエチレン、ポリプロピレン容量(mL)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)955×2130×842
ナショナル 丸型くみたてそう 消防用
ナショナルマリン¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工により気密構造に優れています。用途貯水用。使用温度範囲-20~60℃
半固体モバイルバッテリー 10000mAh
マクセル¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷半固体電池で安全性向上。長寿命・低温高温の環境でも使える。発熱・液漏れリスクも低減。セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)出力DC5V/最大3A本体質量(g)230入力DC5V/最大3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×16.5×143バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C、USB-A
強力サンドブラシ 取替用
高森コーキ¥199税込¥2191袋(5枚)5日以内出荷金属や木工の汚れ取りに! 磨きにくい溝や角、すき間にも。下地を傷めず表面のみをしっかり研磨。 耐摩耗性に優れたナイロン繊維に微細砥粒を接着剤で固着させていますので均一な表面研磨が可能です。 適度な柔軟性があり、凹凸部や曲面研磨も可能です。用途取替用(研磨ブラシ5枚入)適合材金属/木工
変圧器 単巻C入 1KVA
鎌田信号機¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(kg)約9.5容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)91次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から4日以内出荷薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。色ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
圧縮端子(円圧/全面メッキ)
大阪電具(ODK)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
クランプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷Eppendorfがご提供する種類豊富なクランプで多品種フラスコをプラットフォームに固定できます。フラスコクランプは一体型ステンレススティール(点溶接やリベット無し)出強度と安全性が強化されています。クランプ2L以上の容量ではガードルが付属しており、高速でフラスコを攪拌する際の安全性が高まります。フラスコクランプは必要なスクリューが付いた一式で納入され、コイルワイヤースプリングが備わって安定性が強化され、スピードが上がります。仕様下の半径:64.62mm(2.54インチ) 直径:129.2mm(5.09インチ) 高さ:146.1mm(5.75インチ)アズワン品番63-8461-05
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ
DESCO¥5,698税込¥6,2681箱(100枚)当日出荷ヒートシールで袋を閉じることができます。仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10%材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)厚さ(μm)65内寸(mm)102×152引張強度60N/inch以上表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)アズワン品番2-2680-01
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
小型恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷小型恒温水槽。少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時)材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径160×100質量(kg)1.2容量(L)バス容量:約1.6番号コードT:256800入力3A、300VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。アズワン品番63-1394-39
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン
トーマス&ベッツ¥7,598~税込¥8,358~1個7日以内出荷スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1材質架橋ポリオレフィン難燃性あり
超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ2Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥169,800税込¥186,7801本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34