VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形
ベルト高さ(mm)9
ベルト上幅(mm)16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径#4-40
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径#4-40
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別両オネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】Male
コネクタBRS422
ジェンダー【コネクタB】Male
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)0.7
ねじ径M4
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別かさ歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
ねじ径M4(0.7)
二面幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
電源スイッチの種類 = USRTスイッチ。オン抵抗 = 6.5Ω。出力数 = 1。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MSOP。ピン数 = 10。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 3 x 3 x 0.85mm。USBパワースイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
仕様出力数 = 2スイッチオン抵抗 = 6.5Ω実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 10寸法 = 3 x 3 x 0.7mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.7mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃USBパワースイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
ピン数 = 10。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = UMLP。寸法 = 1.4 x 1.8 x 0.5mm。動作温度 Min = -40 ℃。USBスイッチ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。ベアリング入りで、レベル調整がスムーズに行えます。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
付加機能焼き付き(かじり)防止|ベアリング入り
RoHS指令(10物質対応)対応
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂
最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)
耐圧(MPa)2.4
使用流体蒸気、空気、水
材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)
圧力方式高圧タイプ
弁形式N.O.
弁構造エアオペレート形ピストンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.99MB)
取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
外部オール金属により耐環境性向上
溶接スパッタ 環境下での使用が可能
シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
目盛の印字により流量の数値管理が可能!
ニードルロック機構追加
用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.21MB)
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類産業機械用ケーブル
色黒
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
本電源部は、ブースターNSB42DSUE、NSB42DSUE-BP専用の保守用電源部です。
トラスコ品番167-2689
色白
外形寸法D(mm)58
外形寸法W(mm)110
外形寸法H(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ