こんなお得な商品も!
バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。
不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。
センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。
軸径(Φmm)10
対応機種電気ドリル
刃厚(mm)0.8
材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼
センタードリル径(Φmm)6
適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200
穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
トラスコ品番230-3040
適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S
質量(g)138
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
無垢独特の重厚感があります。手に馴染みやすい四角柱のハンドルです。正面から見ると握り部が宙に浮いたように見えるデザインです。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)80
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)32.3
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
ハロゲンランプ付属
適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。)
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E11
消費電力(W)40(50W形)
質量(g)約105(電球除く)
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:4NO
アズワン品番65-7357-93
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:4NO
アズワン品番65-7271-47
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード