カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(14)
  • 空調・電設資材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 清掃用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「sc 1000 洗剤」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
碍子清掃剤 大都工業碍子清掃剤大都工業
3,198税込3,518
1個(300mL)
当日出荷
作業着用液体洗剤 無香料 モノタロウ作業着用液体洗剤 無香料モノタロウ(17件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1本(4kg)
当日出荷
無香料の作業着用液体洗濯洗剤です。酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。無リン・蛍光増白剤無配合。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用付属品ノズル成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、酵素形状液体黄色透明pH8.5~10.5(25℃)液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプモノタロウ(279件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(18kg)ほか
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
多目的洗浄剤450ml イチネンTASCO多目的洗浄剤450mlイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個(450mL)
4日以内出荷
仕様帯電防止剤配合で汚れの再付着防止 油汚れ、タバコのヤニ、手アカなどの複合した汚れに抜群の効果を発揮する多目的洗浄剤です。 エアコンの外装パネル洗浄にも最適です。450ml ガン付
液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い花王(1件のレビュー)
729税込802
1本(600g)ほか
当日出荷
少ない量で頑固汚れも落ちる!皮脂・汗、機械油、泥・土、食べ物汚れに。〇作業着・ユニフォーム・コック服・軍手などのお洗たくにおすすめ。たっぷり洗える濃縮タイプ。〇この1本で洗たく回数*200回分。〇うれしい3つの無配合「無蛍光・無香料・無着色料」。〇ボトルと比べてごみ量を削減。*水量30L(洗剤約10mL使用)の場合
用途作業着・ユニフォーム・コック服・軍手など。形状液体液性中性関連資料SDS(0.31MB)適合用途作業着用繰り返し・詰め替え対応
アタック 業務用 花王アタック 業務用花王(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2.5kg)ほか
当日出荷
・プロ向け専用処方。 ・高活性酵素をたっぷり配合!業務用のハードな汚れもしっかり落とす! ・油や調味料などの頑固な食べ物汚れまでスッキリ! ・ニオイの原因となる皮脂汚れもしっかり落とします。 ・飲食店、宿泊施設、病院・介護施設のお洗たくにおすすめ。 ・蛍光剤配合 ・粉末タイプ
用途洗濯用洗剤液性弱アルカリ性成分界面活性剤[26%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル]、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、分散剤、工程剤、漂白剤、蛍光増白剤、酵素タイプ粉末洗剤シリーズアタック
多目的洗浄剤アルファクリーナー 横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤アルファクリーナー横浜油脂工業(Linda)
8,498税込9,348
1箱(4L×2本)
当日出荷
ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 レザー・プラスチックなど多目的に使用できます。 ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず汚れを落とします。 乾拭きだけで水拭き不要です。
液性弱アルカリ性トラスコ品番781-1918標準使用量2倍
作業衣専用洗剤(無リン) コスモビューティー作業衣専用洗剤(無リン)コスモビューティー(18件のレビュー)
979税込1,077
1箱(2.1kg)ほか
当日出荷
水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとてもカンタン。 作業衣以外にも、運動靴、換気扇、ガスレンジの油汚れ、 機械部品、車、工場や船の床等に大変効果があります。
仕様無りん成分界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤
作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ作業着用洗剤 粉末タイプモノタロウ(12件のレビュー)
359税込395
1箱(1kg)ほか
当日出荷
作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。 さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (約スプーン0.9杯) 45L…60g (約スプーン1.2杯) 55L…73g (約スプーン1.5杯) 65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用
無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量 LION(ライオン)無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量LION(ライオン)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(3.2kg)ほか
当日出荷
酵素配合で高洗浄力だから、まとめ洗いでもキレイに洗い上げる洗剤。 タンパク汚れ分解酵素を増量、たくましい酵素パワーを発揮します。 汚れを取り込む力の強い主成分AO(アルファオレフィン)と酵素のパワーではげしい汚れをすばやく落とします。 たっぷり100回分使える大容量サイズ(水30Lあたり洗剤32gの場合)。 持ちやすい取って付き。
シリーズトップ使用の目安水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し40g
洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ洗浄剤 エアコン用 中性タイプモノタロウ(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(10kg)
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。希釈倍率10液性中性化学物質安全性参考資料(0.4MB)販売区分業務用
ステンレスサイドネット TRUSCOステンレスサイドネットTRUSCO
5,898税込6,488
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
作業着液体洗剤 NSファーファ・ジャパン作業着液体洗剤NSファーファ・ジャパン(23件のレビュー)
479税込527
1個(720g)ほか
当日出荷
作業着の汚れ専用の液体洗剤。 しつこい油汚れが気になる自動車整備工、製造業の方にオススメ。 スタミナバブルが汚れを包み込み、頑固な油汚れをしっかり落とす。
形状液体成分水、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、エタノールアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、エタノール、アクリル酸系ポリマー、防腐剤、香料、消泡剤液性弱アルカリ性適合用途作業着用
ハンドソープ 新・洗手観音 TRUSCOハンドソープ 新・洗手観音TRUSCO(5件のレビュー)
909税込1,000
1個(1L)
当日出荷
手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。 果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。 海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。 酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合 優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。
用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。液性弱アルカリ性香りフローラルウッディ成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他
碍子クリーナー エスコ碍子クリーナーエスコ(1件のレビュー)
1,260税込1,386
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
頑固な汚れをきれいに取り去ります。ワックス効果で水やホコリをはじきます。
用途碍子の清掃クリーム色使用温度範囲(℃)10~30内容量(mL)420
トップクリアリキッド LION(ライオン)トップクリアリキッドLION(ライオン)(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(4kg)ほか
当日出荷
白より進んだクリアな洗い上がり。 くすみや臭いの元まですっきり。 見えない汚れまでスッキリ、汗、ニオイ、皮脂、泥ををくすみの元から分解。
成分界面活性剤(21%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、安定剤、酵素形状液体シリーズトップ液性弱アルカリ性
ステンレスアングル式ワゴン3段 TRUSCOステンレスアングル式ワゴン3段TRUSCO(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430材質(本体)SUS430段数3材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質(車輪)ナイロン全高(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
強力アルミフィンクリーナー ショーワ強力アルミフィンクリーナーショーワ(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(2kg)ほか
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
食器用洗剤 モノタロウ食器用洗剤モノタロウ(933件のレビュー)
699税込769
1本(4L)ほか
当日出荷
用途食器・調理用具液性中性タイプ液体使用量水1Lに対して1.5mL使用場所キッチン化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplusアース製薬(32件のレビュー)
729税込802
1個(420mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで消臭・除菌・ウイルス除去・防カビします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
用途エアコンフィン用液性中性使用方法※缶をよく振ってから使用する※エアコン1台につき1本を使い切る(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる(2)エアコンの電源をオフにし必ずプラグをコンセントから抜き、換気する(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる(4)噴射が霧状になるまでくり返し5回から6回以上缶を強くよく振る・振り方が足りないと、噴射が霧状にならない(5)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(全量を使用)・1本で約90秒から120秒間噴射される・逆さでスプレーしない※電装部に噴射液がかからないように注意(6)約10分間放置したら終了エアフィルターを戻した後、エアコンを使用できる(7)洗浄水は排水管から出る※エアコン内部の構造や乾燥状態などで、排水管から排水しないことがあるが、異常ではなく、通常のエアコン排水と共に排水される。【警告】必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。【対応機種】●排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ自動お掃除機能付きエアコンにも対応(※センサー部分や配線部分には噴射しない。)【使用不可】天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機、送風口、クロスフローファンシリーズらくハピ
作業着用液体洗剤 消臭成分配合 モノタロウ作業着用液体洗剤 消臭成分配合モノタロウ(19件のレビュー)
1,590税込1,749特価
1本(4kg)
当日出荷
消臭剤を配合した作業着用液体洗濯洗剤です。 酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。 また消臭剤配合なので汗や皮脂の嫌な臭いを除去し、爽やかなユーカリの香りに仕上げます。 無リン・蛍光増白剤無配合。 水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用付属品ノズル成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、消臭剤、酵素、香料形状液体黄色透明pH8.5~10.5(25℃)液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N 信越化学工業シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N信越化学工業(2件のレビュー)
2,690税込2,959
1本(100g)ほか
当日出荷から15日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用乳白色半透明使用温度範囲(℃)-10~100ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
ステンレス薬品庫仕切板 TRUSCOステンレス薬品庫仕切板TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
44日以内出荷
薬ビンを倒れないように仕切ります。
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×418×130使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルコール除菌剤 ハイパークリンス TRUSCOアルコール除菌剤 ハイパークリンスTRUSCO
759税込820
1本
当日出荷から翌日出荷
材質エタノール、乳酸ナトリウム、精製水
ハマユーSC 横浜油脂工業(Linda)ハマユーSC横浜油脂工業(Linda)
24,980税込27,478
1本(25kg)
翌々日出荷
優れた洗浄力を発揮する液体アルカリ洗浄剤です。配合成分のバランスにより非劇物でも低濃度で十分な効果を発揮します。優れたキレート力で付着したスケールを落とし、またスケールの付着防止効果も高めました。素早く汚れを分解し、すすぎ性も良好です。硬水でも強力な洗浄力を発揮します。自動食器洗浄機用・食器の洗浄に。洗浄槽・配管用の洗浄に。
材質主成分:水酸化ナトリウム・水酸化カリウム・キレート剤・界面活性剤(陰イオン系)容量(kg)25商品番号189-6887希釈倍率自動食器洗浄機の場合:300~1000倍/洗浄槽・配管洗浄の場合:原液~50倍アズワン品番64-7052-74
業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0) ケルヒャー業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0)ケルヒャー
29,980税込32,978
1台(20L)
3日以内出荷
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 優しい洗浄効果 EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室 対象物表面の清掃 壁面、タイル 食品用タンク 毎日の清掃適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430pH13.1液性強アルカリ性
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 57 ASF(20L)(6.295-178.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 57 ASF(20L)(6.295-178.0)ケルヒャー
19,980税込21,978
1台(20L)
3日以内出荷
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。デリケートな表面の日常的な軽度の汚れにご使用いただけます。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄できます。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 油・グリースや様々な汚れに EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室 対象物表面の清掃 厨房など 毎日の清掃適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430pH6.7液性中性
サテンクロスラベル TGK(東京硝子器械)サテンクロスラベルTGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1ケース(1000枚)
6日以内出荷
ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書込めます。耐酸、アルカリ、オイル、グリース、食塩水、水や洗剤にもすぐれています。
ホワイト