上質なPUレザーを使用/エッジの効いたシャープなデザイン/動画視聴に最適なスタンド機能/カード収納:1枚/ストラップホール付き
対応機種Galaxy Feel2 SC-02L
タイプ手帳型
特性カードポケット・ストラップホール・スタンド機能・耐衝撃・薄型
端末全画面をしっかり保護。追従性のあるTPUフィルムで端までしっかり保護/指紋防止/高光沢/衝撃吸収/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス・コテ付
対応機種Galaxy Feel2 SC-02L
特性指紋防止/高光沢/衝撃吸収
付属品埃除去シール/クリーニングクロス/コテ
材質本体:TPU、接着面:シリコン膜
表面硬度2H
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
端末全画面をしっかり保護。追従性のあるTPUフィルムで端までしっかり保護/指紋防止/マット/衝撃吸収/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス・コテ付
対応機種Galaxy Feel2 SC-02L
特性指紋防止/マット/衝撃吸収
付属品埃除去シール/クリーニングクロス/コテ
材質本体:TPU、接着面:アクリル膜
表面硬度2H
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
取り外し可能なグリップリング付き/端末をしっかり保護するハイブリッド構造/ストラップホール搭載/ワイヤレス充電対応
対応機種Galaxy S9 SC-02K/SCV38
タイプケース型
色クリア
特性リング・スタンド機能・ストラップホール
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
ガラスのように強靭。ガラスを上回る透明感。傷つきにくく割れにくいフィルム。9H同等の硬度と柔らかな性質を合わせ持つ新素材を採用。端末全画面をしっかり保護。清浄布・埃除去シール・クロス付
対応機種Galaxy Feel2 SC-02L
特性高光沢
付属品清浄布・埃除去シール・クロス
色ブラック
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃)
デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質エラストマー樹脂
タイプ横溝式
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。
持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約60(1個当たり)
吸着面寸法(Φmm)約52
最大吸着能力(kg)2(1個当たり)
材質(吸盤)天然ゴム
1セット(2個)
¥879
税込¥967
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質エラストマー樹脂
タイプ真空式
径(Φmm)45
安全荷重(kg)2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質エラストマー樹脂
タイプ横穴式
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラスコ品番433-4337
材質ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)72
高さ(mm)50
質量(g)100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。
フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。
強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。
屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。
耐荷重(kg)壁4、天井2
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95
仕様吸盤式
フック回転式
安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。
ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。
ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ
寸法(Φmm)(吸盤)80
耐荷重(g)700以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。<DIV-01>インテリアメッシュにご使用できます。
材質本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン
幅(mm)Φ55
直径(Φmm)55
高さ(mm)-
質量(g)26.5
奥行(mm)約35
TKG品番9-0810-0601
TKG品番(2017)6-0722-0601
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質エラストマー樹脂
タイプ横溝式
径(Φmm)55
安全荷重(kg)1.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
仕様推論性能:13TOPS
質量(g)16
基板寸法(mm)56.7(W)× 65.1 (L) × 5.5 (H)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
仕様推論性能:26TOPS
質量(g)16
基板寸法(mm)56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
部品名称ウルトラチツプソ-10 (ウスバ)
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB)
図解NoDB232D B 付属品部品_No.2、MB3230DU 付属品部品_No.2、DB261L 付属品部品_No.1、MB-310HU-SC 付属品部品_No.2、MBS3000 付属品部品_No.1、MBS2630F 付属品部品_No.1、MB2620G 付属品部品_No.1、MBS3030T 付属品部品_No.1、MB265SPU 付属品部品_No.2、MBS2600 付属品部品_No.1、MBS-310H 付属品部品_No.2、DB262B 付属品部品_No.1、MB3010U 付属品部品_No.1、MB305SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.34、MBS2630T 付属品部品_No.1、DB263 2G 付属品部品_No.2、MB2630L 付属品部品_No.2、MB2610U 付属品部品_No.1、DB263 L 付属品部品_No.2、MB3030U 付属品部品_No.2、DB323 B 付属品部品_No.2、MB2630U 付属品部品_No.2、DB265SP 2G 付属品部品_No.2、MB2610G 付属品部品_No.1、DB265SP B 付属品部品_No.2、DB265SP L 付属品部品_No.2、DB263 B 付属品部品_No.2、MBS3030 付属品部品_No.1、MBS2600T 付属品部品_No.1、MB265SPG 付属品部品_No.2、DB261B 付属品部品_No.1、MB2620L 付属品部品_No.1、MB2630G 付属品部品_No.2、MBS3230F 付属品部品_No.1、MB2610L 付属品部品_No.1、MB2620U 付属品部品_No.1、DB303 B 付属品部品_No.2、MB-310HU 付属品部品_No.2、DB301 B 付属品部品_No.1、MBS3000T 付属品部品_No.1、MB3230U 付属品部品_No.2、MBS3230 付属品部品_No.1、MB3030L 付属品部品_No.2、MBS2630 付属品部品_No.1、MB265SPL 付属品部品_No.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
仕様【電磁接触器】標準形
その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)
定格電流(A)【電磁接触器】20
周波数【操作コイル】50/60Hz
モーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
関連キーワード