51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 材質ステンレス
1パック(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(30個)
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
198 税込218
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(4本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1箱(30本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
489 税込538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



1箱(30個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に 仕様箱入 適合材コンクリート
1セット(30本)
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400 付属品ボルト2本 種別スプリット 表面処理黒染
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 YAMAZEN(山善) 動画あり
転倒による湯こぼれ防止機能搭載で安心の電気ケトル。シンプル機能のスタンダードモデル、温度調節機能付きの2種類。空焚き防止機能搭載
用途湯沸かしに、電気ポットとして。山善 YAMAZEN 電気ケトル 電気ポット 湯こぼれ防止 やかん ハイパワー 1リットル 空焚き防止 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 取扱説明書(1.28MB) 沸騰時間目安【0.3L時】約3分/【1.0L時】約5分
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼 付属品ボルト1本 種別スリット 表面処理黒染
1個
489 税込538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

セットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

スタンダードセットカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ 種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 CADデータあり
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
308 税込339
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
358 税込394
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
319 税込351
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~-0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。 種別スリット
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SSCシャフトカラー
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(取付金具)SUS304/電解研磨 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 材質(チェーン)SUS305/電解研磨
1本
2,495 税込2,745
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)