1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
材質S45C
仕上黒染
洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。
取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。
簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
規格Dsub9P-Dsub9P、クロス、3m
対応機種KCL-2000、FLI-2010、LST-2010
コード203770
アズワン品番65-0574-60
1本
¥26,100
税込¥28,710
21日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●タイマータイプ : ウォッチドッグ●パッケージタイプ : SOT-323●内部タイマー数 : 1●ピン数 : 5●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃●長さ : 2.2mm●ウォッチドッグタイマ●STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
対応機種:SC-T7750DL
適合機種SC-T7750DL
色レッド
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-T7750DL
適合機種SC-T7750DL
色シアン
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-T7750DL
適合機種SC-T7750DL
色マゼンタ
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550DL
適合機種SC-P8550DL
色シアン
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550DL
適合機種SC-P8550DL
色マゼンタ
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550DL
適合機種SC-P8550DL
色グレー
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550DL
適合機種SC-P8550DL
色イエロー
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-T7750DL
適合機種SC-T7750DL
色イエロー
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
タイプ即用式(傾斜搭載不可)
対応機種:SC-T7750DL
適合機種SC-T7750DL
色マッドブラック
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-T7750DL
適合機種SC-T7750DL
色ブラック
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550DL
適合機種SC-P8550DL
色フォトブラック
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
対応機種:SC-P8550DL
適合機種SC-P8550DL
色マッドブラック
適合機種メーカーエプソン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
新興製作所、小型切断機HSCー160・VSCー160A・VSCー165、ディスグラインダーSDー100C・SDGー100D、トリマSTRー600/A/B用のカーボンブラシセットです。
用途適合機種はHSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B
適合機種HSC-160・VSC-160A・VSC-165、ディスグラインダーSD-100C・SDG-100D、トリマSTR-600A/B
1袋(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)45
寸法D(Φmm)8
ホース内径(Φmm)6.3
ねじ径MM14×1.5
最大圧力(bar)450
寸法A(Φmm)8
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)38.5
寸法D(Φmm)14
ホース内径(Φmm)9.5
ねじ径MM22×1.5
最大圧力(bar)385
寸法A(Φmm)14
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)34.5
寸法D(Φmm)16
ホース内径(Φmm)12.7
ねじ径MM24×1.5
最大圧力(bar)345
寸法A(Φmm)16
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)34.5
寸法D(Φmm)15
ホース内径(Φmm)12.7
ねじ径MM22×1.5
最大圧力(bar)345
寸法A(Φmm)15
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)45
寸法D(Φmm)10
ホース内径(Φmm)6.3
ねじ径MM18×1.5
最大圧力(bar)450
寸法A(Φmm)10
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
最高使用圧力(MPa)38.5
寸法D(Φmm)12
ホース内径(Φmm)9.5
ねじ径MM18×1.5
最大圧力(bar)385
寸法A(Φmm)12
適合流体一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)-40~+100
刃先強度を向上させ、送りを上げることが可能です。
用途被削材:ニッケル合金。
材種1710
刃先強度を向上させ、送りを上げることが可能です。
用途被削材:チタン合金。
材種1745
Festo ISO シリンダ DSC-100-160-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストロークが 160 mm、ピストン径が 100 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1044
アズワン品番65-8034-65
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード