102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと) 最低使用圧力(MPa)0.05 ニードル回転数10 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
1,689 税込1,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SC形 ベルト高さ(mm)11.0 ベルト上幅(mm)22.2 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
適合機種Raspberry Pi 5 材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ) 回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15% 制御【ファン】PWM(パルス幅変調) 最大風量(CFM)2.79
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,563 税込7,219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
1個
2,250 税込2,475
翌々日出荷

●外曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途外マガリでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。 材質ASA 形状外曲ガリ 質量(g)24 寸法L(mm)72 寸法H(mm)31.5 寸法W(mm)44.7 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

防ダニ・防虫・抗菌・防カビ加工を施した不織布を使用そておりますので、収納物をダニやイヤな害虫から守り、雑菌やカビの増殖を抑えますので、清潔にお使いいただけます。(使用される状況・条件により異なりますが、効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。)。素材には、軽量で通気性のよい不織布を使用しています。
材質[本体]ポリプロピレン不織布、[窓]EVA樹脂、[ファスナー]ポリエステル、[バイアステープ]ポリプロピレン 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)50×32×24
1個
519 税込571
4日以内出荷

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo 溝長(mm)35 先端角(°)118 柄径(Φmm)6.35 ねじれ角(°)40
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ CKD CADデータあり
1個
2,650 税込2,915
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レール長さ(mm)355.6 ストローク(mm)275.4 種類リニア形 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1セット(2本)
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール長さ(mm)609.6 種類リニア形 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1セット(2本)
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール長さ(mm)711.2 ストローク(mm)631 種類リニア形 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1セット(2本)
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール長さ(mm)406.4 ストローク(mm)326.2 種類リニア形 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1セット(2本)
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた材種です。
用途穴あけ加工用。 仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSC-F形 その他L/D=8仕様
1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


レール長さ(mm)660.4 ストローク(mm)580.2 種類リニア形 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1セット(2本)
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール長さ(mm)558.8 ストローク(mm)478.6 種類リニア形 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1セット(2本)
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール長さ(mm)508 ストローク(mm)427.8 種類リニア形 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1セット(2本)
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール長さ(mm)457.2 ストローク(mm)377 質量(kg)0.39 種類リニア形 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1セット(2本)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール長さ(mm)304.8 ストローク(mm)224.6 種類リニア形 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1セット(2本)
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバケーブル_
RoHS
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね イエロー タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR ケーブル長(m)15 コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタSPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)1310, 1550 コア径(μm)SM8.6 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷

サンワサプライ光ファイバケーブル_
RoHS
ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがね イエロー タイプ屋内用 適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR ケーブル長(m)15 コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 コネクタSPC研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)1310, 1550 コア径(μm)SM8.6 芯径(μm)900 クラッド径(μm)125 標準外径(Φmm)2.0×4.0
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。 10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。 ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。 配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。 有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。
形状丸型補強 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~70 規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR 芯数2芯 波長(nm)1310、1550 ケーブル外径(Φmm)7.5 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバ汎用シングルモード(SM) コア径(μm)9 クラッド径(μm)125 ファイバータイプシングルモード 伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm) 研磨UPC研磨
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)145 部品番号AC4282-F0 軸径d(Φmm)115 幅b(mm)14
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1本
67,980 税込74,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

。国産のノンフタル酸レザーを使用。抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸機能付。付属のすべり止めシートで連結できます。
仕様●サイズ:W1150×D250×H250mm●仕様:張地/合成皮革(PVC)、クッション材/ウレタンフォーム アズワン品番65-9409-28
1台
62,980 税込69,278
17日以内出荷

電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
仕様●サイズ:W80×D50×H63.1mm●本体質量:0.37kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低70℃、最高150℃●本体使用温度範囲:-20~70℃ アズワン品番65-6681-81
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

適合車種BMW、R 1200 NINE T (NO YEAR SPECIFIC-NOT YEAR SPECIFIC)
1個
9,498 税込10,448
36日以内出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

適合車種BMW、R 1200 NINE T (NO YEAR SPECIFIC-NOT YEAR SPECIFIC)
1個
27,980 税込30,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種BMW、E RALLYE - ADV (2014-2018)、R 1200 GS E RALLY-ADV (2014-2018)、R 1200 GS LC STD (2013-2018)、R 1250 GS (2019-2022)
1個
19,980 税込21,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種BMW、R 1200 NINE T (NO YEAR SPECIFIC-NOT YEAR SPECIFIC)
1個
31,980 税込35,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)