435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
1個
579 税込637
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh)600
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628) 適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW 適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW 質量(g)約65 外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H) 本体質量(g)約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19 保存温度(℃)-20~55 最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露) 保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露) ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-T プロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など 適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N 対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox 使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露) USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
1個
特価
51,980 税込57,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm)9.5
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ESC-22 ミニサクションカップ E-Value 動画あり
ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
用途ハンガーかけのフック等。 最大耐荷重(kg)約5/1個
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法に適合します。衛生証明の提示が可能です。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。 食品用水溶液染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行う事が可能です。 食品業界でシーリング作業時に欠かす事のできない「ヒートシール溶着部分が完全密閉されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。 品名パーフェクトシールチェッカー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.132L 危険物の性状水溶性
1個(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
種類スプリングクランプ 材質(本体)スチール 仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂 材質/仕上(本体)スチール/黒塗装
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類SC 表面処理ドブメッキ
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付 ベージュ
1個ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大阪電具(ODK)スクリューコーン
フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タカチ電機工業ソフト収納ケース SCシリーズ
エコ商品
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン タイプ中皿無 RoHS指令(10物質対応)対応 なし
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)サンプルボックス
エコ商品
中芯は強化芯を使用し、強度は抜群です。不定形なサンプルや商品見本の長期保存用ボックスです。
材質ダンボールKライナー(K6-BF)製/再生紙 グリーン購入法適合
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000(@500VAC)、8000(@400VDC) サイズ(mm)Φ34.5×57 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-5~40
1袋(3個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
特価
1,790 税込1,969
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ウイニングボアーセパレート超硬カッター
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ 被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用 仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 タイプ捻じ込み・ストレートタイプ 種類SC 表面処理生地
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クツワ風呂単
エコ商品
お風呂でも使用できる単語カード。 鉛筆、シャープペン、油性ペンで使用できます。 鉛筆で書いたものは濡れた後も消すことができます。 水に濡らすとお風呂の壁に貼ることもできます。 中紙60枚。
材質中紙:合成紙、表紙:PP 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×8×78 大きさ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

タカチ電機工業ソフト収納ケース SCシリーズ
エコ商品
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付 材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン タイプ中皿無 クッションスポンジ付 RoHS指令(10物質対応)対応 なし
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とっても便利なコンパクト設計。 ほんのりと可愛いカラーリング。
座面高さ(mm)370~510(8段階)
1個
9,340 税込10,274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモトSUS製止め金
エコ商品
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャムロックスペシャルティサテンクロスラベルはドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます酸、アルカリ、オイル、グリス、食塩水、水や洗剤性にもすぐれていますペン、鉛筆、フェルトマーカー等で書き込みができますどのような表面、形状にもしっかりつき、剥がれ落ちるこがありません
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!。防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!。アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。逆電流防止回路を内蔵。敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
付属品ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブル ケーブル長(m)(本体)2 保護機能逆電流防止回路内蔵 動作周囲温度(℃)-40~80
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
欠品中