こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、
ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
用途UPS/防災・防犯システム等
種類密閉型鉛蓄電池
電圧(V)12
材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)
充電電圧(V)14.4~15.0
動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)
保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)25.4
材質S45C
ピッチ(mm)12
種別スパーギヤー
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。
適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード