SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
材質ボトル:PE、ポンプ:PP
幅(mm)84
容量(mL)450
高さ(mm)215
質量(g)60
奥行(mm)64
噴霧量(mL)0.3/回
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル
専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。
ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。
使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射
材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE
容量(mL)450
質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242
アズワン品番64-8924-21
RoHS指令(10物質対応)対応
噴霧量(mL)約0.3/回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。
バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!
防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!
アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。
逆電流防止回路を内蔵。
敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様システム電圧:12Vバッテリー専用
材質耐熱アモルファスシリコン
保護機能逆電流防止回路内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

帯鉄カッター
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
こんなお得な商品も!

帯鉄カッター替刃
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
トラスコ品番818-6962
適合本体TSSC-460
全長(mm)460
質量(kg)0.4
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
・キッカーの10×16cm2wayスピーカー、KSC4604です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・10×16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは13mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が44mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様正式名称:51KSC4604 51th anniversary model
周波数特性50~20000Hz
取付穴径(Φmm)10.1×15.1
スピーカー16×10cm2wayスピーカー
定格入力(W)75
取付奥行(mm)44
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□430
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
上方光束により、天井面の輝度を高めることで開放的で明るい雰囲気を与えます。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□370
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
Myシリーズ。パネルタイプ
形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
発光面を天井から浮かせることで、軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出します。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き
材質鋳物用 KM65
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)860
材質(パイプ)アルミ押出型材
エタノールを主成分として、アルギニンを配合した便座除菌クリーナーです。ノンエンベロープウイルス対応。一般細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物を効果的に除去します。便座を傷めません。使用後の水洗い、あるいは拭き取りの必要はありません。便座の清浄・洗浄・除菌用(トイレのドアノブ、水洗レバー、便座のふたなどにも使用できます)。
仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:うすめずに適量をトイレットペーパーに噴霧して、便座を拭く●吐出・噴射形状:液状●香料:無し●材質:ボトル/PE、ポンプ/PP●単品サイズ:W78.5×D64×H203mm●単品重量:453g●便座クリーナー用ディスペンサーSC-460R(41753)専用
アズワン品番67-3146-89
1ケース(12本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
保護等級無
色ペールホワイト
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
関連キーワード