カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(6)
  • 家電(5)
  • 安全標識(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc6r」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字)キングジム(12件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジムテプラPROテープエコパックカラーラベルキングジム(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1箱(5巻)
当日出荷
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタコンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)ニッタ(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌日出荷
従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
SC6法(11P/12.4) Panasonic(パナソニック)SC6法(11P/12.4)Panasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ディスプレイ12.4OSWindows11 Pro
ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABBハイパフォーマンスサーキットブレーカABB
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) ニッタケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ)ニッタ
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)ねじの種類Rタイプミリサイズ制御方式メーターアウト最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
SC6法 12.4型 LTE対応 モバイルノートPC Panasonic(パナソニック)SC6法 12.4型 LTE対応 モバイルノートPCPanasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
導電性高分子固体コンデンサ 6.3V 820uF(105℃・耐洗浄・超低ESR) 日本ケミコン導電性高分子固体コンデンサ 6.3V 820uF(105℃・耐洗浄・超低ESR)日本ケミコン
339税込373
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)6.3ケース寸法(mm)10×11.5寿命15000hrs静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.007(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.10以下定格リプル電流(mArms)6640パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
DSC 隔壁おすコネクタ イハラサイエンスDSC 隔壁おすコネクタイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
形状隔壁おすコネクタ
サイレンサー ジョイントステー (SC) ZZ-R1400 06-07 BEETサイレンサー ジョイントステー (SC) ZZ-R1400 06-07BEET
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
レディスジップスクラブ(R) ライム×モスグリーン 7014SC-6シリーズ フォークレディスジップスクラブ(R) ライム×モスグリーン 7014SC-6シリーズフォーク
6,598税込7,258
1枚
5日以内出荷
持ち運ぶ機会の多い携帯電話の収納ポケット付き重みを分散する独自の設計で肩こりを防ぎ長時間持ち運ぶ際の悩みも解消。アームホールに小さなショルダーバックを付けたような形状なので携帯電話などの重さが分散されます「公開特許公報」:特開 2014-132129。羽織るタイプはかぶるタイプに比べて着脱がしやすくメイクなどが付きにくいのも特徴です。カラー切替のメリハリのあるデザインでシルエットをすっきり見せられます。
仕様4Lライム×モスグリーンサイズ4Lアズワン品番65-5568-37
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ Blookfieldソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズBlookfield
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-6Rです。
仕様せん断速度(1/s):0.4N高さ(mm)8.64アズワン品番62-2941-87直径(mm)8.74サンプル量(mL)2.1
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ CKDSC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプCKD
1,526税込1,679
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)黄銅本体形状エルボ
タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から122日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ千代田通商
899税込989特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
流体圧縮空気色(本体)
JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から72日以内出荷
JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。
用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン千代田通商
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
制御方式メーターイン
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から62日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
スモークウインカーレンズSET KITACOスモークウインカーレンズSETKITACO(1件のレビュー)
939税込1,033
1セットほか
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
レンズ色スモーク
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン千代田通商
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
制御方式メーターイン
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト千代田通商
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプメーターアウト制御方式メーターアウト
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラβ千代田通商
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト千代田通商
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 円形LEDアレイIntelligent LED Solutions
1,650税込1,815
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
チャンバー SC4シリーズ Blookfieldチャンバー SC4シリーズBlookfield
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-14です。
種別SSA用寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×28.19アズワン品番62-2941-99
リング セット ピストン (R2) MAZDA(マツダ)リング セット ピストン (R2)MAZDA(マツダ)
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷