154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SC形 ベルト高さ(mm)11.0 ベルト上幅(mm)22.2 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形 ベルト高さ(mm)11 ベルト上幅(mm)22.7 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シフォンの焼型といえばこれ。焼成後、そのまま販売していただけます。
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チリやほこりをキャッチします。 基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。 ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に 材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック 長さ(m)18
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番752-7071 材質ステンレス 厚さ(mm)5 寸法(mm)【ホース】125 全長(mm)40 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)15 埋め込み深さ(mm)25 最大引張荷重(kN)7.5 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)3 バンド径(mm)135~119
1箱(50本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

材質E段未晒クラフト・耐油未晒クラフト 外寸(mm)底径150×高100
1パック(25枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。
タイプ弱粘着
1シート(30枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

別売りのBSC-84300を使えば、床、壁、天井の掃除ができます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に 材質持ち手:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~-0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

別売りのハンドルと組み合わせて、床、壁、天井の掃除ができます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に トラスコ品番497-2775 材質アルミ 長さ(mm)690(収縮時)~1170(最大) 質量(g)120 タイプ収縮タイプ(ネジ込式)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムシフォンケーキをふんわり軽く焼き上げるベーキングカップ蓋とセット商品ですので焼き上がり後そのままパッケージに使えます。シフォンケーキに限らず、パネトーネ、フルーツケーキなどあらゆる焼き菓子に御利用いただけます。焼き上がり後、筒のトップをミシン目にそって切り離して下さい。
材質本体紙 蓋PET 質量(g)31 内径×高さH(Φmm×mm)本体/150×100、ペットフタ/168×22 TKG品番9-1135-0101 TKG品番(2017)6-1009-0101
1セット(50枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムシフォンケーキをふんわり軽く焼き上げるベーキングカップ蓋とセット商品ですので焼き上がり後そのままパッケージに使えます。シフォンケーキに限らず、パネトーネ、フルーツケーキなどあらゆる焼き菓子に御利用いただけます。焼き上がり後、筒のトップをミシン目にそって切り離して下さい。
材質本体紙 蓋PET 質量(g)31 内径×高さH(Φmm×mm)本体/150×100、ペットフタ/168×22 TKG品番9-1135-0201 TKG品番(2017)6-1009-0201
1パック(50枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

最高使用圧力(MPa)7 材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) ねじの種類R×Rc 接続方式ねじ接続形 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ 適合規格4VOC(木質建材) 関連資料(2.56MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。 連番タグ付でマット残数を示します。 枚数管理が容易にできます。
タイプ-
1シート(30枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング。ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残りの枚数がわかります。表面も裏面もしっかりとした粘着力で足への汚れを逃がさず、作業現場に持ち込みません。
材質低密度ポリエチレン
1個(10枚)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低密度ポリエチレン製のフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤をコーティング。ミクロのチリもホコリも逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。汚れたフィルム1枚1枚を剥がすディスポーサブルタイプだから、いつでも清潔な環境に。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残りの枚数がわかります。表面も裏面もしっかりとした粘着力で足への汚れを逃がさず、作業現場に持ち込みません。
材質低密度ポリエチレン 寸法(縦×横)(mm)600×1200 TKG品番9-1452-0206
1個(10枚)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。 質量(kg)17 高さ(mm)850 材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)450 間口(mm)560 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)90 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.12MB) 取扱説明書(0.63MB)
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着マットを固定するフレームです。粘着マットによる床への傷や糊移りを防ぎます。繰り返しご使用頂けます。置くだけで使用できる為、粘着マットの場所移動や粘着マットが貼りにくい場所にも簡単に設置できます。
材質スチレンブタジエンゴム グリーン
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラストン粘着マット
低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 連番タックが残り枚数をお知らせします。
材質低密度ポリエチレン 寸法(mm)600×900 仕様1シート/フィルム30枚 厚さ(mm)1.6 質量(kg)8.6 幅×長さ(mm)600×900 フィルム厚さ(μm)50
1箱(30枚×10シート)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
質量(kg)6 タイプ粘着 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×(フィルム)35 入数50枚積層×5シート
1ケース
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラストン粘着マット
低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッドのフィルムに高性能で圧力に強い アクリル系接着剤をコーティングしました。 ミクロの塵も埃も逃しません。裏面も高い粘着性があり確実に固定されます。 汚れたフィルムを1枚1枚はがすディスポーサブルタイプだからいつまでも清潔な環境を保ちます。 フィルムの角についた1~30までの連番タグで粘着マットの交換時期も分かりやすいです。
用途食品工場、化学工場、半導体製造、電子部品製造、光学レンズ製造など サイズ(mm)600×900 素材低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッド
1セット(30シート×10枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セミハードケース&レンズクロス付き
用途デザイン豊富なスタンダードスタイル。ウォーターシーンでもタウンユースでも使えるオールマイティーモデル
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

帯電防止効果により、静電気帯電を軽減します。 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 フィルムの角についたカウントダウンタグで、交換時期もわかりやすくなっております。
トラスコ品番537-8955 材質/仕上フィルム:低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッド(hybrid of LDPE and HDPE)、粘着剤:水性アクリル(Aqueous Acrylic) 質量(kg)6.18 ブルー タイプ粘着 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×15 フィルム厚さ(μm)35
1箱(10枚)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

オーブンOK。蓋は付いていませんので、ご注意ください。
材質未晒クラフト・耐油未晒クラフト 寸法(Φ×mm)150×100 電子レンジ
1ケース(25枚×8袋)
31,980 税込35,178
3日以内出荷



粘着マットを固定する為のフレームです。 粘着マットによる床への傷や糊移りを防ぎます。 繰り返しご使用頂けます。 置くだけで使用出来る為、粘着マットの場所移動や貼りにくい場所にも簡単に設置できます。
用途粘着マットの固定に。 粘着マットの糊移り防止に。 材質/仕上スチレンブタジエンゴム グリーン
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)









関連キーワード