37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン 特性弾力性
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし 種別樹脂、粒状物運搬用
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リヤバスケット
見た目すっきり軽快デザイン。ちょっと大きめ内容量約27L。内側の角を無くし荷物や鞄をキズつけにくい。
材質樹脂製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約470×約240 最大積載荷重(kg)15
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自宅で手軽にチョコファウンテンが楽しめます。 タワーから流れるチョコレートシロップにフルーツ等、お好みのものをつけてお楽しみください。 親子や友達とのホームパーティーにオススメ。 電気を使わないので安全。 チョコレートシロップ専用。
付属品専用フォーク2本 材質本体・タワー部・皿部樹脂部:ポリプロピレン、ラセン部:AS樹脂 質量(g)約250(電池セット時:約455) 電源DC6V(単二電池4本使用)※電池別売 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×195
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

アイリスオーヤマスクラブクロス 20枚入
食器類、シンク、お風呂、サッシとマルチに使えるクロスで、これ1本で簡単キレイにします。使い捨てシートだから、衛生面でも安心です。キッチンペーパーのように薄いのでつまみ洗いがし易く、ザラザラのスクラブ加工で油汚れもしっかり落とします。洗剤をつけて揉めばしっかりと泡立ちます。表面のエンボス加工が頑固な汚れもスッキリと落とし、金属たわしでは傷つけてしまいそうな箇所でも安心してお使いいただけます。BOX形状で1枚ずつ取り出せるので、片手でお取りいただけます。
寸法(mm)200×150 質量(g)1枚:1.5 / 20枚:30
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチグチS/Cベルト不織布
RoHS
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。長寿命構造の不織布素材を採用しています。研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。
用途狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。 材質砥材:アルミナ砥粒 砥材アルミナ砥粒 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

S/Cベルト不織布 イチグチ 動画あり
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。 研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台
389,800 税込428,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD CADデータあり
1個
11,588 税込12,747
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

被るだけのふちゴムタイプ。耐久性に優れた丈夫な生地を採用(伸びる生地ではありません)
サイズベンリィ専用 主な適合車種ベンリィ50/110、ベンリィPRO50/110
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

日本エアーテッククリーンブース
組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm 電源AC100V 50/60Hz 清浄度ISOクラス6(クラス1000) 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
1台(1台)
469,800 税込516,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
34,500 税込37,950
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
材質軟質塩ビ 厚さ(mm)0.38
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高さ450mmのミニスコッチコーン、車などへの積み込みがしやすく小さくてとても便利です。 反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地 材質PE 高さ(mm)450 質量(g)920 種類ミニ デザインライン入り
1セット(20本)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。 車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。 反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地 材質本体:PE/おもし:ゴム製 高さ(mm)450 質量(g)920 種類ミニ デザインライン入り
1セット(20本)
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
189 税込208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
269 税込296
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形18mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気 取り付け形状チューブフィッター付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき・ニッケルめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
929 税込1,022
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
389 税込428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
269 税込296
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。 種別全ネジ 材質SUS316L 表面処理プラズマ表面硬化処理 穴の形状六角穴
1本
379 税込417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。 表面処理プラズマ表面硬化処理
1本
759 税込835
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。 種別全ネジ 材質SUS316L 表面処理プラズマ表面硬化処理 穴の形状六角穴
1本
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
41,980 税込46,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)