カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「scc-10」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白プラサジSCC 10本入 アズワン白プラサジSCC 10本入アズワン
1,880税込2,068
1袋(10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーン洗浄後、クラス103の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
材質ABS樹脂
充電用クリップ 清和工業充電用クリップ清和工業(2件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
用途補修用としてご使用ください。
コーナーカッター マルチクラフトコーナーカッターマルチクラフト(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。ラミネートフィルム対応。
仕様【カット能力】コピー用紙4枚以下材質(本体)ABS樹脂・PPR樹脂・ステンレス鋼質量(g)約50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約90×62×32繰り返し・詰め替え対応
SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
穴の形状六角穴
手動式硬貨計数機 コインカウンター エンゲルス手動式硬貨計数機 コインカウンターエンゲルス
77,980税込85,778
1台
当日出荷
軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示! 金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します) 電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)
処理速度15枚/秒ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合)ブラック質量(g)1800電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本)対応国内流通6金種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100表示桁数6桁LED
2WAY サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)2WAY サイクロン式スティッククリーナーYAMAZEN(山善)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY付属品隙間ノズル、ブラシノズル、ノーマル床ノズル、壁掛けフック、延長管質量(kg)1.45電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)600吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.5電源コード(m)4集塵方式サイクロン寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105取扱説明書(6.95MB)
イメージアップソフトカルプ グリーンクロスイメージアップソフトカルプグリーンクロス
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。取付方式両面テープ材質コーヨーソフトボード10mm厚質量(g)140
ステンレスクーラーキャップ TRUSCOステンレスクーラーキャップTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
室外用クーラーキャップです。ビス脱着式です。
材質ステンレス(SUS304)
集塵機 SCC-60-10用サイクロン胴体 チコーエアーテック集塵機 SCC-60-10用サイクロン胴体チコーエアーテック
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
SCC-60-10用のサイクロン胴体
仕様●材質:ポリカーボネート●処理風量:0.8~1.5m3/minアズワン品番68-1426-59
静電気シールドバッグ DESCO静電気シールドバッグDESCO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1m オーム電機USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1mオーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2m オーム電機USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2mオーム電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m オーム電機USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5mオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to USB Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to USB Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C - USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠保証期間2年間
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 補助子桁カナフジ電工
8,198税込9,018
1本
9日以内出荷
上下自在時の中間補助に使用します。
種類SHとSL共用
耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・シルキータッチでやわらかな触り心地・USB Power Delivery対応で高速充電・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載・断線に強い・安心の2年保証
仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間通信速度最大480Mbps(データ転送対応)
ミクロスパーテルSCC 丸細 10本入 アズワンミクロスパーテルSCC 丸細 10本入アズワン
3,220税込3,542
1袋(10本)
翌々日出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
材質SUS304タイプ丸細
チップトレイSCC カバー 10枚入 H44-02シリーズ アズワンチップトレイSCC カバー 10枚入 H44-02シリーズアズワン
13,700税込15,070
1袋(10枚)
当日出荷
様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。
材質ポリスチレン耐熱温度(℃)70
(純正パーツ)17 セドナ C2000S スプール組  【03678/10SCC 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)17 セドナ C2000S スプール組 【03678/10SCC 】SHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)17 セドナ C2000HGS スプール組  【03679/10SCC 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)17 セドナ C2000HGS スプール組 【03679/10SCC 】SHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
Euro 4 bike catalyst, Catalyst (NON EU HOMOLOGATED) Scorpion (スコーピオン)Euro 4 bike catalyst, Catalyst (NON EU HOMOLOGATED)Scorpion (スコーピオン)
83,980税込92,378
1個
36日以内出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
シリコンチューブ 八興シリコンチューブ八興(6件のレビュー)
839税込923
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
ブレーキホース(SH6) 制研化学工業ブレーキホース(SH6)制研化学工業(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
(72506)ストッパー ホンダ(72506)ストッパーホンダ(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブレーキホース(ホンダ) ミヤコ自動車ブレーキホース(ホンダ)ミヤコ自動車(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
スクリュー管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶 透明 ケース販売マルエム[理化学・容器]
15,980税込17,578
1箱(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
プッシュバイアルSCC PVシリーズ アズワンプッシュバイアルSCC PVシリーズアズワン
8,890税込9,779
1パック(5袋×20本)
当日出荷から10日以内出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
(71140)バンパービーム ホンダ(71140)バンパービームホンダ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
(71190)バンパービーム ホンダ(71190)バンパービームホンダ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC OSG(オーエスジー)超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCCOSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC OSG(オーエスジー)超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCCOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC OSG(オーエスジー)超硬 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCCOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から4日以内出荷
用途◎銅合金◎アルミ合金○プラスチックシュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。表面処理ノンコーティングねじれ角(°)約30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC OSG(オーエスジー)超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCCOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から9日以内出荷
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。
用途◎銅合金◎アルミ合金○プラスチックシュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。ねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
(74171)ブラケット ホンダ(74171)ブラケットホンダ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
(71130)バンパービーム ホンダ(71130)バンパービームホンダ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(01464)F/ブレーキホース ホンダ(01464)F/ブレーキホースホンダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
(01465)F/ブレーキホース ホンダ(01465)F/ブレーキホースホンダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷