タイルカーペット用床エッジです
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ファミリーバイク、スクーターサドルの保護、補修、補強に最適。耐寒軟質ビニールレザー使用で優しい座り心地。材質:耐寒軟質ビニールレザー。カラー:無地黒。サイズ:M1。適応車種ホンダ。イブスマイル、ボーカル、エクスプレス、フラッシュ、ジャイロX、G’、クロスカブ。適応車種ヤマハ。旧型ジョグ、サリアン、新型マリック、パセッタ、ミント、BW’S(初期)、キュート。適応車種スズキ。蘭、NEW蘭、モレ
色黒
サイズM2
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。
材質:モルトプレン(UL94HF-1)
片側粘着テープ付
用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。
寸法A(mm)50
寸法B(mm)25
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから32Φまで4種類をご用意しました。タップ穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプは日本産業規格JIS T 9001医療用マスククラスⅡ適合品。全国マスク工業会会員マーク入。安価で高品質なサージカルマスク。高性能フィルターを使用した不織布3層構造により、優れた捕集効率を維持します。長時間ご使用頂いても耳が痛くなりにくいポリウレタン製のソフトなゴムひもを採用しています。
適合PFE≧98%、BFE≧98%、VFE≧98%、可燃性(区分1)、血液バリア16.0kPa、安全衛生・通気性
形状プリーツ
寸法(mm)175×95
色ホワイト
入数(枚)50
規格日本産業規格 JIS T 9001/医療用マスククラスⅡ 規格適合番号M22305005
構造3層
対象ウイルス・風邪・花粉
関連資料(1.19MB)
ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
間伐材を使用した環境配慮型ペーパーカップ。
間伐材を使用することで、バージンパルプの使用量を減らし、元々使われない間伐材を使用することで資源の有効活用に繋がっています。
用途アウトドアやバーベキュー、オフィス使いに最適です。
材質紙
入数100個
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
シリカクリンシートを留めるのに最適なクリップ付きのマグネットです。
大きさによってクリップの必要数が異なります。
トラスコ品番819-5375
質量(g)17.5
1セット(2個)
¥379
税込¥417
翌日出荷
鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。
用途廃材、ガラ等の搬送に。
トラスコ品番216-9793
材質ポリエステル、ナイロン、ウレタン樹脂
質量(kg)3.7
使用荷重(t)2
外枠寸法(mm)2000×2000
1枚
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
軽量で使いやすいモッコです。
耐荷重(kg)2
材質(ベルト)ポリエステル製
外枠寸法(mm)2000×2000
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。
取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。
幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス
仕様幅25mm以下のバンド用
セット内容金具2本 取付ねじ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥739
税込¥813
当日出荷
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
仕様アイロン接着タイプ
材質ポリアミド
寸法(cm)5×160
1袋(5cm×2m)
¥489
税込¥538
翌日出荷
材質アルミニウム
寸法(cm)【棒の受け部分(内径)】:直径1.6【壁貼り付け面】:W1.8×H3.7(壁面から約2.7突き出し(棒部分含めず))
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状その他
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂
質量(kg)約2.35
外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135
ダストボックス容量(L)約3.8
細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割
投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87
最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
材質スチロール樹脂
寸法(cm)【棒の受け部分(内径)】:直径1.6【壁貼り付け面】:W1.8×H3.7
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):76.8×92.3×52.6mm●満杯容量:272mL、単重/5.5g●オンス:9oz●対応リッド:77口径-1
アズワン品番68-1991-12
1ケース(2500個)
¥18,100
税込¥19,910
5日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
旧規格品サイズより、幅・奥行共に50mmのサイズアップにより、広くゆったりとご使用になれます。
仕上(座・背もたれ)積層合板ウレタン塗装仕上(アプリコットブラウン)、(脚部)丸パイプ粉体塗装仕上
スタッキング可
主成分セメント、骨材
仕様1袋/ケース
質量(kg)25/ケース
危険物の類別非危険物
1ケース
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
最小表示量(mm)0.02
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状その他
加工内容穴面取り
駆動方式ボールねじ
モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
チューブ内径(Φmm)20
種別部品
モジュール2
歯幅b(mm)20
材質SCM435、440クロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ