カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 電気材料(7)
  • 制御機器(6)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「sct-001」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCT-001 IRC

    SCT-001

    IRC
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。
    タイプTL(チューブレス)
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(76件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
    タイプTL
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ
    タイプチューブレスタイプ(TL)
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC
    9,698税込10,668
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    タイプチューブレスタイプ
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイプチューブレスタイプリム径(inch)12
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/L

    IRC
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ120/80-12 65Jタイプフロント、T/L外径(mm)499標準リム幅(inch)2.5許容リム幅(inch)1.85-2.75トレッド幅(mm)122
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L

    IRC
    8,098税込8,908
    1本
    5日以内出荷
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ90/90-12 44Jタイプフロント、T/L外径(mm)464標準リム幅(inch)215許容リム幅(inch)1.85-2.50トレッド幅(mm)91
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/L

    IRC
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ130/80-12 69Jタイプリア、T/L外径(mm)513標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)134
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L

    IRC
    8,498税込9,348
    1本
    欠品中
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ100/80-12 56Jタイプフロント、T/L外径(mm)470標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)103
  • 金切鋏 モノタロウ

    金切鋏

    モノタロウ(170件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
    全長(mm)250
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • モジュラープラグカバー JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグカバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ・クリップ式)材質PVC寸法(mm)15×26×17質量(g)2外径(mm)Φ7.4~Φ7.8内径(mm)プラグカバー:8
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,398税込7,038
    1袋(25個)
    欠品中
    10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ
    適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ寸法(mm)12×36×14質量(g)2.2適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23
  • 中型切断器 セフティ(アセチレン) 阪口製作所

    中型切断器 セフティ(アセチレン)

    阪口製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
  • 温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ) omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ)

    omron(オムロン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ 設計から組立、運用までを効率 制御盤/装置のユーザビリティを革新
    形状22.5mm幅タイプDINレール取付タイプ高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5DC用端子台ユニット omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5DC用端子台ユニット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類端子台ユニット制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)設定方式前面キーによるデジタル設定高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85
  • 中型切断器 セフティ(アセチレン) 阪口製作所

    中型切断器 セフティ(アセチレン)

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    全長(mm)450質量(g)720切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口番号1.2.3
  • かしめ工具 JEFCOM(ジェフコム)

    かしめ工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
  • 草刈用冷感タレ(キャップ用) セフティー3

    草刈用冷感タレ(キャップ用)

    セフティー3
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    刈払作業時の暑さ対策に抜群です。幅広タイプタレで首元をしっかりガードし、直射日光を防ぎます。水に濡らして絞って振ると生地自体の温度が下がる特殊な生地を採用しています。
    用途農作業用。仕様キャップ用材質ポリエステルサイズフリー
  • LANモジュラープラグカバー JAPPY

    LANモジュラープラグカバー

    JAPPY
    1,998税込2,198
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    モジュラープラグを保護。モジュラープラグの保護
    用途モジュラープラグの保護にご使用いただけます材質PVC
  • CAT6A モジュラープラグ 貫通タイプ JAPPY

    CAT6A モジュラープラグ 貫通タイプ

    JAPPY
    7,198税込7,918
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    単線・より線共用タイプのCAT6Aモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます仕様シールド付き・クリップ付き規格CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.5~7.7材質(ボディ)ポリカーボネート材質(シールド)真鍮ニッケルメッキプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
  • かしめ工具 JAPPY

    かしめ工具

    JAPPY
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
    クリップの「かしめ」が早く、簡単に!。クリップ式モジュラープラグ対応
    用途クリップ式モジュラープラグのかしめにご使用いただけます材質特殊鋼質量(g)290プラグ適用モジュラー:M6A-1P-876SCT-JP本体サイズ(mm)25×175×56
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    8,898税込9,788
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。しゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
    仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
  • バンキャビネット用仕切板 JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット用仕切板

    JEFCOM(ジェフコム)
    899税込989
    1箱(2枚)
    4日以内出荷
    バンキャビネット(引き出しタイプ)付属の仕切板の交換、追加用に
    材質スチール
  • 高圧交流負荷開閉器用 絶縁バリア 三菱電機

    高圧交流負荷開閉器用 絶縁バリア

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
  • ネイルプリンター ネイルポップ 韓国発 nail pop DSグローバル

    ネイルプリンター ネイルポップ 韓国発 nail pop

    DSグローバル
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    自分が描いたデザインをいつでも簡単に印刷できるネイルプリンター 。専用アプリ(NailPOP)をダウンロードし使用して下さい。コスパとタイパに優れたネイルプリンター。
    用途セルフネイルに。ネイルポップ 韓国発 nail pop アプリ Bluetooth ネイルマシン 時短 プリンター
  • AISIN イグニッションコイル ESCT-0001 AISIN

    AISIN イグニッションコイル ESCT-0001

    AISIN
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    適合90919-02266(トヨタ)
  • Infineon 電圧監視スイッチ INFINEON

    Infineon 電圧監視スイッチ

    INFINEON
    809税込890
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • CT-001S Camily サイクルトレーラーS OGK技研

    CT-001S Camily サイクルトレーラーS

    OGK技研
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    Camilyサイクルトレーラーにシートポストジョイントが付属したスポーツ車向けセット。 ( リヤキャリヤ取付け用金具「ジョイントプレートセット」は付属しません。)
    寸法(mm)サイクルトレーラー:本体幅 540、本体高さ 850~970、シートポストジョイント:高さ80×幅55×長さ410質量(kg)サイクルトレーラー 約4.8ブラック質量(g)シートポストジョイント:約800径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)使用工具六角レンチ(5mm) レンチ/スパナ(13mm)最大積載量(kg)サイクルトレーラーの最大積載量(シートポストジョイント使用時):18適合車種700C、27.5インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車(婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
  • LFP300F シリーズ コーセル

    LFP300F シリーズ

    コーセル
    17,980税込19,778
    1個
    68日以内出荷
    シリーズLFP定格出力電力(W)300入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)