カテゴリ
- バイク部品(9)
- 制御機器(8)
- 電気材料(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 溶接用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- IRC(9)
- JAPPY(3)
- omron(オムロン)(2)
- コーセル(2)
- 阪口製作所(2)
- SMC(1)
- サカエ(1)
- セフティー3(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- 伸興電線(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- 旭(1)
- INFINEON(1)
- KEMET(1)
- 二葉製作所(1)
- OGK技研(1)
- DSグローバル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sct-001」の検索結果

SCT-001
IRC¥5,698~税込¥6,268~1本5日以内出荷から8日以内出荷125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。タイプTL(チューブレス)
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
IRC(76件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本5日以内出荷から8日以内出荷トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。タイプTL
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
IRC(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から9日以内出荷トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤタイプチューブレスタイプ(TL)
タイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/L
IRC¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。サイズ120/80-12 65Jタイプフロント、T/L外径(mm)499標準リム幅(inch)2.5許容リム幅(inch)1.85-2.75トレッド幅(mm)122
タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L
IRC¥8,098税込¥8,9081本5日以内出荷「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。サイズ90/90-12 44Jタイプフロント、T/L外径(mm)464標準リム幅(inch)215許容リム幅(inch)1.85-2.50トレッド幅(mm)91
タイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/L
IRC¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。サイズ130/80-12 69Jタイプリア、T/L外径(mm)513標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)134
タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L
IRC¥8,498税込¥9,3481本欠品中「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。サイズ100/80-12 56Jタイプフロント、T/L外径(mm)470標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)103
コモンモードチョークコイル SCT-XV 1セット 35個入
KEMET¥69,980税込¥76,9781セット(35個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(35個入り)●インダクタンス:72 μH●シリーズ:SCT-XV●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.00065Ωアズワン品番65-7170-82
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から68日以内出荷形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし出力タイプシングル
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781袋(25個)当日出荷から翌々日出荷適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ・クリップ式)材質PVC寸法(mm)15×26×17質量(g)2外径(mm)Φ7.4~Φ7.8内径(mm)プラグカバー:8
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,398税込¥7,0381袋(25個)欠品中10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ寸法(mm)12×36×14質量(g)2.2適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23
中型切断器 セフティ(アセチレン)
阪口製作所¥12,980税込¥14,2781台当日出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ)
omron(オムロン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から69日以内出荷制御盤に新たな価値を 制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ 設計から組立、運用までを効率 制御盤/装置のユーザビリティを革新形状22.5mm幅タイプDINレール取付タイプ高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
温度調節器(デジタル調節計) E5DC用端子台ユニット
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷種類端子台ユニット制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)設定方式前面キーによるデジタル設定高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85
かしめ工具
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
草刈用冷感タレ(キャップ用)
セフティー3¥919税込¥1,0111個当日出荷刈払作業時の暑さ対策に抜群です。幅広タイプタレで首元をしっかりガードし、直射日光を防ぎます。水に濡らして絞って振ると生地自体の温度が下がる特殊な生地を採用しています。用途農作業用。仕様キャップ用材質ポリエステルサイズフリー
CAT6A モジュラープラグ 貫通タイプ
JAPPY¥7,198税込¥7,9181箱(25個)翌々日出荷単線・より線共用タイプのCAT6Aモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます仕様シールド付き・クリップ付き規格CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.5~7.7材質(ボディ)ポリカーボネート材質(シールド)真鍮ニッケルメッキプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
かしめ工具
JAPPY¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷クリップの「かしめ」が早く、簡単に!。クリップ式モジュラープラグ対応用途クリップ式モジュラープラグのかしめにご使用いただけます材質特殊鋼質量(g)290プラグ適用モジュラー:M6A-1P-876SCT-JP本体サイズ(mm)25×175×56
バンキャビネット(3列引き出し)
JEFCOM(ジェフコム)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。 荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。 車載用機材収納システム。 工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。 天板は釘の打てる木製。
電話用ケーブル
伸興電線¥8,898~税込¥9,788~1巻(200m)3日以内出荷全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。しゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷から5日以内出荷仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇80℃以下絶縁種別B絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相-単相(二回路)使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R200/220/2402次電圧(V)R100/110×2耐電圧(kV)1.5
単相電気トロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。仕様I形鋼:150×75×5.5mm寸法L(mm)475モーター出力(kW)巻上:0.6、横行:0.1寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166寸法M(mm)219寸法N(mm)256寸法K(mm)260適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.284/0.333短時間定格(min)15
バンキャビネット(サイド棚)
JEFCOM(ジェフコム)¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。 3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。 (奥行950mmタイプのみ)用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要材質SPCC段数引き出し2段+棚1段タイプ左右区別左右兼用
バンキャビネット ワーキングテーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥80,980税込¥89,0781台3日以内出荷車内から引き出して使える、簡易作業用・仮置き用テーブル 自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ 一時的に作業をするときの、簡易作業台として 車内の整理をするときの、荷物の仮置きスペースとして バックドアを跳ね上げた下に展開すると、雨を避けられます材質SPCC寸法(mm)1040×1300×130(突起部を除く)質量(kg)39テーブル高さ(mm)1020~780テーブル寸法奥行(mm)900テーブル寸法幅(mm)980耐荷重(kN)テーブル:0.39(40kgf)
バンキャビネット
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる。自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。普通車用。左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ材質SPCC(本体)・MDF(天板)寸法(mm)1400×950×265質量(kg)38
ネイルプリンター ネイルポップ 韓国発 nail pop
DSグローバル¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷自分が描いたデザインをいつでも簡単に印刷できるネイルプリンター 。専用アプリ(NailPOP)をダウンロードし使用して下さい。コスパとタイパに優れたネイルプリンター。用途セルフネイルに。ネイルポップ 韓国発 nail pop アプリ Bluetooth ネイルマシン 時短 プリンター
フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series SIユニット
SMC¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷IP67構造。最大32点ソレノイド駆動。渡り配線(デイジーチェーン)。通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)用途フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用付属品取付ねじ(2個)、RJ45コネクタ用防塵キャップ適合マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 S0700SV1000/2000/3000ZK2□A電圧(V)出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8保護構造IP40記号マニホールド:CAN出力点数32コネクタ通信:RJ45プロトコル通信:CC-Lik IT TSN/CC-Link IE Field (設定スイッチにより通信モード切替可能)RoHS指令(10物質対応)対応出力極性ソース/PNP
CT-001S Camily サイクルトレーラーS
OGK技研¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷Camilyサイクルトレーラーにシートポストジョイントが付属したスポーツ車向けセット。 ( リヤキャリヤ取付け用金具「ジョイントプレートセット」は付属しません。)寸法(mm)サイクルトレーラー:本体幅 540、本体高さ 850~970、シートポストジョイント:高さ80×幅55×長さ410質量(kg)サイクルトレーラー 約4.8色ブラック質量(g)シートポストジョイント:約800径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)使用工具六角レンチ(5mm) レンチ/スパナ(13mm)最大積載量(kg)サイクルトレーラーの最大積載量(シートポストジョイント使用時):18適合車種700C、27.5インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車(婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。