カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「scv-30」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールカバー 30A SCV-30シリーズ Reelexビニールカバー 30A SCV-30シリーズReelex
2,498税込2,748
1袋(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)80質量(g)10電流(A)30コード径(Φmm)6口幅(mm)12内幅(mm)16
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
27,880税込30,668
1個
当日出荷から16日以内出荷
チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCOチューブ保護ステンレスカットチェーンTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
セーフティキャップ TMEHジャパンセーフティキャップTMEHジャパン
54税込59
1個
3日以内出荷
ワークガイド ARG-4030BLの切り口用保護キャップです。
材質ABS樹脂グレー
直線屋根形カバー ネグロス電工直線屋根形カバーネグロス電工
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ビニールカバー 中発販売ビニールカバー中発販売
219税込241
1個
3日以内出荷
ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCOステンレスケーブルタイ W7.9TRUSCO
12,765税込14,042
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCOステンレスケーブルタイ W4.6TRUSCO
9,968税込10,965
1袋(100本)
当日出荷
ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
(66100)パネルCOMP.,リヤー ホンダ(66100)パネルCOMP.,リヤーホンダ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
UF1SCV3002 オプトエレクトロニクスUF1SCV3002オプトエレクトロニクス
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
略号SCねじれ角直刃
3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き ラスタバナナ3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付きラスタバナナ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカルMetcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップメトカル
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)7
イヤホン カナル型 片耳 ラスタバナナイヤホン カナル型 片耳ラスタバナナ
659税込725
1台
6日以内出荷
スマートフォン・タブレット用、片耳イヤホンマイク本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
仕様●ドライバーユニット:9mm●指向持性:全指向性●最大入力:5mW●開回路電圧レベル:-42±4dB(at 1KHz 2V 2.2KΩ)適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型ブラック本体質量(g)約8プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)消費電流(mA)最大:0.5インピーダンス【イヤホン】16Ω±15%出力インピーダンス(Ω)【マイク】2200コード長さ(cm)約104再生周波数帯域(Hz)20~20000周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)動作電圧(V)1~10
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
刃径D(Φmm)125材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)31.75材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)31.75材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカルMetcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップメトカル
6,298税込6,928
1本
7日以内出荷から60日以内出荷