3,646件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)タイボロン SD-1
黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。アルミ・ステンレスなどを腐食しません。使用後は水洗いで簡単に除去できます。臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。
用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止 容量(mL)420 引火点(℃)12 外観黒色液体 比重0.94 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1パック(5本)
15,900 税込17,490
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,530 税込1,683
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様●用途:ソース差し●サイズ(直径×高さ):Φ65×135mm●容量:160mL●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚(50枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

海やプール、アウトドアに大活躍!大容量で防水性の高いシリコンバッグです。濡れた水着やタオルはもちろん、飲み物や食料もまとめて収納できます。
用途防水大容量!シリコンバッグでビーチもアウトドアも楽しもう! 付属品ベルト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×150×280 機能防水
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


1パック(10本)
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10本)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
仕様●直径(mm):13.50●溝長(mm):122●全長(mm):168 アズワン品番65-5727-72
1パック(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1パック(10本)
13,880 税込15,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途打抜き金型、プレス金型、鍛造金型などの肉盛溶接 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外壁、サイディング 材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)3030
1セット(20本)
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10本)
6,098 税込6,708
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10本)
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
仕様●直径(mm):17.50●溝長(mm):143●全長(mm):194 アズワン品番65-5727-82
1パック(2本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1パック(5本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(5本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)
7,898 税込8,688
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
仕様●直径(mm):16.50●溝長(mm):132●全長(mm):181 アズワン品番65-5727-79
1パック(2本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1パック(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(5本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10本)
5,198 税込5,718
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

簡単操作のモーターサイクル用ディスプレイオーディオ!。脱落、振動、雨や熱など悪天候などのトラブル、便利なスマホの機能は生かして、高価な本体は守る!。スマホのマップをナビにする5インチ防水モニター!タッチパネルと分かりやすい表示で簡単操作!。車体への取り付けは米国製テックマウントを採用!
付属品クランプマウント /バイザーホルダー/USB-A電源ケーブル/USB-Aアダプタ/車体接続用電源ケーブル 本体寸法(mm)150×99×21 本体質量(g)205 入力電圧(V)動作:5/2.5A 輝度1000Nits ディスプレイ5inch液晶 IPSタッチパネル 解像度800×480 インターフェイス外部:microSD (最大64GB SDXC) 防水性IP67 Bluetooth5.0 (2channel) Wi-FiIEEE 802.11b/g/n (2.4GHz) 電源ケーブル12V/24V対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

SDカードあるいはmicroSDカード合計12枚をまとめて収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSD&microSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×11枚 材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙 ブラック 収納枚数SDメモリーカード12枚、またはmicroSDメモリーカード11枚+SDメモリーカード1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×12×81 アズワン品番64-7714-56 SDカード12 microSDカード11
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


ストレートドリル ロング モノタロウ 動画あり
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状なし 刃径公差(mm)h8 シャンク形状ストレートシャンク
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト SC-SD1NB
窯業系サイディングボード専用 従来の「さいでぃんクン+1」同様のサイディングボードに対する接着性・目地の動きに対する追従性や耐久性を有しつつ、目地に塗装する場合の塗膜へのノンブリード性能も考慮した製品です。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
6,398 税込7,038
4日以内出荷

関連キーワード