ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
種類ユニバーサルリレー
端子形状ソルダ端子
開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)
最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)
使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)
質量(g)約35
接触抵抗(mΩ)50以下
動作時間(ms)20以下
復帰時間20ms以下
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
質量(kg)5.28(kg/2.5m)
長さ(m)2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)
用途100V/200V対応。ガス火/IH対応
材質ステンレス(NSSC180)
板厚(mm)1.5
質量(g)約35
保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)50以下
復帰時間20ms以下
最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]
動作時間(ms)20以下
耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150
耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm
最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)210
直径(Φmm)22.5
溝長(mm)135
シャンク径(Φmm)25
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)210
直径(Φmm)21
溝長(mm)135
シャンク径(Φmm)25
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)210
直径(Φmm)25
溝長(mm)135
シャンク径(Φmm)25
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)255
直径(Φmm)29
溝長(mm)150
シャンク径(Φmm)32
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)210
直径(Φmm)22
溝長(mm)135
シャンク径(Φmm)25
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)255
直径(Φmm)26
溝長(mm)150
シャンク径(Φmm)32
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)210
直径(Φmm)21.5
溝長(mm)135
シャンク径(Φmm)25
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)190
直径(Φmm)20
溝長(mm)115
シャンク径(Φmm)20
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)210
直径(Φmm)23
溝長(mm)135
シャンク径(Φmm)25
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)210
直径(Φmm)24.5
溝長(mm)135
シャンク径(Φmm)25
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)210
直径(Φmm)23.5
溝長(mm)135
シャンク径(Φmm)25
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)210
直径(Φmm)20.5
溝長(mm)135
シャンク径(Φmm)25
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)255
直径(Φmm)27
溝長(mm)150
シャンク径(Φmm)32
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)255
直径(Φmm)28
溝長(mm)150
シャンク径(Φmm)32
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様●本体サイズ:幅3.4~3.8×奥行1.4~2×高さ28cm●本体重量:80g●個装サイズ:幅19.8×奥行2.4×高さ35cm●個装重量:100g●材質●▼レジン、ABS樹脂
アズワン品番65-8915-03
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
フチに座るキャクラターたちがとっても可愛い傘立て。5~7本の傘が収納できます。
仕様●本体サイズ:幅25×奥行28×高さ42cm●本体重量:3150g●個装サイズ:幅29×奥行32.5×高さ48.5cm●個装重量:3680g●材質●▼レジン●デザイン:プー&ピグレット●生産国:中国
アズワン品番65-8915-06
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
。机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様●本体サイズ:幅7.4×奥行15.1×高さ10.3cm●本体重量:732g●個装サイズ:幅20.5×奥行11.5×高さ14.7cm●個装重量:830g●材質●▼本体/レジン、プーリー部/ABS樹脂●生産国:中国
アズワン品番65-8915-12
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様●本体サイズ:幅14.5×奥行8.6×高さ10cm●個装サイズ:幅19.8×奥行12.8×高さ14cm●個装重量:1170g●材質●▼本体/レジン、プーリー部/ABS樹脂●生産国:中国
アズワン品番65-8915-04
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様●本体サイズ:幅4.1×奥行7.1×高さ5.6cm●本体重量:100g●個装サイズ:幅4.2×奥行8.5×高さ6.5cm●個装重量:114g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:マイク●生産国:中国
アズワン品番65-8915-10
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。縦横どちらでも使用できます。
仕様●本体サイズ:幅9.7×奥行10.3×高さ10.4cm●本体重量:400g●個装サイズ:幅14×奥行14×高さ14.5cm●個装重量:500g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番65-8915-11
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
ストーリーを彷彿させるようなスマホスタンド。縦横どちらでも置くことができます。
仕様●本体サイズ:幅11×奥行9.6×高さ11.5cm●本体重量:342g●個装サイズ:幅15×奥行13×高さ15.4cm●個装重量:436g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番65-8915-18
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
太陽の光をためて暗くなると自動で明かりを灯してくれます。
仕様●本体サイズ:幅17.3×奥行14.7×高さ21.7cm●本体重量:1060g●個装サイズ:幅23×奥行20×高さ27cm●個装重量:1300g●材質●▼本体/レジン、ライト部/ABS樹脂●デザイン:ミッキー●仕様:組み立て式、防雨仕様、光センサー付き●生産国:中国
アズワン品番65-8914-95
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
フチに座るキャクラターたちがとっても可愛い傘立て。4~6本の傘が収納できます。
仕様●本体サイズ:幅25×奥行24×高さ43.5cm●本体重量:3580g●個装サイズ:幅29.5×奥行29×高さ49cm●個装重量:4072g●材質●▼レジン●デザイン:ミッキー&ミニー●生産国:中国
アズワン品番65-8915-05
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ