カテゴリ

  • 物流用品(495)
  • 農業機械(200)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 制御機器(22)
  • 測定用品(19)
  • 溶接用品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd1-m」の検索結果

関連キーワード
845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッビドライバ KTC

    スタッビドライバ

    KTC(2件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    狭い場所にあるねじの脱着に便利です。
    材質(グリップ)アセテート樹脂全長(mm)72質量(g)40種類スタビードライバー寸法L(mm)72グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A寸法l(mm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステップドリル ムラテックKDS

    ステップドリル

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    耐久性抜群のチタンコーティング 二枚刃採用 シャンク形状:六角
    用途スチール鋼、銅、真鍮、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材の穴あけや拡大面取りに材質/仕上HSS鋼シャンク形状6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション

    RG・RGS 回転グリップ

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • MSD1 マイクロスイッチドッグ イマオコーポレーション

    MSD1 マイクロスイッチドッグ

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    寸法C(mm)50寸法E(mm)8寸法F(mm)45
  • VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMC

    VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
  • 樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ

    KTC(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(8本組)
    当日出荷
    先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)
    材質(グリップ)アセテート樹脂トラスコ品番373-7268セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M])質量(g)910種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

    ネグロス電工(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
    用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)

    埋込み取付け用アダプタ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 電着ダイヤシート ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤシート

    ヤナセ(柳瀬)
    16,980税込18,678
    1個
    41日以内出荷
    自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
    用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材RoHS指令(10物質対応)対応
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機

    マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1

    オーム電機(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
    付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows11 Proコネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
  • オリフィス ノーブランド

    オリフィス

    ノーブランド(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ パトライト(PATLITE)

    薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
    質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
  • ステンレス用ねじ切り丸ダイス SUS-SD(HSS) OSG(オーエスジー)

    ステンレス用ねじ切り丸ダイス SUS-SD(HSS)

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類M
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黒に白文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 黒に白文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SD12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • 通話録音装置 VR-D179 タカコム

    通話録音装置 VR-D179

    タカコム
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    <受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
    仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1質量(g)約440電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>起動形式音声起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上使用CPUOSが推奨する環境以上外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
    用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)0.15クロ規格RS-422端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P結線ストレート
  • 通話録音装置 VR-D179A タカコム

    通話録音装置 VR-D179A

    タカコム
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    <電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 ・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
    仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1質量(g)約460電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続起動形式音声起動/回線・外部起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下)使用CPUOSが推奨する環境以上接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下)外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン)録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
  • 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    74,800税込82,280
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
    ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6

    ELPA(5件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
    用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
  • 配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具 ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    当日出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
    仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • M5Stack CoreS3 SE M5Stack

    M5Stack CoreS3 SE

    M5Stack
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    ESP32S3を搭載し16MBのフラッシュメモリ、8MBのPSRAM(疑似SRAM)、2.4 GHz Wi-Fiを利用可能 スピーカ、デュアルマイク搭載 静電容量式タッチスクリーン搭載(高強度ガラスパネルで画面保護) OTG(On-The-Go)、CDC(Communications Device Class)機能を利用可能 外部USBデバイスの利用や本体ファームウェア書き換えが可能 micro SD(TFカード)スロット搭載 電源管理IC AXP2101で低消費電力設計 1セルのリチウムイオン電池(別売)で持ち歩き可能 Arduino、UIFlowによる開発が可能
    仕様【RTC(リアルタイムクロック)IC】BM8563【電源管理IC】AXP2101寸法(mm)54×54×15.5質量(g)38.4消費電力【バッテリー駆動時】スタンバイモード:DC4.2V/104.64μA、通常動作時:DC4.2V/109.67mA【USB電源供給】通常動作時:DC5V/166.27mA最大出力【Groveコネクタ】DC4.2V/940mA(バッテリ駆動)、DC5V/680mA(USB駆動)インターフェース1×USB Type-Cポート(OTG/CDCサポート)、1×Groveポート(I2C)、1×micro SDカード(TFカード)スロット(最大16GBまで対応)、2×プッシュスイッチ、1×M-BUSメモリー【フラッシュ】16MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、静電容量式タッチパネルオーディオアンプ:AW88298(1W 16ビット I2Sパワーアンプ)、1Wスピーカー、オーディオデコーダ:ES7210(デュアルマイク入力)
  • Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ KANDAO

    Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ

    KANDAO(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
    仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
  • スイッチ BIGM(丸山製作所)

    スイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    規格ABV123060図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
  • 電子音声POP サンワダイレクト

    電子音声POP

    サンワダイレクト
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。 人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。 センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。 SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。 10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。 本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。 白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。 Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。
    仕様●スロット:SDメモリカード●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV●センサー検知方式:人感センサー●センサー検知範囲:約1.8m●電源:単三乾電池 ×3●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
  • USBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT エアリア

    USBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT

    エアリア
    4,539税込4,993
    1個
    当日出荷
    TypeCとTypeA、さらにSD/MicroSDカードリーダーをこれ1台に集約。操作性を追求した独自のデルタ形状と金属ボディ、そして1mのロングケーブルが、あなたのデスク環境を劇的に快適にします。 。 。 。 。操作性を追求したデルタ形状。抜き差ししやすく、安定感のある金属ボディ。一般的な平型ではなく、断面が三角形の「デルタ形状」を採用。適度な傾斜がつくことで、片手でもコネクタの抜き差しが容易になりました。筐体には放熱性と耐久性に優れた金属ボディを採用し、重厚感のあるデザインがデスクを引き締めます。
    仕様PCとの接続:TypeC / TypeA 両対応(変換アダプタ使用)材質金属ボディ質量(g)152ポート数TypeC x2 / TypeA x4 / MicroSDスロット x1 / SDスロット x1電源バスパワー または セルフパワー (補助電源用TypeCポート搭載)対応OSWindows 11 / 10, Mac OS 11以降本体サイズ(mm)約124×62×29.5保証期間ご購入日より1年間電源供給最大15Wまで (6ポート合計) ※1ポート最大1Aまでケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSD / SDHC / SDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済対応microSDカードMicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済USB規格USB3.2 (Gen2) 10Gbps
  • Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ SENA Technologies

    Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ

    SENA Technologies
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
    用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm付属品USB電源ケーブル、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイドブラック質量(g)24コネクタ形状D-sub9ピン設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90(結露無きこと)信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85ケーブル長(cm)25(USB電源)プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピンメス形状D-sub9ピン変換タイプオス - メス
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
...