用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)
型式ISD
仕様運動:軸回転、大気側:ダスト
タイプJISB2401-1:4
構造保護リップ付
最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
押出成形セメント板専用ビスです
用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品です
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ナイロンディスク ミックス品
モノタロウ
¥569
税込¥626
M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
木材のケバ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤
種別スコーライト
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
S[スタンダード品]は不織布研磨材のみです。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。
木材のケバ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤
種別スコーライト
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
AVR180HはアナログビデオレコーダーAVR180とHDMI変換アダプターHDA433をセットにしたお得なパッケージ。眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーAVR180とHDMI変換アダプターHDA433がセットになっているので、アナログデータもデジタルデータもHDMI変換アダプターを介して気軽に視聴できます。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。HDA433でHDMI信号をアナログ信号に変換することで、HDMI出力しかないAV機器をAVR180に接続できます。
また、HDA433を使用して、AVR180で録画した映像をRCA端子入力しかない古いモニターで視聴することもできます。
セット内容AVR180本体、HDA433本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書
寸法(mm)AVR180:W116×D78×H18/HDA433:W61×H54×D20
質量(g)AVR180:132
消費電力(W)約4
出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps)
端子種別(HAD433)入力端子:HDMI(TypeA)×1、電源電圧:5V、出力端子:RCA端子×1系統
定格入力電圧(V)DC5V
入力コンポジットビデオ
解像度(録画)NTSC:720×480/約15fps
内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
180°+180°の2カメラ 360°録画モデル!1.44液晶付きで設定や映像確認ができます。
スーパーキャパシタ搭載!micro SDカードメンテナンスフリーで安心。
前方カメラ、車内カメラ共にフルハイビジョン200万画素の高画質!ナイトクリアVer.2で搭載で少ない光量でも鮮明な映像を録画できます。
白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)も前方カメラ、車内カメラ共に搭載。
パーキングモードは最大12時間録画!常時録画とモーション(動体検知)を搭載!SONY製STARVIS IMX307を搭載。
地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。LED信号機に対応。耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ。3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない。
GPSお知らせ機能で速度取締機やゾーン30等を警告できます。準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。
災害・危機管理通報サービス『災危通報』対応。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。
12/24V車対応。32GBマイクロSDカード付属。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスB
セット内容ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース(GPSユニット)(両面テープが貼り付けてあります)、ボールジョイント、コードクリップ×5、32GB microSDカード クラス10/SDHC規格準拠(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
本体質量(g)98
電源電圧(V)DC12/24
外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時無し
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×30×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 92(H)
液晶パネル1.44インチ
保証期間3年
視野角水平188.6°・垂直102.8°・対角190°
トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値2
画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角【FullHD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【HD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【D1】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°
動作温度範囲(℃)-10~+60
画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
GPS有り
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
アナログビデオレコーダーAVR180は眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーです。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。
セット内容本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書
質量(g)約132
消費電力(W)約4
出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps)
定格入力電圧(V)DC5V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×78×18
入力コンポジットビデオ
解像度(録画)NTSC:720×480/約15fps
内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ひとひねりで研磨剤を交換、着脱できるディスク
用途超硬、セラミック、石英ガラスなどの難削材の研削、研磨
砥材ダイヤ
適合材超硬、セラミック、石英ガラスなど
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード