コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒
スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。
専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。
作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
オグラならではの高い耐久性能を堅持しながら、D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を18Vで実現。
モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」 ボディを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
満充電後の6.0Ahバッテリで、D13 (SD345) 鉄筋を連続490回切断可能。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
付属品六角棒レンチ(3・4)、商品ケース
質量(kg)5.1(バッテリ含む)
切断能力鉄筋径D13
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97
モーター直流ブラシレスモーター
バッテリー型式:BL1860B
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
保証期間3ヶ月
充電器形名DC18RF
切断速度(秒)約1.6
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105
付属品工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)2
使用作動油(油圧)VG46相当品
仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。
間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材コンクリート
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kg
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能
モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用
モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構
D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を実現
満充電後の6.0AhバッテリーでD13(SD345)鉄筋を連続490回切断可能
最大切断能力:鉄筋径D13(SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2))
用途鉄筋の切断に
切断能力(mm)13
切断速度(秒)1.6
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒
付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ
モーター直流ブラシレスモーター
本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
関連資料(3.44MB)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒
付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ
質量(kg)12.7(バッテリー含む)
モーター直流ブラシレスモーター
本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
関連資料(3.44MB)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。
圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。
バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能
※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
質量(kg)5.1(BL1860B装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97
最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13
適合バッテリーBL1860B
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。
定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。
スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180
電源(V)単相100
電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14
消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330
曲げR20~48
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800
付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒
仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下
曲げ速度(180°曲げ)(秒)6
質量(kg)129
アズワン品番64-8481-71
1台
¥679,800
税込¥747,780
翌々日出荷
DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。
付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)
トラスコ品番148-2025
切断能力(mm)D19
充電時間40分
バッテリー電圧(V)18
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132
切断速度(秒)4.5
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD19コードレス鉄筋カッター。
D19 (SD390) 鉄筋を約4.5秒で切断可能。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」(ボディを使用)。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
満充電後の6.0Ahバッテリで、D19 (SD390) 鉄筋を連続170回、D16 (SD345) 鉄筋を連続230回(切断可能)。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
モーター直流ブラシレス
本体外形寸法(mm)387×301×132
切断能力(mm2)最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf))
切断速度(秒)約4.5
二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし、連続切断にも強いタフな機械です。
用途鉄筋の切断。
切断能力(mm)鉄工D6~13(SD345相当)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.7
切断時間(秒)約1.5
寸法(mm)414×152×118
付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース
質量(kg)5.3
トラスコ品番395-1685
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。
質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105
付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)1.5
質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
軽量で操作性抜群!
切断能力(mm)軟鋼(SS41、SD345など)4~16
電源(V)単相100
電流(A)11.0
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・2.5
切断速度(mm/min)2.5
付属品プロテクタ(10、13、16mm鉄筋用)両口スパナ、六角棒スパナ(M5、M6)プラスチックケース、サイドハンドル、油さし(油圧オイル)
アズワン品番64-7055-32
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
曲げ能力対応JIS規格材料(SD345相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ16(5/8インチ)
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
曲げR(最小~最大)Φ8(R10~R31)~Φ16(R19~R31)
曲げ時間(S)4
一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)3本、D13(1/2インチ)2本、D16(5/8インチ)1本
付属品ローラー(Φ10、13、16)、カラー(Φ10、13、16)、(+)(-)ドライバ、六角レンチ8、接地アダプタ、六角棒レンチ2
質量(kg)27.5
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。
フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。
0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245
曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5
質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)
トラスコ品番280-0136
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ)
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59)
曲げ時間(S)5
一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本
付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース
質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
持ち運び自在だから、現場で手軽にD25鉄筋を加工可能。
フットスイッチ付で作業効率アップ!
どんな角度でも設定可能!
180度の曲げ加工が7秒で可能です。
質量68kgの軽量タイプ。現場へ持ち運びが可能です。
角度設定はワンタッチで切り替え可能です。
非常停止スイッチが付いて万が一の時も安心です。
フープ・スタラップ・段筋曲げも可能です。
仕様曲げ可能径:SD345 D10~D25
付属品工具セット、ローラーセット、アースロット棒、フットスイッチ
質量(kg)68.0(3芯・4.0mコードを含む)
電流(A)18
電圧(V)単相100
消費電力(W)1710
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×380×420
電源コード(m)4
機構フットスイッチ付、非常停止スイッチ付、ダイアル式角度調整
曲げR(最小~最大)17.5~44
曲げ速度(180°曲げ)(秒)7
曲げ角度(°)0~180
1個
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
仕様(鉄筋径SD345)D10~D25
トラスコ品番112-7526
セット内容工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒
質量(kg)96.5
消費電力(W)1430W
電源15A
曲げ速度(180°曲げ)(秒)9
曲げ角度範囲0°~180°
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。
ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。
コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下
出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
曲げR25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200
付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下
質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命 メンテナンスフリー!
コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒
1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能
作業効率UP!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース
質量(kg)8.2(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)
充電時間(分)25(UC18YDL使用時)
ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800)
関連資料(6.8MB)
曲げR15
曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】
曲げ角度(°)0~90(自在)
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
DIAMOND史上最高峰作。
4~13mmを切りたいならこれを使え!
史上最速 このスピードを感じろ!
高性能 ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25
仕様切断本数(本)D13/455・D10/685
付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース
適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL
質量(kg)5.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266
バッテリーリチウムイオン
使用電池マルチボルト
アズワン品番64-8482-86
切断速度約1.7秒
入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz
切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。
消費電力(W)1050
電圧(V)100
電源(V)単相100
電流(A)11
仕様(鉄筋径SD345)D10~D19
トラスコ品番455-8561
質量(kg)40.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×415
曲げ角度0~180°
曲げ速度(180°曲げ)(秒)5
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
4~20mmを切りたいならこれを使え!
6.5秒→約4秒に切断 速度がUP!
ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース
質量(kg)9.3(バッテリー含む)
切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)
充電時間(分)25(UC18YDL使用時)
関連資料(6.8MB)
切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下)
切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。
斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下
電源(V)単相100
電流(A)20
消費電力(W)1900
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250
付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)3.5
質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
リリースバルブ機構搭載。
スリムな回転式ヘッド(360°)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~19
バッテリー電圧(V)18
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)5
回転角度(°)(ヘッド)360
作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約116本(外径19mm)
質量(kg)9.4(BSL1850装着時)
切断速度(mm/min)6.5
25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
仕様(鉄筋径SD345)D25以下
トラスコ品番112-7546
セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911)
質量(kg)129
電源(V)100V
消費電力(W)1430W/1330W
電源15A/14A
曲げ速度(180°曲げ)(秒)6
曲げ角度範囲0°~180°
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。
低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。
加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。
衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。
フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19)
トラスコ品番183-1436
セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm)
質量(kg)24
電源(V)100
消費電力(W)1050
電源10.5A
曲げ角度0~180°
アズワン品番64-9310-91
曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13
電圧(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)7
コード長さ(m)5
消費電力(W)710
質量(kg)7.3
付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
切断時間(秒)1.2(D13切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110
仕様出力荷重52kN
トラスコ品番395-3149
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ