カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sdr-50」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンDリング ニッサチェインステンDリングニッサチェイン
3,898税込4,288
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 700mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-221KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 700mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-221KLBOURNS
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 700mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 780mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 5MHz最小品質ファクター = 50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 130mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-471KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 130mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-471KLBOURNS
12,980税込14,278
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 130mAパッケージ/ケース = 0403長さ = 4.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 7Ωシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 50℃SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.7A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-4R7ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.7A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-4R7MLBOURNS
3,998税込4,398
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 0403長さ = 4.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 94mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 50MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途バルコニー用(回転防止機能)材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC打ち込み型寸法H1(mm)200
H.264 2CH SDカードAHDレコーダー 東進電機工業H.264 2CH SDカードAHDレコーダー東進電機工業
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質 SUNEAST(サンイースト)SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質SUNEAST(サンイースト)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,598税込5,058
1個
36日以内出荷
MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー 黄ばみ MAD MAX(マッドマックス)MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー 黄ばみMAD MAX(マッドマックス)
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
12V 23Wシングル球 ポリッシュ仕上げ。
レンズ色イエロー
1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点)東京流機工業
179,800税込197,780
1個
36日以内出荷
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
1接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業1接点付流量計(差圧式) 水用東京流機工業
269,800税込296,780
1個
42日以内出荷
差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数1流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
ディスクロータ(ミツビシ) 昭和自動車ディスクロータ(ミツビシ)昭和自動車(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
ドリル 超硬S SDR3 タンガロイドリル 超硬S SDR3タンガロイ
5,298税込5,828
1本
10日以内出荷
材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
セロー225等 右レバー ALBA(アルバ)セロー225等 右レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM左右区別適合排気量(cc)50
SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所SDRバイトンスクレーパ阪上製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
2,088税込2,297
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)YAMAHA(ヤマハ)(194件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(1L)
当日出荷から10日以内出荷
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
HULL SADDLE NER SDR SENDA 50 00H04923092C piaggio(ピアッジオグループ)HULL SADDLE NER SDR SENDA 50 00H04923092Cpiaggio(ピアッジオグループ)
6,298税込6,928
1個
31日以内出荷
WINDSHIELD FARO SDR SENDA 50 00H02236372 piaggio(ピアッジオグループ)WINDSHIELD FARO SDR SENDA 50 00H02236372piaggio(ピアッジオグループ)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
HULL LAT DX NER SDR GI SENDA 50 00H00544692 piaggio(ピアッジオグループ)HULL LAT DX NER SDR GI SENDA 50 00H00544692piaggio(ピアッジオグループ)
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら