材質鉄
表面処理ACP
形状CS形止め輪
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質ステンレス
形状CA止め輪
材質ステンレス
形状丸形スピードナット
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜
形状プッシュナット軸用
呼びM12
寸法d(mm)11.9
材質ステンレス
寸法D(mm)27
寸法t(mm)0.9
表面処理ブラック
形状プッシュナット軸用
寸法H(mm)(参考)2.8
適合軸径(Φmm)(参考)12
1箱(500個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)PA
表面処理(本体)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
材質SUS301-CSP
RoHS指令(10物質対応)対応
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
材質鉄
表面処理ACP
形状穴用C形止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
材質ナイロン
種類セットワッシャー
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。
パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0
材質PA
RoHS指令(10物質対応)対応
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。連続使用温度60℃以下。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
耐久レースのノウハウから生み出されたSOHC最強ヘッド!Φ54ピストン専用設計の燃焼室形状と極限まで拡大されたビックバルブからなる高次元のパワーを実現!
耐久レースでのノウハウとレーシングテクノロジーの全てを注ぎ込んだSE-PROシリンダーヘッド付属。専用ビッグバルブ、それに伴うバルブ挟み角の最適化や、新設計のL型ピストンリング等、ハイパワーと耐久性能を両立させたボアアップKITです。
○アルミ硬質メッキシリンダー
○排気量:95cc
ボア径:Φ54
ストローク:41.4mm (ノーマルストローク)
○バルブ組込済
○ピストン:鋳造
○圧縮比:12.0:1
※装着には強化クランクシャフトが別途必要です。ノーマルクランクシャフトでは耐久性が不足し、破損する恐れがあります。
モンキー/ゴリラ
FNO,Z50J-2000001~
FNO,AB27-1000001~1899999
モンキーバハ
全車種
XR50R/CRF50F
AE03全車種
XR70R/CRF70F
DE02全車種
関連キーワード