1,072件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
用途オプション:給気用 対応機種SE300、フィルターボックス 寸法(縦×横×奥行)(mm)226×222×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。
用途オプション:給気用 対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス 寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

換気装置の本体と別売りのフィルターボックスに装着する、標準フィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
用途標準:給気用 対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス 寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Astell&Kern A&futura SE300 [ 両面用 2枚セット ] 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷

自動車の排気ガスや産業排煙に含まれる化学物質を除去します。
用途オプション:給気用 対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス 寸法(縦×横×奥行)(mm)250×215×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種Astell&Kern A&futura SE300 [ 表面用 ] 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷


どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。 深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。 適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。2色+シャープペン
インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 仕様シャープ消しゴムG、ケース付(3005用化粧箱) 材質木(ウィスキー熟成後の樽を再加工) 軸径(Φmm)12.9 厚さ(mm)16 全長(mm)140.6 質量(g)28.5 方式ノック式 芯径(mm)0.5 替芯SE-7 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン グリーン購入法適合 色(軸)ブラック 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,098 税込3,408
当日出荷


目盛付シャフトで簡単に位置決め。
材質/仕上SUS304/#400研磨 目盛レーザーマーキング シャフト寸法(mm)□12 適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。
最高使用圧力(MPa)0.98 使用周囲温度(℃)32 入口空気温度(℃)80
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工により気密構造に優れています。
用途貯水用。 使用温度範囲-20~60℃
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。 新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。
用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1本
299 税込329
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


三和電気計器デジタル回転計
RoHS
安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。 付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書 種別デジタル回転計 質量(g)約218 電源R6P(単3形)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50 使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0 反射検出距離約50 ~ 500 mm RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.29MB) 周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00 周期0.600~1999.0
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





貼ってはがせる透明フィルム素材です。曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
1パック(3本)
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
209 税込230
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)