50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SUZUKID(スズキッド)アースクリップ箱入
電気溶接機用アースクリップ300A用です。
用途鋳物型アースクリップP‐45。 溶接電流(A)300 挟み能力(mm)最大25 材質鋳物製 使用率(%)70
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能です。積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003) トラスコ品番135-8722 幅(mm)460 質量(kg)32 高さ(mm)703 奥行(mm)694 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)29
1台
239,800 税込263,780
9日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)AC延長R22-10X10M
溶接用キャブタイヤです。 P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。 導体断面積(mm2)22 長さ(m)10 仕様両側端末加工形状 使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント) 太さ(sq)22
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ 防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ 質量(g)300 電源DC12V/1A 寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数3M 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90 動作温度範囲(℃)-10~50 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ 出力点数8点 入力点数8点 応答速度300μsec(max.) 使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V)DC12~24 バス仕様USB2.0 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h 電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。 大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。 着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。 取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
材質ポリエステル100%・厚織り生地使用 加工カラー撥水コーティング
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.2 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 色数クラシックホワイト 最大速度(mm/sec)300
1台
42,254 税込46,479
当日出荷

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.7 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.2×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 最大速度(mm/sec)300
1台
60,618 税込66,680
4日以内出荷

超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロス
クラス100 タイプ編物 引張強度(N/25mm)(タテ)428、(ヨコ)138 化学組成ポリエステル60%、ナイロン40% 目付(g/m2)155 保水率(%)300、5sec後 布厚さ(mm)0.36±0.03
1箱(100枚)ほか
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.2 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 最大速度(mm/sec)300
1台
42,254 税込46,479
4日以内出荷

小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ) 動画あり
保護構造IEC規格 IP40相当 アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.) 消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時) 入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V 保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下) 動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと) スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上) 供給電源DC10.8~ 30V
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加速・速度・変位の3モード計測が可能です。最大値ホールド機能付きです。
本体寸法(mm)72×24×220 本体質量(g)200(乾電池含む) 測定精度FS±5%以内 電源単3乾電池×2本(付属) 付属品ピックアップ、ピックアップケーブル、マグネットホルダー、アタッチメント、ハンドストラップ、マイクロドライバー、収納ケース 仕様【周波数および計測範囲】加速度(ACC1):10~6000Hz、Hi:1.0~199.9m/sec^2、Lo:0.1~19.99m/sec^2、加速度(ACC2):10~300Hz、Hi:1.0~199.9m/sec^2、Lo:0.1~19.99m/sec^2、速度(VEL):10~1000Hz、Hi:1.0~199.9mm/sec、Lo:0.1~19.99mm/sec、変位(DIS):10~1000Hz、Hi:10~1999μm、Lo:1~199.9μm
1個
759 税込835
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FS5106Bは、重さ40gの標準的なアナログサーボモーターです。最大トルクが6kg.cm、700~2300μsのサーボパルスで約180°の位置制御が可能です。接続は標準的なJR型コネクタででい、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-07
1個
1,760 税込1,936
5日以内出荷

(財)日本防炎協会認定生地使用。国産車~外車まで幅広く使用可能!。カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!。大変便利なトランク収納袋つき。ドアミラー袋つき。強風対策ベルト付き
付属品強風対策ベルト3本付 材質ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

POWER SDXC UHS-II (U3/V90) SDカードは8K,4K, HDR、360度動画撮影用に開発された転送速度300MB/sのSD カードです。 UHS-II対応により、最大250MB/s秒の超高速の書込み速度を実現、要求の厳しいシネマモードをサポートしています。
質量(g)約1.5 コネクタ(ピン)17本 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1 互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。 動作温度(℃)-25~85 耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造 転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250 RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています) ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証) 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FS5103Bは、重さ40gの標準的なアナログサーボモーターです。最大トルクが3.2kg.cm、600~2400μsのサーボパルスで約180°の位置制御が可能です。接続は標準的なJR型コネクタでで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:3.2kg.cm(6V時)、3kg.cm(4.8V時)。最大電流:850mA(6V時)、780mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):180mA●ストールトルク(6V):3.2kg・cm●ストール電流(6V):850mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):150mA●ストールトルク(4.8V):3kg・cm●ストール電流(4.8V):780mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-06
1個
1,570 税込1,727
5日以内出荷

最大トルクが15.5kg.cmで、FEETECH社製の標準サイズのサーボモーターと比べて2倍以上大きなトルクを得られます。500~2500μsのPWM信号により約180°の位置制御が可能です。接続はJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。【ご注意】。※6Vで駆動すると最大3A程度の電流が流れるので、余裕のある電源が必要です。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:15.5kg.cm(6V時)、14kg.cm(4.8V時)。最大電流:1500mA(6V時)、1200mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm
仕様●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):15.5kg・cm●ストール電流(6V):1500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):14kg・cm●ストール電流(4.8V):1200mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:56g● 無負荷動作平均値●【セット内容】●本体 ×1●サーボホーン ×4●サーボホーンビス ×1●固定用ビス ×4●固定用ゴム ×4●固定用ハトメ ×4 アズワン品番67-0396-09
1個
2,620 税込2,882
5日以内出荷

ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカージャガー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (564種類の商品があります)

アラデン防炎裏起毛ボディーカバー
エコ商品
防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー。防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ。・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。裾中央強風ベルト。ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。
材質(本体)ポリエステル 再生材使用率(%)A 再生材使用使用
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

-120℃から260℃の広範囲にわたって安定で連続使用可能。短時間では300℃まで使用可能です。 高温高加圧のフッ素ガス(元素フッ素)および三フッ化塩素・溶融アルカリ金属などの特殊な薬品をのぞいて、あらゆる酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤などにも侵されません。 表面張力の低い液体にはぬれますが、表面張力の高い液体にはぬれにくく、この性質を利用して油中の水分、四塩化炭素やバークロルエチレン中の水分の分離など液ー液分離が行えます。
幅×長さ(mm)660×1000
1枚
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium8 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 保証期間3年 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
3,598,000 税込3,957,800
16日以内出荷

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium7 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 保証期間5年 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
2,698,000 税込2,967,800
16日以内出荷

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium9 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 保証期間1年 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
4,998,000 税込5,497,800
16日以内出荷

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium9 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 保証期間1年 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
4,098,000 税込4,507,800
16日以内出荷

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium8 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 保証期間3年 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
2,798,000 税込3,077,800
16日以内出荷

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium7 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 保証期間5年 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
3,398,000 税込3,737,800
16日以内出荷

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium7 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 保証期間5年 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
4,198,000 税込4,617,800
16日以内出荷

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium9 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 保証期間1年 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
3,198,000 税込3,517,800
16日以内出荷

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium8 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 保証期間3年 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
4,398,000 税込4,837,800
16日以内出荷

本モジュールはデジタル気圧計センサー(BMP180)をベースにしたXadowシリーズの気圧計モジュールで、アップグレード品です。モジュールは現在の環境の気圧と温度を測定し、この信号を高度の情報に変換できます。Xadowを使用して。ウエアラブルデバイスを作成し、山に登るときに高度を測定する目的には本モジュールが最適です。
仕様●低電圧動作:1.8V~3.3V●超低電力/動作電流:標準モードで●5uA(1sample/sec)●広い検出範囲:300~1100hpa●動作温度:-40℃~+85℃●超低電力モードでの解像度:0.06hpa●全て校正済 アズワン品番67-0451-02
1個
2,798 税込3,078
33日以内出荷

接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~800 測定範囲(℃)0~1200(放射温度計) 分解能(℃)1(放射温度計) 照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2) 最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300 ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド) 検出素子サーモパイル 表示範囲(℃)-50.0~1250 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 熱電対Kタイプ 検出波長8~14μm
1セット
219,800 税込241,780
20日以内出荷

接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500 測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計) 分解能(℃)0.1(放射温度計) 照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2) 最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300 ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド) 検出素子サーモパイル 表示範囲(℃)-50.0~525.0 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 熱電対Kタイプ 検出波長8~14μm
1セット
199,800 税込219,780
20日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(内蔵型)
HPEStoreEverLTOUltriumテープドライブは、第7世代のLTOテクノロジーを代表する製品で、カートリッジあたり最大15TBの容量を提供し、HPETapeAssureによって管理機能、ハードウェア暗号化、およびLTFSを備えたHPEStoreOpenにより、かつてないパフォーマンスで優れた操作性を実現します。HPETapeAssureを使用すると、ドライブとメディアの使用率、運用パフォーマンス、およびドライブとメディアの寿命/状態情報を監視することで、データの安全性を確信できます。AES256ビットを使用したハードウェアデータ暗号化は、最も機密性の高いデータを保護しテープカートリッジへの不正なアクセスを防止する、簡単に実装できるセキュリティを提供します。LinearTapeFileSystem(LTFS)は、テープにデータを格納するためのオープンフォーマットであり、第5世代以降のLTOでテープを自己記述型でファイルベースにします。非圧縮時で最大300MB/秒のデータ転送速度に対応するヒューレット・パッカードのデータ転送速度マッチング機能により、ホストシステムの転送速度へのマッチングによってドライブのストリーミングが維持され、パフォーマンスがさらに最適化されることで、最高のテープパフォーマンスが実現されます。
容量(TB)15(2.5:1圧縮時) 仕様レコーディング・テクノロジー:LTO-7 Ultrium 15000、シャーシ:5.25インチ(ハーフハイト) 質量(kg)1.45 機能WORM:有、暗号化:AES256ビット 保証期間3年間部品交換、作業保証やオンサイトサポートはなし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×14.5×20.6 インターフェイス6Gb/secSAS 転送速度(MB/sec)300、ネイティブ転送速度
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷

書籍を裁断することなく電子化することが出来る「非破壊」タイプのブックスキャナーです。 本体の縁からガラス面までの幅が6mmとなっており、書籍の綴じしろの影が映りにくく、良好なスキャン結果が得られます。原稿台カバーは持ち上げることが出来、厚い書籍でもしっかりと押さえつけることが可能です。
用途ブックスキャン 寸法(mm)453×286×98 質量(kg)3.4 消費電力(W)18(動作時)、4.3(待機時) 範囲(mm)スキャン領域:216×297 対応OSWindows 7 / 8 / 10(ドライバー、同梱ソフトABBYY FineReader 12 Sprintは付属CDよりインストール)、Mac OS X(macOS)10.8~11.1(ドライバーはメーカーHPよりダウンロード) 接続USB 2.0 センサーCCD 光源LED 速度【スキャン】7sec(カラー/ グレースケール/ モノクロ・300dpi・A4 サイズ) 原稿サイズA4 解像度1200dpi スキャン方式カラー:入力48bit・出力24bit、グレースケール:入力16bit・出力8bit、モノクロ:1bit サイズ(mm)ブックエッジ:6
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

ストロボタイプで回転機のバランスを簡単に測定できるフィールドバランサです。 モニタ用出力端子があり、波形観測や記録が可能です。 専用の計算機(CAL-40:別売)により、修正位置と修正重量が簡単に求められます。
仕様●適応検出器:Model-2007 動電型検出器 80mV/cm/sec●測定レンジ:10/30/100/300/1000μmP-Pフルスケール●回転数範囲:600~30,000rpm●フィルタ特性:バンドパスフィルタ Q=10、300~3,000rpm(×1レンジ)、3,000~30,000rpm(×10レンジ)●モニタ出力:±1V/フルスケール(入力抵抗10kΩ以上の時)または5mA/フルスケール(入力抵抗20Ω以下の時)出力調整器付●ストロボスコープ:ハンディタイプ クセノンランプ使用(閃光時間5~10μsec)●電源:AC100V 50/60Hz 30VA●サイズ:240×150×120mm●重量:約2.5kg アズワン品番65-3354-49
1セット
619,800 税込681,780
7日以内出荷