21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD
エコ商品
コンテンツ保護技術「SeeQVaultTM(シーキューボルト)」に対応。買い替えや故障などによる機器の交換時も安心。異常を感知したら即お知らせ!大切な録画データを守ります。防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに。ハードディスクの熱をより効果的に放熱。配線が気にならない。4K録画にも対応 テレビの録画用HDDとして使える。テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 ブラック ファンファンレス 端子数1 端子形状Micro-B 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×33×114 ※本体のみ(ケーブルカバー/突起部除く) 本体質量(g)約900 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 付属品USB3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書) グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビの買い換え時などに録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けハードディスクです。
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 ブラック ファンファンレス 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 対応OSWindows 10、 8.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く) ドライブ数1 回転数非固定 入力電圧(V)ACアダプタ:100(50/60Hz) コネクタ形状USB3.2(Gen1) Standard-B×1 フォーマット形式(出荷時)NTFS 付属品USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0互換)ケーブル(約0.9mコネクタ含まず×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1、はじめにお読みください、取扱説明書 使用地区日本国内 仕様電気用品安全法:PSEマーク表示、アクセスLED:○、1Clickボタン:無し、PC電源連動:○、セキュリティスロット:○ 保証期間1年
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビやレコーダーを買い換えた際、録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けHDDです。 。SeeQVaultとは、同規格に対応した機器間での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。 。将来テレビやレコーダーを買い換えても、SeeQVault対応機器で録画された番組は、次の新しい機器で再生が可能です。 。同一メーカー機種間に限ります。 。録画した番組は同一メーカーのSeeQVault対応機器間ならば、好きな場所のテレビに接続して、録画番組を再生することが可能です。 。テレビやレコーダーの機器が故障したとしても、同一メーカーの機種間なら機器を交換すれば、本製品に録画された番組は再生できます。 。4K映像は録画のみ対応です。録画映像の引き継ぎはできません。 。録画した番組のソート・検索機能につきましては、接続する機器(テレビ・レコーダー・STB(セットトップボックス)等)に依存します。 。HDDの性能・寿命を維持するには、製品の熱対策が鍵を握ります。本製品は暖かい空気は上方に昇る熱の性質を考慮し、縦置きでも横置きでも、空気の流れを下方から上方に逃がす、空気の通り道を考えたダブルデッキエアフロー構造を実現しました。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m コネクター含まず)×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1 適合電気用品安全法:PSEマーク表示 対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))USB2.0ポートを搭載したパソコン ブラック 質量(g)約800(本体のみ) 対応OS(Windows)Windows 11/10※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 コネクタ形状USB-B×1 対応PC電源連動、アクセスLED、セキュリティスロット インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 回転数非固定 保証期間1年間 フォーマット形式(出荷時)NTFS ファン(冷却)無し 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター) 使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ドライブ数1 ボタン仕様1Clickボタン無し
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8 コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13 回転数非固定 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) 動画あり
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 ブラック 質量(g)約900 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W)18 電源供給セルフパワー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1 回転数非固定 ファンファンレス インターフェイスUSB3.0/2.0
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
アイロングレー/ミリタリーグリーン 仕様ストレージメディア:2.5インチHDD 寸法(mm)129.5×80.8×16.1 質量(g)185 電圧(V)5 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)5~55 電源供給バスパワー インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 USBタイプマイクロUSB - USB Type A ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブルハードディスクです。 手のひらサイズのコンパクトボディ。 さらに、USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。 写真・動画データの保存や、パソコンのデータバックアップに最適です。 全体はシンプルなデザインながらも、側面にはさりげない波模様をあしらいました。 日本の伝統である左官技術のパターン塗りからインスパイアされ、空間と調和するようにデザインしました。 また、持ち運び時には手にフィットするようになっており、デザイン性と実用性を兼ね備えたポータブルハードディスクです。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1 使用温度範囲(℃)5~35 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 保証期間1年 フォーマット形式NTFS 取得規格VCCI Class B 電源供給バスパワー方式 設置条件横置き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能 付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター 質量(kg)約1 電源(V)AC100(50/60Hz) 対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)18 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 電源供給セルフパワー ファンファン付き インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps ハードウェア暗号化対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。 インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格USBマスストレージクラス 端子形状USB 3.0 MicroB 対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間1年 動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数1
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイブリッド自動録画 4Kレグザブルーレイ。時間も場所も、気にせず視聴 タイムシフトマシン。電子番組表から見たい番組を探して一つずつ録画予約する時間。見終わった録画番組をリモコンを使って削除する時間。「タイムシフトマシン」なら、これらの時間をまるごと節約。事前に設定しておくだけで、あとは好きなチャンネルを録画予約不要で自動録画し、古い番組から自動で削除してくれます。レグザの高画質を継承する新エンジン レグザレコーダーエンジンRR1。レグザエンジンに搭載される信号処理技術をレコーダー用にカスタマイズ。HDR(HLG&HDR10)に対応し、臨場感あふれる高画質な映像をお楽しみいただけます。レグザのクラウドAIテクノロジーと連携 クラウドAI高画質連携。レコーダーで録画した番組を再生すると、その番組の詳細ジャンルや画質特性をクラウドから取得し、適切なパラメーターをレグザのテレビへと送信。送られてきた情報をもとに、テレビ側のクラウドAI高画質テクノロジー技術で適切な高画質処理を行なうことで、驚きと感動の高画質映像を楽しめます。自分の都合にあわせて4つの再生コースから選べる!通常再生/らく見/らく早見/飛ばし見。録画した番組をゆっくり見ている時間がない・・・。そんなとき、リモコンの「録画リスト」ボタンを押すだけで、通常再生の再生時間に加え、3タイプの長さに短縮した再生時間を一覧で表示。見終わる時間がひと目でわかるので、休憩時間や出かける前などの空いた時間に合わせて効率よく見られます。気になる!シーンリスト。「みるコレ」なら、録画番組の中から、見たいシーンにすぐにアクセスできます。例えば、音楽番組を選んで再生すると、シーンリストが表示され、その中から見たいアーティストやアイドルの出演シーンが見つかります。他にもニュース番組やスポーツ番組の中から、気になるシーンだけをチェックすることもできます。レグザで録(と)った番組もディスクに残せる!レグザリンク・ダビング。レグザで録画した番組を、LAN接続された本機のハードディスクへ無劣化でダビング可能。シンプルな接続と設定でブルーレイディスク/DVDにダビングでき、手軽にハイビジョンライブラリが作れます。
付属品ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、アンテナケーブル(1.5m)、B-CASカード(miniB-CAS1枚)、取扱説明書、スマホdeレグザリーフレット、レグザメンバーズ登録チラシ 質量(kg)約3.7 電源(V)本体:AC100 50/60Hz 消費電力(W)動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時):44/58、通常待機時:約0.8、省エネ待機時(アンテナ出力切り替え設定「切」時):約0.2、高速起動待機時:約36.0 電源コード(m)約1.5 録音方式内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/ブルーレイディスク/DVD:AAC(5.1ch)、Dolbydigital(2ch) 音声出力AAC、Dolby Audio、DTS、L-PCM 録画方式内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/ブルーレイディスク/DVD:MPEG2-TS(ストリーム記録)、MMT/TLVMPEG4-AVC、MPEG2-PS(可変ビットレート対応) 無線LAN○(内蔵:wi-fi規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) USB2系統
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア) 質量(g)270 外形寸法(mm)139.45×94×18.1 対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上 入力電圧(V)5 電源供給バスパワー方式 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1) 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数USB部:1 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
エコ商品
仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2 長さ(mm)147(最大)/5.787インチ 幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ) 質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンド サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチ タイプAdvanced Format (AF)あり 消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3 電力(W)R/W 平均:4.0 商品番号WD10EARZ 記録方式CMR インターフェースSATA 6Gb/秒 回転速度(min-1[r.p.m])5400 キャッシュメモリ(MB)64 音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21A コネクタSATA 互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。 転送速度(MB/sec)up to 150 データ転送速度(最大)6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 容量(TB)フォーマット:1 フォームファクタ3.5インチ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

厚さわずか11.5mmのスリムなデザイン。USB3.1対応(USB3.0、USB2.0互換)。手に持ちやすく、目に美しいスタイリッシュな光沢のあるハウジング。明るい青色 LED がデータの読み書きを教えてくれます。
インターフェイスUSB3.1(USB3.0、USB2.0互換) ブラック 入力電圧(V)5 保証期間3年 電源供給バスパワー方式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

購入から3年間安心して使える HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 「DriveStation Check Tool」
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 電源供給セルフパワー
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。 美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。 また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0 付属品取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.10~10.11 対応機種USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×114×8.6 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式 対応フォーマットNTFS 設置条件横置き
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

staub~ストウブ~ 【フランス製】底サイズ:192×130底板厚:5 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。IH対応★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。 また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。
容量(L)0.8 質量(kg)2.35 サイズ(cm)23 底面の厚さ(mm)5 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)230×170×40 底寸法(mm)192×130
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B×1 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 準拠規格USBマスストレージクラス 動作環境5~35℃/20~80% 電源供給バスパワー セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス サイズ3.5インチ インターフェイスSATA
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Logitec/ロジテック】。★ポータブルハードディスク。・LHD-PBLU3シリーズ。LHD-PBL010U3BK。LHD-PBL020U3BK。・LHD-PSAU3BKシリーズ。LHD-PSA010U3BK。LHD-PSA020U3BK。・SeeQVault対応 USB3.0外付型ポータブルHDユニット。LHD-PBM10U3QW。LHD-PBM20U3QW。LHD-PBM30U3QW。LHD-PBM40U3QW。LHD-PBM50U3QW。・LHD-PBMU3。LHD-PBM10U3BK。LHD-PBM10U3WH。LHD-PBM20U3BK。LHD-PBM20U3WH。LHD-PBM50U3WH。・LHD-PBKU3シリーズ。LHD-PBK1000U3CA。LHD-PBK1000U3LX。LHD-PBK1000U3ST。LHD-PBK750U3CA。LHD-PBK750U3LX。LHD-PBK750U3ST。LHD-PBK500U3CA。LHD-PBK500U3LX。LHD-PBK500U3ST。・LHD-PBJU3Wシリーズ。LHD-PBJ500U3W。LHD-PBJ750U3W。LHD-PBJ1000U3W。★外付けハードディスク。・LHR-DS05WU3Rシリーズ。LHR-DS05WU3BK20R。LHR-DS05WU3SV20R。LHR-DS05WU3PU20R。LHR-DS05WU3RD20R。LHR-DS05WU3BK30R。LHR-DS05WU3SV30R。LHR-DS05WU3PU30R。LHR-DS05WU3RD30R。★ハードディスク関連。・LGB-PBSU3シリーズ。LGB-PBSU3。LGB-PBSU3S。・LHR-DS05WU3シリーズ。LHR-DS05WU3BK。LHR-DS05WU3SV。LHR-DS05WU3PU。LHR-DS05WU3RD。★外付けSSD。・LMD-SPAU3Mシリーズ。LMD-SPA240U3M。LMD-SPA480U3M。LMD-SPA960U3M。★暗号化ハードディスク。・LHD-PBMU3BSMシリーズ。LHD-PBM05U3BSM。LHD-PBM10U3BSM。LHD-PBM20U3BS。LHD-PBM10U3BSMR。・LHD-PBMU3BSシリーズ。LHD-PBM05U3BS。LHD-PBM10U3BS。LHD-PBM20U3BS。LHD-PBM10U3BSR。★ポータブルSSD。・LMD-SPAU3シリーズ。LMD-SPA240U3。LMD-SPA480U3。LMD-SPA960U3。・LMD-PBLU3シリーズ。LMD-PBL240U3BK。LMD-PBL480U3BK。LMD-PBL960U3BK。LMD-PBL2000U3BK。・LMD-PBRU3シリーズ。LMD-PBR240U3BK。LMD-PBR480U3BK。LMD-PBR960U3BK。LMD-PBR2000U3BK。・LHD-PBLSSU3シリーズ。LHD-PBLSS05U3BK。LHD-PBLSS10U3BK。・LMD-PSAU3BKシリーズ。LMD-PSA250U3BK。LMD-PSA500U3BK。★ブルーレイドライブ。LBD-LPWAWU3CNDB。LBD-LPWAWU3NDB。LBD-PUD6U3MSV。LBD-PUC6U3TBK。LBD-PMJ6U3MSVC。LBD-PUB6U3TBK。LBD-PUB6U3MSV。LBD-PVD6U3CMSV。LBD-PVE6U3CMSV。LBD-PMJ6U3MSV。LBD-PMF6U3HBKW。LBD-PME6U3MSV。LBD-PVC6UCMSV。LBD-PWB6U3SBK/E。LBDW-PUF6U3CMSV。LBDW-PUE6U3MSV。LBDW-PUD6U3MSV。LBDW-PUD6U3SBK。LBDW-PUD6U3MSV。LBDW-PUG6U3CMSV。LBDW-PUH6U3CMSV。・LBD-PVA6U3V シリーズ。LBD-PVA6U3VBK。LBD-PVA6U3VGY。LBD-PVA6U3VRD。LBD-PVA6U3VWH。・LBD-PUD6U3L シリーズ。LBD-PUD6U3LBK。LBD-PUD6U3LRD。LBD-PUD6U3LWH。LBD-PUD6U3LGY。・LBD-PMK6U3V シリーズ。LBD-PMK6U3VBK。LBD-PMK6U3VRD。LBD-PMK6U3VSV。・LBD-PMJ6U3V シリーズ。LBD-PMJ6U3VBK。LBD-PMJ6U3VRD。LBD-PMJ6U3VSV。・LBD-PUB6U3V シリーズ。LBD-PUB6U3VBK。LBD-PUB6U3VRD。LBD-PUB6U3VWH。・LBD-PWA6U3CLシリーズ。LBD-PWA6U3CLBK。LBD-PWA6U3CLWH。LBD-PWA6U3CLRD。・LBD-PWA6U3Lシリーズ。LBD-PWA6U3LBK。LBD-PWA6U3LWH。LBD-PWA6U3LRD。★DVDドライブ。・LDR-PML8U3CLシリーズ。LDR-PML8U3CLBK。LDR-PML8U3CLWH。LDR-PML8U3CLRD。・LDR-PML8U3CVシリーズ。LDR-PML8U3CVBK。LDR-PML8U3CVWH。LDR-PML8U3CVRD。・LDR-PML8U3Lシリーズ。LDR-PML8U3LBK。LDR-PML8U3LWH。LDR-PML8U3LRD。・LDR-PML8U3Vシリーズ。LDR-PML8U3VBK。LDR-PML8U3VWH。LDR-PML8U3VRD。・LDR-PUE8U3Vシリーズ。LDR-PUE8U3VBK。LDR-PUE8U3VRD。LDR-PUE8U3VWH。・LDR-PUE8U3Lシリーズ。LDR-PUE8U3LBK。LDR-PUE8U3LRD。LDR-PUE8U3LWH。LDR-PUD8U3MSV。LDRW-PUD8U3MSV。LDR-PUC8U3TBK。LDR-PUD8U3VBK。LDR-PUD8U3VRD。LDR-PUD8U3VWH。LDR-PUD8U3LBK。LDR-PUD8U3LRD。LDR-PUD8U3LWH。LDR-PUB8U3MSV。LDR-PUB8U3MSVW。・LDR-PVB8U3M シリーズ。LDR-PVB8U3MGY。LDR-PVB8U3MSV。LDRW-PS24GWU3RWH。LDRW-PS5GWU3VWH。LDR-PS5GWU3RWH。LDR-PS24GWU3RWH。LDR-PS5GWU3PWH。LDV-PML8U3NBK。★SSD換装キット。LMD-SS2000KU3。LMD-SS240KU3。LMD-SS480KU3。LMD-SS960KU3。★光学ドライブ。LDR-LSM2WWURDWH。LDR-LSM5WWUVDWH。LDR-SM5WUVWH。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷