カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「sef200r」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP) ローヤル電機室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)ローヤル電機(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。
用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP) ローヤル電機外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP)ローヤル電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M ローヤル電機『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200Mローヤル電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷
換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
高機能フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200K ローヤル電機高機能フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200Kローヤル電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。
用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルタータイプ角形用呼称50
プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウプレフィルター カット品 10枚セットモノタロウ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10枚)
当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
モルトフィルター  黒 八幡ねじモルトフィルター 黒八幡ねじ(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)ほか
当日出荷
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
高機能フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100K ローヤル電機高機能フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100Kローヤル電機
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。
用途オプション:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアカットフィルター エスティジェイスクエアカットフィルターエスティジェイ(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10枚)
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
モルトフィルター WAKI(和気産業)モルトフィルターWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
459税込505
1セット(2枚)ほか
当日出荷
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100G ローヤル電機清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100Gローヤル電機
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
換気装置の本体と別売りのフィルターボックスに装着する、標準フィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
用途標準:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300M ローヤル電機微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300Mローヤル電機
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
用途オプション:給気用対応機種SE300、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)226×222×38RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
微小粒子用フィルター清浄フィルターセット(SEF101M SEF100G) ローヤル電機微小粒子用フィルター清浄フィルターセット(SEF101M SEF100G)ローヤル電機
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷
対応機種SE100RD-4BRoHS指令(10物質対応)対応
AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200Vローヤル電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
塗装ブース排気用フィルター IKフィルター 池田環材塗装ブース排気用フィルター IKフィルター池田環材(24件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
材質ヤシの実繊維タイプ1次排気RoHS指令(10物質対応)対応
給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
発泡ウレタンろ過シート イノアック発泡ウレタンろ過シートイノアック(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌日出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
ホイールシール & ベアリングキット SKF(日本エスケイエフ)ホイールシール & ベアリングキットSKF(日本エスケイエフ)
9,498税込10,448
1個
62日以内出荷