1,586件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計により作業効率アップします。同メーカー従来品より20パーセントコンパクトなヘッドにより狭く複雑な箇所での作業出来ます。回転方向が一目で確認できるON(締)・OFF(緩)表示が付いています。
用途ボルト・ナット等の締付け、緩め作業。 材質クロムバナジューム鋼 全長(mm)180 差込角(mm)9.5(3/8インチ)
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。
全長(mm)170 質量(g)116 レンチサイズ(mm)8・10・12・14
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

コンパクト設計により作業効率アップします。同メーカー従来品より20パーセントコンパクトなヘッドにより狭く複雑な箇所での作業出来ます。回転方向が一目で確認できるON(締)・OFF(緩)表示が付いています。無段階の首振り機構により作業角度にとらわれることなく使用することが出来ます。
用途ボルト・ナット等の締付け、緩め作業。 材質クロムバナジューム鋼 全長(mm)115 差込角(mm)9.5(3/8インチ)
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

高さ、外径とも超プチサイズです。ソケットは、各種ハンドル、アタッチメント等に取り付け六角ボルト・ナットを締め緩めをする工具です。ソケットは、ボルト・ナットを完全に抱き込んだ状態で使用するので、大きなトルクを出す作業に最適です。高さ、外径とも従来品とくらべ、最大30パーセントコンパクトに設計されています。コンパクト設計により狭く複雑な箇所での作業に最適です。六角ボルト・ナットの角を傷つけない面接触タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロムバナジューム鋼 差込角(mm)9.5(3/8インチ)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
6,298 税込6,928
6日以内出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 SEK型
天板に乗って作業可能な作業用踏台です。 上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。 上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg) 天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。 別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。 材質アルミ合金 寸法(mm)幅広踏ざん:75 段数3 最大使用質量(kg)150 高さ(m)上わく:0.9
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEKマークを取得した生地加工により、抗菌性に優れています。制電加工ホワイトカーボン糸により、冬場でも静電気が発生しにくくなっています。
洗濯方法洗濯可
1枚
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SEK
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9
形状四角形90° 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)12.7 精度K級 内接円直径(Φmm)12.70 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9
形状四角形90° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)15.875 精度K級 内接円直径(Φmm)15.875 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。 メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。 夜間作業、市街地でも安心な防音タイプです。 15MPa・13L/minの高圧力タイプ
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄自家用車の洗浄トラクター・農場機械の洗浄 トラスコ品番102-6513 セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY M/V Φ1.2 青、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー円盤型 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)517 質量(kg)58.5 高さ(mm)526 奥行(mm)634 燃料ガソリン 吐出圧力(MPa)15.0 燃料タンク容量(L)10.0 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
1台
429,800 税込472,780
30日以内出荷

SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。 吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/min)22.3 トラスコ品番102-6512 セット内容ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)517 質量(kg)58.5 高さ(mm)526 奥行(mm)634 燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)10 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

【オーダー】 アコーデオンカーテン(両開き) <SEK(制菌加工)> タチカワブラインド カスタマイズ可
制菌加工が施されており、不特定多数の方が訪れる病院や施設におすすめです。パステルカラーで明るい雰囲気に。 SEKマークは一般用途と特定用途がございますので、発注時にご指定下さい。 レザーはすべて安心・安全の「防炎認定品」
関連資料生地見本(40.95MB) 製品資料(1.02MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
86,900 税込95,590
6日以内出荷

【オーダー】 アコーデオンカーテン(片開き) <SEK(制菌加工)> タチカワブラインド カスタマイズ可
制菌加工が施されており、不特定多数の方が訪れる病院や施設におすすめです。パステルカラーで明るい雰囲気に。 SEKマークは一般用途と特定用途がございますので、発注時にご指定下さい。 レザーはすべて安心・安全の「防炎認定品」
関連資料生地見本(40.95MB) 製品資料(1.02MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
44,900 税込49,390
6日以内出荷

1袋(10個)
469 税込516
7日以内出荷

折りたたみ式作業台SEK専用のセーフティゲート(四方囲い)です。 取り付けることで、側面・背面まで囲う事ができ転倒、転落リスクの軽減に繋げます。 黄色のバーを上に上げて開閉できるので、昇降時の邪魔になりません。 SEK本体に取付けた状態で収納可能なので、置き場所にも困りません。 ※重量:約2.7kg ※本製品は作業台本体はついておりません。SEK本体を別途お買い求めください。
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。 トラスコ品番623-9385 適合機種SEK 材質アルミニウム合金、ポリプロピレン
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 19 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数50 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズSEK 19 ピッチ(mm)2.54 コンタクト数10 行数2 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 取付方式スルーホール 端子種別はんだ
1個ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シリーズSEK 19 ピッチ(mm)2.54 コンタクト数26 行数2 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 端子種別はんだ
1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 19 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数16 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 19 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数14 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
369 税込406
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 18 行数2 コンタクト数40 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ電線対基板 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 18 端子種別はんだ 定格電流(A)2 行数2 コンタクト数24 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 18 行数2 コンタクト数16 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 19 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数64 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 18 行数2 コンタクト数64 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 18 行数2 コンタクト数34 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
629 税込692
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


シリーズSEK 19 ピッチ(mm)2.54 コンタクト数34 行数2 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 端子種別はんだ コンタクトめっき
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 シリーズSEK 19 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数20 シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1個ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)