「sek-4」の検索結果
SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度10000~15000
適合材貴金属
仕様貴金属用
材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)50
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンポンプ SEM-25FGM-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.45MB)
エンジンポンプ SEV-25FG-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.79MB)
形状四角形90°
厚さ(mm)1.59
切刃長さ(mm)12.7
精度K級
内接円直径(Φmm)12.70
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
サライ刃先形状3段チャンファー
サライ刃角度(°)45
エンジンポンプ SEM-40WGM-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.63MB)
動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。着脱のしやすいフロントファスナーを採用しています。低めのスタンドカラーと、脇の色切り替えがスタイリッシュな印象を与えます。胸ポケット、脇ポケット、左右裾ポケット、計4つの便利なポケット付きです。感染対策に有効な制菌加工SEKマークの商品です。
色ピンク×ローズ
材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。着脱のしやすいフロントファスナーを採用しています。低めのスタンドカラーと、脇の色切り替えがスタイリッシュな印象を与えます。胸ポケット、脇ポケット、左右裾ポケット、計4つの便利なポケット付きです。感染対策に有効な制菌加工SEKマークの商品です。
色アクア×ブルー
材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。着脱のしやすいフロントファスナーを採用しています。低めのスタンドカラーと、脇の色切り替えがスタイリッシュな印象を与えます。胸ポケット、脇ポケット、左右裾ポケット、計4つの便利なポケット付きです。感染対策に有効な制菌加工SEKマークの商品です。
色アクア×ブルー
材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。着脱のしやすいフロントファスナーを採用しています。低めのスタンドカラーと、脇の色切り替えがスタイリッシュな印象を与えます。胸ポケット、脇ポケット、左右裾ポケット、計4つの便利なポケット付きです。感染対策に有効な制菌加工SEKマークの商品です。
色ブルー×ネイビー
材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。着脱のしやすいフロントファスナーを採用しています。低めのスタンドカラーと、脇の色切り替えがスタイリッシュな印象を与えます。胸ポケット、脇ポケット、左右裾ポケット、計4つの便利なポケット付きです。感染対策に有効な制菌加工SEKマークの商品です。
材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
色ローズ×ネイビー
動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。着脱のしやすいフロントファスナーを採用しています。低めのスタンドカラーと、脇の色切り替えがスタイリッシュな印象を与えます。胸ポケット、脇ポケット、左右裾ポケット、計4つの便利なポケット付きです。感染対策に有効な制菌加工SEKマークの商品です。
材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
色ブルー×ネイビー
ハンドル:抗菌剤入ポリプロピレン(耐熱110℃)金属部:ステンレス。抗菌加工
材質ステンレス・ポリプロピレン
全長(mm)310
間口W×奥行D(mm)80×110
TKG品番9-0469-2601
TKG品番(2017)6-0422-1401
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
IEC 60 603-13。UL。Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化。SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371
アズワン品番65-7709-76
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
角部が破損し、通常の工具では取りはずせなくなった六角ボルト・六角ナットを取りはずすことができるソケットのセット。
ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。
頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。
右ねじの取りはずし専用です。
ソケットの差込角ごとのセットです。
差込角6.35:SKEK-6.35-4SET
差込角9.5:SKEK-9.5-8SET
ソケットをソケットホルダに収納してコンパクトに持ち運ぶことができます。逆さにしたり振ったりしてもソケットが脱落しません。
ソケットホルダのレールの穴を利用して、壁掛けや工具箱への取りつけが可能です。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・強く固着したねじを無理にはずそうとして角部が破損した場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に
材質【ソケットホルダ:レール】炭素鋼/ニッケルクロムメッキ、【ソケットホルダ:コマ】炭素鋼/ニッケルメッキ
材質(ソケット)SCM435/リン酸マンガン皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
医療・病院向けネットと本体を分けて洗える既製カーテン。ネットと本体を組み合わせるから本体のみ交換できるセパレート間仕切りカーテン。手に触れる汚れの目立つ生地部分だけ外せて洗えるので、清潔にご使用頂けます。生地のみストックしておけば、洗濯中でも取り換えラクラク。洗濯する際は、フックを外し洗濯ネットに入れて洗ってください、脱水は水気が切れる程度で、フックを取り付け吊るし干し乾燥してください。洗濯機の容量を守り取扱い説明書に従って洗濯してください。
仕様●サイズ:幅3000×長さ430mm●素材:ポリエステル100%●生産国:日本●付属品 フック付(21個)●機能1:防炎加工(AO030186(イ))●機能2:制菌加工(SEK赤ラベル)●:洗濯機洗い●機能4:F☆☆☆☆
アズワン品番65-3660-74
1枚
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
スレンダーなシルエットのパンツです。左裾にはデザインポイントのハニカム型(六角形)の刺繍入りです。裾上げ済みなので裾直しのお手間がかかりません。
仕様●色:キャメルゴールド●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:122cm●股下:85cm●素材:ポリエステル100%●制菌加工(SEK赤マーク)・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番65-8124-97
1枚
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
スレンダーなシルエットのパンツです。左裾にはデザインポイントのハニカム型(六角形)の刺繍入りです。裾上げ済みなので裾直しのお手間がかかりません。
仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:122cm●股下:85cm●素材:ポリエステル100%●制菌加工(SEK赤マーク)・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番65-8125-05
1枚
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷