カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • 切削工具(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全標識(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-102」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンドシール SF-102 ミツギロン

    スタンドシール SF-102

    ミツギロン
    499税込549
    1枚
    5日以内出荷
    看板やコーンに貼り付けるだけですぐに使用可能です。
    用途ヒトガタスタンド(SF-98)、スタスタンド(SF-99)、チェーンスタンド看板(SF-45)、メガスタンド(SF-72/75)に。カラーコーンやその他標識などに。トラスコ品番716-0717材質PVC、PET適合シール(mm)表示:W100×H200表示内容熊出没注意
  • ステンレス 平板 光

    ステンレス 平板

    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス平板です インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • ダイヤフィルムシート ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤフィルムシート

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。
    タイプ両面テープ式適合材金属、セラミック、光ファイバーなどサイズ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ 長谷川工業

    スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1枚
    翌日出荷
    汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用 両面使用タイプ
    仕様スノコ仕様材質アルミ/アルマイト幅(mm)275厚さ(mm)730タイプ両面使用有効寸法(mm)幅233×厚さ57最大使用質量(kg)120
  • フレックスシャフト(チューブなし) SF形 サンエス(昌和発條製作所)

    フレックスシャフト(チューブなし) SF形

    サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
    種類フレックスタイプ回転方向右回転用
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    9,790税込10,769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • スタンドシール「駐車禁止」 ミツギロン

    スタンドシール「駐車禁止」

    ミツギロン
    16,980税込18,678
    1セット(40枚)
    3日以内出荷
    仕様SF-98・99用スタンドシール:ヒトガタスタンド・スタスタスタンド用
  • スタンドシール「飛び出し注意」 ミツギロン

    スタンドシール「飛び出し注意」

    ミツギロン
    16,980税込18,678
    1セット(40枚)
    3日以内出荷
    仕様SF-98・99用スタンドシール:ヒトガタスタンド・スタスタスタンド用
  • スタンドシール「進入禁止」 ミツギロン

    スタンドシール「進入禁止」

    ミツギロン
    16,980税込18,678
    1セット(40枚)
    3日以内出荷
    仕様SF-98・99用スタンドシール:ヒトガタスタンド・スタスタスタンド用
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 鉄製基板付

    日東工業
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6有効深さX(mm)81
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • スタンドシール「立入禁止」 ミツギロン

    スタンドシール「立入禁止」

    ミツギロン
    16,980税込18,678
    1セット(40枚)
    3日以内出荷
    仕様SF-98・99用スタンドシール:ヒトガタスタンド・スタスタスタンド用
  • スタンドシール「いらっしゃいませ」 ミツギロン

    スタンドシール「いらっしゃいませ」

    ミツギロン
    16,980税込18,678
    1セット(40枚)
    3日以内出荷
    仕様SF-98・99用スタンドシール:ヒトガタスタンド・スタスタスタンド用
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 食品用ホース E-SF-10×16-20 八興

    食品用ホース E-SF-10×16-20

    八興
    17,980税込19,778
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション

    BSR・BSF ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
    熱処理(ボール)焼入焼戻
  • スタンドシール ミツギロン

    スタンドシール

    ミツギロン
    549税込604
    1枚
    4日以内出荷
    貼り付けるだけですぐに使用できます。注意喚起からおもてなしまで、わかりやすく伝えます。各種表示スタンドに組み合わせやすい縦型デザインです。ステッカーのみでも使用可能です。
    用途ヒトガタスタンド(SF-98)、スタスタンド(SF-99)、チェーンスタンド看板(SF-45)、メガスタンド(SF-72/75)に。カラーコーンやその他標識などに。材質PVC、PET厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)表示シール:100×200取付け方法粘着シール
  • スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10 ヨシタケ

    スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10

    ヨシタケ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
    材質(本体)FCD450タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法H(mm)113接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
  • ステン平板2×20×1000 光

    ステン平板2×20×1000

    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-5493RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン平板2×25×1000 光

    ステン平板2×25×1000

    18,980税込20,878
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番849-5494RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン平板2×15×1000 光

    ステン平板2×15×1000

    9,998税込10,998
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-5492RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

    日研工作所
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
    用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • ステン平板2×30×1000 光

    ステン平板2×30×1000

    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-5495RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
  • 6.0x0.45/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.0x0.45/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-102材質SUS304高さ(mm)17線径(Φmm)0.45外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.343許容荷重(N)3.58巻方向密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)6.57
  • ガスケット セット エンジン (8DSF) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DSF)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • 配管フランジキット NACHI(不二越)

    配管フランジキット

    NACHI(不二越)
    5,528税込6,081
    1台
    3日以内出荷
    ワッシャ吸入口:WS-B-10吐出口:WS-B-10
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    用途精級ドリル用
  • 24ポート 10/100Mbps デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK

    24ポート 10/100Mbps デスクトップ/ラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    24ポート10/100Mbps対応、デスクトップ/ラックマウント対応スイッチ
  • 壁付収納棚(アンダーキャビネット) INAX(LIXIL)

    壁付収納棚(アンダーキャビネット)

    INAX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    スリムな形状でコーナー部のデッドスペースを有効活用。
    寸法(mm)160×165×625適合範囲(mm)【設置可能な間口】シャワートイレの部屋暖房付の場合便器中心より壁まで:535以上、上記以外の場合:400以上
  • フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式) ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式)

    ヨシタケ
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートパイプ 長さ:250mm SPREADFAST

    ヒートパイプ 長さ:250mm

    SPREADFAST
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    SPREADFAST銅製熱パイプ。銅製熱パイプ 作動流体: 脱イオン水 焼結芯構造 熱抵抗が低く、効果的に熱伝導
    仕様●併用可能製品:ヒートパイプ●長さ:250mm●寸法:10 x 250mm●直径:10mm●材料:銅●コード番号:867-0957アズワン品番65-8079-99
  • LSリニアヘッド 4LS Fタイプ オリエンタルモーター

    LSリニアヘッド 4LS Fタイプ

    オリエンタルモーター
    32,980税込36,278
    1台
    9日以内出荷から15日以内出荷
    適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
  • LSリニアヘッド 2LS Fタイプ オリエンタルモーター

    LSリニアヘッド 2LS Fタイプ

    オリエンタルモーター
    26,980税込29,678
    1台
    9日以内出荷から38日以内出荷
    適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
  • CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス ユニオンツール

    CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス

    ユニオンツール
    13,776税込15,154
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
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
"sf-102" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷