カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- DENSO(デンソー)(5)
- トヨタ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- スズキ(1)
- テラモト(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- サンエレメント(1)
- NISMO(1)
エコロジープロダクト
「115010-4040」の検索結果

国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(443件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
ストレートドリル 高耐久
(200件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
リベット スタンダード (スチール・スチール)
ポップリベット・ファスナー¥919~税込¥1,011~1パック(100個)当日出荷材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
ダイヤマットAL
テラモト¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮する穴あき加工のロールマット用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに材質塩化ビニール厚さ(mm)約2質量(kg)約16寸法(cm×m)92×10
イリジウムパワー スパークプラグ
DENSO(デンソー)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。レジスタ(kΩ)5
マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
日産NISMO 車載用DENSOプラズマクラスターNEXT(ブラック)
NISMO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートします。クルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)。花粉キャッチフィルターも付いています。2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。付属品2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル直径(Φcm)(下部)6.5寸法(cm)(上部)7.8×7.6高さ(cm)16.5