カテゴリ

  • 農業機械(121)
  • 切削工具(35)
  • メカニカル部品(20)
  • バイク部品(16)
  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「sf-35」の検索結果

248件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスフード

    ケイ・ジー・ワイ工業(16件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
  • スーパーオーバル コミー

    スーパーオーバル

    コミー(7件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    当日出荷
    空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
    用途天井・壁付け両用型式楕円色(ミラー裏面)ホワイト材質(ミラー)高級アクリル材質(アーム)スチール(白塗装)像の大きさ(曲面R)中(860)使用場所室内専用
  • フューエルフィルター サンエレメント

    フューエルフィルター

    サンエレメント(8件のレビュー)
    ¥1,527~税込¥1,680~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • 順位調整器 上枠面付型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    順位調整器 上枠面付型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
    材質ステンレス(ヘアライン仕上)
  • シャフトホルダSSF形 大阪魂

    シャフトホルダSSF形

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
  • 先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035 ミドリ安全

    先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1足
    当日出荷
    ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。
    形状ハイカット質量(kg)1色ブラック種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定足幅4E材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
  • N’s付箋紙75X15 80枚 シノコマ

    N’s付箋紙75X15 80枚

    シノコマ
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    環境にやさしい天然系のり成分を使用した貼ってはがぜる付箋紙
    仕様はがせるタイプ寸法(mm)15×75
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
  • <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工

    <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック

    オザック精工
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • スーパーオーバル コミー

    スーパーオーバル

    コミー
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    3日以内出荷
    シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
    用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。厚さ(mm)2(ミラー)色ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト
  • スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーフィニッシュネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1箱(2000本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 順位調整器 戸じゃくり格納型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    順位調整器 戸じゃくり格納型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
    材質ステンレス(ヘアライン仕上)
  • ミニRECステッカー 槌屋ヤック

    ミニRECステッカー

    槌屋ヤック
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷
    マット加工の上品な質感と落ち着いたデザインでドライブレコーダーの装着をアピールします。ドライブレコーダー装着車であることを後続車に知らせ、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制します。視認性の良い外貼りタイプです。貼ってはがせるリタックタイプです。サイズ:約80(H)×80(W)mm
  • デサフィオ安全靴 ドンケル

    デサフィオ安全靴

    ドンケル
    ¥5,898税込¥6,488
    1足
    3日以内出荷
    4Eウィズの丈夫でソフトな安全作業靴です。
    色黒規格JSAA A種先芯鉄製甲革牛クロム革+人口皮革足幅4E靴底発砲ポリウレタン(2層底)
  • サイルベアフレックスジョイントカバー KUNIMORI

    サイルベアフレックスジョイントカバー

    KUNIMORI
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱
    当日出荷
    用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。トラスコ品番223-6315材質ナイロン質量(g)14ピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:13最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から47日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール無
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール両側シール
  • 止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 3カ-W 6カクスペーサー BSF 大阪魂

    3カ-W 6カクスペーサー BSF

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。
    用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプ シマブン

    ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプ

    シマブン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。
    付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
  • 3カ-W 6カクスペーサー ASF 大阪魂

    3カ-W 6カクスペーサー ASF

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質樹脂形状丸フランジ形シール無
  • ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • 有圧換気扇システム部材 交換用予備フィルター 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 交換用予備フィルター

    三菱電機
    ¥17,900税込¥19,690
    1セット(5枚)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質不織布フィルター(フィレドンPS/150N)捕集効率(%)質量法:63
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷
    抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
    用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ スマート 左右対称 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ スマート 左右対称

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    小さく進化したスマートモデル フィットカットカーブ (FitCutCurve) スマート 鋏。スマートサイズで女性の手にもしっかりフィット。収納にも便利だから家庭の各部屋それぞれに置いてほしい”毎日使い” にフィットした、はさみです。1.紙はもちろん、切りにくかったものがサクサク切れる。根元から刃先まで軽い切り心地のベルヌーイカーブ刃。2.引き出しの中にも収納しやすいコンパクトハンドル。3.スタンダードに比べ、重量を25%軽量化。4.ベタつきに強い透明フッ素コート。5.滑らかな使い心地が持続するがたつき防止リング。。切れるものは、スタンダードサイズと同じです。→※ただし、厚い物や硬いものは、スタンダードに比べると切れ味がやや重く感じることがあります。(※日常使用の5%程度のものがやや苦手な範囲)
    用途家庭の使う場所にもう一本!フィットカットカーブから、小さく進化したスマートモデルが新登場!。女性など手が小さめの方にもフィットする”ちょっと小さめ”サイズだから、ハンドルに力がしっかり伝わり開閉もスムース。透明フッ素コートでベタつきにも対応。材質本体:再生ABS、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM幅(mm)62.5厚さ(mm)8全長(mm)155板厚(mm)1.8刃渡り(mm)60グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 防水インナーミトン内臓手袋 NICHIEI(日栄産業)

    防水インナーミトン内臓手袋

    NICHIEI(日栄産業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1双
    7日以内出荷
    スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
    材質本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革入数(双)1機能防風性・耐久性・保温性・防水インナー
  • 3.5x0.26/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.5x0.26/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-35材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.26外径(Φmm)3.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)1.27巻方向右密着高さ(mm)2.8許容荷重時高さ(mm)4.88