カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • バイク部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(5)
  • 安全用品(5)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-77」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MDP-SF77用取り外しポーチ MDP-SF77用取り外しポーチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    MDP-SF77用取り外しポーチ MDP-SF77用取り外しポーチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途MDPSF77用取り外しポーチトラスコ品番148-7086幅(mm)175高さ(mm)190質量(g)80奥行(mm)105
  • Vストンチェーンスタンド ミツギロン

    Vストンチェーンスタンド

    ミツギロン
    1,990税込2,189
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。 床の区画ラインの角にジャストフィットします。 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg) 台の部分を重ねて収納できます。
    用途工場や倉庫の区画整備に。使用場所屋内種類両側フック満水時質量(kg)約2.6満砂時質量(kg)約3.6高さ(mm)815材質Vストン:ポリエチレン(PE)セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ幅(mm)369寸法(mm)369×242×815質量(g)590(1台)材質(キャップ)ポリエチレン(PE)材質(ポール)ポリエチレン(PE)ポール径(Φmm)54
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 電工ポケット ソフトフィットシリーズ 取り外しポーチ付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ポケット ソフトフィットシリーズ 取り外しポーチ付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
    材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール厚さ(mm)120質量(g)550寸法(縦×横)(mm)250×220アズワン品番64-3677-04
  • ストラップ安全コードSX ふくろ倶楽部

    ストラップ安全コードSX

    ふくろ倶楽部
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    工具類の落下防止アイテム!。からまないステンレススプリング入り。切れにくくて長寿命。インパクトドライバーにも対応!。雨の日の作業も安心の撥水加工採用!
    自然長(mm)680最大長(mm)1260
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • キッチンシャワー INAX(LIXIL)

    キッチンシャワー

    INAX(LIXIL)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    シルバー
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • 5.0x0.4 / 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.4 / 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-77材質SUS304高さ(mm)20線径(Φmm)0.4外径(Φmm)5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.255許容荷重(N)3.04巻方向密着高さ(mm)4.8許容荷重時高さ(mm)8.08
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

    日研工作所
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
    用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    899,800税込989,780
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 活性炭フィルター オリオン機械

    活性炭フィルター

    オリオン機械
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
    仕様臭気除去用ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
  • フリーコーナー2M 因幡電工

    フリーコーナー2M

    因幡電工(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)74寸法B(mm)62
  • 油とりカバー 換気扇用 新北九州工業

    油とりカバー 換気扇用

    新北九州工業
    1,498税込1,648
    1枚
    7日以内出荷
    換気扇の油汚れ・ホコリ等を防ぎます。伸縮自在なので、羽根の直径15~30cmの全ての換気扇にピッタリ取り付けできます。磁石付なので、付け外しが簡単です。取替はフィルターの交換だけなので経済的です。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工をしています。
    用途換気扇用カバー材質フィルター/難燃性不織布(再生PET使用)、フックプレート・引っ掛けフック/ABS樹脂、スプリング/ステンレス規格法的規制:消防法9条に基づく火災予防条例3条の2寸法(cm)枠:約35×35×5フィルターサイズ(mm)約470×470
  • スーパードレンフィルター オリオン機械

    スーパードレンフィルター

    オリオン機械
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
  • スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    47,980税込52,778
    1組
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • 08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SMS) ヨシムラ

    08-CB400SF/SB-REVO S/O R77J (SMS)

    ヨシムラ
    79,980税込87,978
    1個
    16日以内出荷
    主な適合車種CB400SB Revo(08-)/CB400SF Revo(08-)
  • ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 ミツギロン

    ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止

    ミツギロン
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
    用途部外者の進入防止に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6
  • ミツギロン チェーンスタンドカバー 足元注意 ミツギロン

    ミツギロン チェーンスタンドカバー 足元注意

    ミツギロン
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
    用途転倒や防滑の注意喚起に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプショントラスコ品番684-9184対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W材質PP幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6表示内容足元注意
  • 排気弁 重松製作所

    排気弁

    重松製作所
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
  • ミツギロン チェーンスタンドカバー ミツギロン

    ミツギロン チェーンスタンドカバー

    ミツギロン
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
    用途駐車・駐輪禁止場所の注意喚起に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630
  • ミツギロン チェーンスタンドカバー 無地 ミツギロン

    ミツギロン チェーンスタンドカバー 無地

    ミツギロン
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
    用途市販のシール等でオリジナルデザインに。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプショントラスコ品番684-9183対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6表示内容なし(無地)
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付

    日東工業
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm
  • 超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ

    WIDIN
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • シリコマート シリコンフレックス EBM(江部松商事)

    シリコマート シリコンフレックス

    EBM(江部松商事)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質シリコン寸法(mm)本体:300×175品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
  • 超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ

    WIDIN
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ

    WIDIN
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷
    高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)

    ブラストバリアー ステー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    9,490税込10,439
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • U-CPサスペンション CB400SF(NC31) U-CP

    U-CPサスペンション CB400SF(NC31)

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42) U-CP

    U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42)

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39) U-CP

    U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC(NC39)

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • U-CPサスペンション VT400S U-CP

    U-CPサスペンション VT400S

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    規格M10コガタマル部品名称ヒラザガネ図解NoMW3SF32G 部品_No.46、MW3SF53G(SDK) 部品_No.47、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.77