カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-50-a」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m仙台銘板(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
油圧用管フランジ SSF フジトク油圧用管フランジ SSFフジトク
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCOロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)TRUSCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ダクタイル鉄接続方式ねじ込み形使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)SCS13A or SUS304ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-0材質(弁体)SCS1材質(ナット)FCD-Sクラス16K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チャッキバルブ
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ)KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403
水切り(鋼板製) 城東テクノ水切り(鋼板製)城東テクノ
28,980税込31,878
1ケース(20本)
5日以内出荷
長さ(mm)3030
CKS・CKSF 薄型チャック 近藤製作所CKS・CKSF 薄型チャック近藤製作所
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から44日以内出荷
鋳鉄 ストレート形ストレーナ 10-FTSF 10-FTSFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ストレート形ストレーナ 10-FTSF 10-FTSFシリーズ東洋バルヴ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
強靭です
鋳鉄 ゲート 東洋バルヴ鋳鉄 ゲート東洋バルヴ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
強靭です
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.150 ユニオンメス 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.150 ユニオンメス藤井高圧
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ東洋バルヴ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
強靭です
トルクリミッタ用圧着フランジAタイプ 三共製作所トルクリミッタ用圧着フランジAタイプ三共製作所
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
トルクリミッタ用オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF 近藤製作所チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF近藤製作所
132,050税込145,255
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50-L3A3 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50-L3A3昭和電機
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)2.9周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704AS)SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(50A) 2型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703AS)SMC
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(3) C.O. 1 MPa - dia50材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB702BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB702BS)SMC
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701AS)SMC
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(50A) 2型式VNB7切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(A) NBRシール
電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50HT-L3A3 昭和電機電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-50HT-L3A3昭和電機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):70タイプSFタイプ出力(kW)0.04電源(V)単100概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.3/2.7回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:180最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.31/0.44
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704BS)SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB702AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB702AS)SMC
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(50A) 2型式VNB7切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ50材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704CS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB704CS)SMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701BS)SMC
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711CS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711CS)SMC
76,980税込84,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(50A) 2型式VNB7切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB714AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB714AS)SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(50A) 2定格電圧(V)(5) DC24型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711BS)SMC
79,980税込87,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB714BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB714BS)SMC
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ33材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711AS)SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB711CS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB711CSSMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径2
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND700DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND700DS)SMC
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
管接続口径(50A) 2型式VND7オリフィス径(Φmm)50バルブ(0) N.C.
鋳鋼 チャッキ 150-SNSF 150-SNSFシリーズ 東洋バルヴ鋳鋼 チャッキ 150-SNSF 150-SNSFシリーズ東洋バルヴ
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
鋳鋼 チャッキ 300-SNSF 300-SNSFシリーズ 東洋バルヴ鋳鋼 チャッキ 300-SNSF 300-SNSFシリーズ東洋バルヴ
219,800税込241,780
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND702DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND702DS)SMC
97,980税込107,778
1個
30日以内出荷
ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(50A) 2型式VND7オリフィス径(Φmm)50バルブ(2) N.O.
鋳鉄 チャッキ J10-FDNSF J10-FDNSFシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 チャッキ J10-FDNSF J10-FDNSFシリーズ東洋バルヴ
66,980税込73,678
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
強靭です