カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • 切削工具(19)
  • 物流用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf38」の検索結果

関連キーワード
130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全靴 編上靴 SF38黒 シモン

    安全靴 編上靴 SF38黒

    シモン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1足
    当日出荷から14日以内出荷
    規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
    形状ミドルカット色黒材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1125(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格足幅EEE材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長靴
  • 【カット品】サンフーズ 38×50mm E-SF-38シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 38×50mm E-SF-38シリーズ

    八興
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-38-L3A3 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SF-38-L3A3

    昭和電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):41、(吸込):スライドダンパタイプSFタイプ出力(kW)0.025電源(V)単100概略質量(kg)2周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.1/1.3回転方向左回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.23/0.33
  • フューエルフィルター サンエレメント

    フューエルフィルター

    サンエレメント(8件のレビュー)
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • アンカー取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    アンカー取付用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナットアンカーに取付ける金具です。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
  • 角型引掛差込アダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    角型引掛差込アダプタ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
    材質ユリア色クリーム本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×26×33定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-62RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • N's付箋紙 74X74 シノコマ

    N's付箋紙 74X74

    シノコマ
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。色クラフト
  • 後付型吊環  穴ピッチ 淀川建材工業

    後付型吊環 穴ピッチ

    淀川建材工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    音鳴り軽減ブッシング標準装備
    用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング高さ(mm)130表面処理400#研磨寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×60×140単重1.8kgリング内径(Φmm)100リング径(Φmm)19
  • ユニボールワンF uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワンF

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    身近な1本/スタビライザー機構/新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
    軸径(Φmm)11.1厚さ(mm)15.5全長(mm)139.2質量(g)14.4シリーズユニボールワン方式ノック式インク色黒インクゲル入数1繰り返し・詰め替え対応
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 汎用シリーズ

    SDG株式会社(8件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
    用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • ちりめん 日本紐釦貿易

    ちりめん

    日本紐釦貿易
    ¥449税込¥494
    1枚
    3日以内出荷
    材質レーヨン100%寸法(幅W×長さL)(cm)約23×33
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥88,980税込¥97,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
  • サンフーズ E-SFシリーズ 八興

    サンフーズ E-SFシリーズ

    八興
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。食品衛生法適合。
    用途食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど材質主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
  • 止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。
    用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • 38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ

    38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SF-38
  • SFシリーズ シモン

    SFシリーズ

    シモン
    ¥14,980税込¥16,478
    1足
    4日以内出荷
    ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ。SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。SX3層底SFソール搭載の安全靴。Made in Japan。ソフトな履き口クッション。内側当革付
    色黒規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格製法I式材質(甲被)牛革(型押ソフト)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
  • 2100mm モーターサイクルロック エスコ

    2100mm モーターサイクルロック

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    付属品鍵2本エスコ品番EA983SF-38材質本体・ツル・ケーブル:スチール(ケーブルにはビニールコート付)全長(mm)2000ケーブル径(Φmm)6
  • サンフーズ 38×50 カット 八興

    サンフーズ 38×50 カット

    八興
    ¥6,698税込¥7,368
    1巻(1m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6324材質PVC質量(kg)1色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)50使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)

    TRUSCO
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
  • 3.5x0.29/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    3.5x0.29/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-38材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.245許容荷重(N)1.77巻方向右密着高さ(mm)3.1許容荷重時高さ(mm)4.8
  • サンフーズ 38×50 40m 八興

    サンフーズ 38×50 40m

    八興
    ¥239,800税込¥263,780
    1巻(40m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0340材質PVC質量(kg)45.2色透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)50使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • シリコンモチーフ型 クラフトギャラリー

    シリコンモチーフ型

    クラフトギャラリー
    ¥259税込¥285
    1個
    6日以内出荷
    レジン液を流し込んで、手軽に立体的なモチーフが制作できる型です。 柔らかなシリコン製で、硬化後に簡単に型から取り外すことができます。
    材質シリコン深さ(mm)6
  • ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)

    ユニカ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイントインチサイズ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼
関連キーワード
sf300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sf300