曜日別特売

SFシリーズ

SFシリーズ - シモン

ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ
SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
SX3層底SFソール搭載の安全靴
Made in Japan
ソフトな履き口クッション
内側当革付

規格
JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
製法
I式
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
内容量
1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82250747SF38黒K29.5
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251946SF38黒K30
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252321SF38黒K28.5
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252418SF38黒K29
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする