カテゴリ

  • 農業機械(32)
  • バイク部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(7)
  • オフィス家具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf44」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全靴 半長靴 SF44黒 シモン

    安全靴 半長靴 SF44黒

    シモン
    13,980税込15,378
    1足
    5日以内出荷から12日以内出荷
    規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
    形状ミドル材質(甲被)牛革(型押ソフト)先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1005(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)靴タイプ半長靴
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)

    廣杉計器
    419税込461特価
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理三価クロメート
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    599税込659
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    3,500税込3,850
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原

    1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング

    萩原
    21,980税込24,178
    1台(1台)
    翌々日出荷
    ソファとベッド、両方置く場所がないという方におすすめなのが、こちらの2分割できるリクライニングソファベッド。仕事や勉強、食事をしたい時はソファスタイルに、脚を伸ばしてくつろぎながら読書やテレビ鑑賞をしたい時はカウチスタイルに、お昼寝したい時にはベッドスタイルに。脚を外してフロアソファとしても使うことができます。背もたれには3段階のリクライニング機能付きで、お好みの角度に調節が可能です。生地は「レザー」「ファブリック」の2タイプ。レザー生地はモノトーンインテリアに合う「ブラック」「ホワイト」、ファブリックはナチュラルな「ベージュ」「ダークネイビー」「ライトグレー」の全5色から選べます。
    用途ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして材質構造部材:天然木、脚部:塩化ビニール樹脂、張地:<ブラック・ホワイト>合成皮革<ベージュ・ダークネイビー・ライトグレー>ポリエステル備考組立式(脚部)/背部3段リクライニング外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)176×82~91×68~32座面高(cm)32
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 3カ-W 6カクスペーサー BSF 大阪魂

    3カ-W 6カクスペーサー BSF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

    OSG(オーエスジー)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
    表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30
  • 3カ-W 6カクスペーサー ASF 大阪魂

    3カ-W 6カクスペーサー ASF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器

    スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品

    廣杉計器
    7,098税込7,808
    1袋(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFシリーズ シモン

    SFシリーズ

    シモン
    14,980税込16,478
    1足
    4日以内出荷
    ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ。SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。SX3層底SFソール搭載の安全靴。Made in Japan。ソフトな履き口クッション
    規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格製法I式材質(甲被)牛革(型押ソフト)標準質量(g)1,005(26.0cm/両足)靴底SX3層底SFソール材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯中敷クレイドル・インソール
  • 4.0x0.29/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.29/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)4線径(Φmm)0.29材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-44高さ(mm)19端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.127許容荷重(N)1.57巻方向密着高さ(mm)3.7許容荷重時高さ(mm)6.69
  • 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原

    1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド 3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル

    萩原
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    1台で4役!コーデュロイ生地×細身のスチール脚×天然木フレームがおしゃれなソファベッド。ソファスタイル・ベッドスタイル・カウチスタイル・セパレートスタイルに組み換えが可能!更に脚を外してロータイプにもできます。来客時にベッドになるソファが欲しい方、ソファとベッド両方置く場所がない方、形を変えてくつろげるソファベッドがおすすめです。3段階リクライニング機能付きで、好きな角度に調節できます。左右で角度を変えることも◎【商品サイズ(約)】幅180×奥行85(97)×高さ65cm【梱包サイズ(約)】92×96×48cm(42kg)【材質】フレーム:天然木脚部:スチール(粉体塗装)生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】脚の取り付けのみ必要(工具不要)クッション2個付き
    用途ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして。材質フレーム:天然木、脚部:スチール、張地:ポリエステル備考組立式(脚部) / 背部3段リクライニング / 背クッション2ヶ付 / 座面高2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×85~97×65~38/53~26座面高(cm)38/26
  • シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング 萩原

    シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング

    萩原
    11,980税込13,178
    1台(1台)
    翌々日出荷
    シンプルなデザインの肘なしソファ。高さを抑えた設計で圧迫感を感じにくくなっています。背もたれ3段階リクライニング仕様
    用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。仕様●組立式(脚部)●背部3段リクライニング材質構造部材:天然木、脚部:塩化ビニール樹脂、張地:合成皮革外寸(cm)(約)幅88×奥行82~91×高さ68~32×座面高32
  • SFシリーズ シモン

    SFシリーズ

    シモン
    14,980税込16,478
    1足
    4日以内出荷
    ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ。SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。SX3層底SFソール搭載の安全靴。Made in Japan。ソフトな履き口クッション。人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴
    規格JIS T 8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F2/HI1/H製法I式材質(甲被)牛革(型押ソフト)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
  • 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原

    【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝

    萩原
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    天然木が優しいフロアソファ。ロータイプでお子様やペットにやさしい高さ。上り下りしやすいので家族全員でゆったりと過ごせます。分割式なのでレイアウトも自由自在。サイドテーブルを挟んだり、対面で設置したりできます。ジョイントテープが付いているので連結時もズレません。あぐらやごろ寝もできるサイズ感で天然木のアクセントと、さらっとした肌触りの生地。背もたれや座面クッションが取り外せます。さらにカバーは洗濯可能。清潔にお使いいただけます。【商品サイズ(約)】1台あたり:幅90×奥行91×高さ59cm【梱包サイズ(約)】89×88×56cm(41.2kg)【材質】本体:天然木脚部:塩化ビニル樹脂生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
    用途ソファ・ソファベッド、ソファとして。材質構造部材:天然木、張地:ポリエステル、脚部:塩化ビニール樹脂備考組立式 / 背クッション<大><小>各2ヶ付 / ジョイントテープ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×91×59座面高(cm)26
  • コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス 萩原

    コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス

    萩原
    19,980税込21,978
    1台(1台)
    翌々日出荷
    コーデュロイ生地×細身のスチール脚×天然木フレームがおしゃれな2人掛けソファ。ダイニングソファとしてはもちろん、コンパクトなサイズなので、ワンルームのソファとしてもおすすめ。座面にはSバネを使用しており、長時間座っていても疲れにくい硬めの座り心地です。カジュアルな4色よりお選びください。。
    用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質【構造部材】天然木【脚部】スチール【張地】ポリエステル備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×57×68(座面高:39)
  • S/O SS-OVAL F-BK TI 18- 22・23- Ninja400 WR’S(ダブルアールズ)

    S/O SS-OVAL F-BK TI 18- 22・23- Ninja400

    WR’S(ダブルアールズ)
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    用途18- 22・23- Ninja400
  • コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス 萩原

    コーデュロイ ダイニングベンチ ベンチソファー アームレス

    萩原
    13,980税込15,378
    1台(1台)
    翌々日出荷
    コーデュロイ生地×細身のスチール脚×天然木フレームがおしゃれなベンチ。ダイニングベンチとしてはもちろん、インテリアとしてもおすすめ。背もたれのないコンパクトなベンチなので、圧迫感がなくお使いいただけます。座面にはSバネを使用しており、長時間座っていても疲れにくい硬めの座り心地です。カジュアルな4色よりお選びください。。
    用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質【構造部材】天然木【脚部】スチール【張地】ポリエステル備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×44×39(座面高:39)
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    219税込241
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数2材質SKH56
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    229税込252
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質ステンレス寸法L(mm)50寸法W(mm)35寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5適合扉質量(kg)8(縦2か所使用時)質量(g)27.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    27,980税込30,778
    1組
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • 【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原

    【 カバーが洗える 】 3人掛け ソファ 脚付き カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝

    萩原
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    天然木が優しい2wayソファ。お掃除ロボットが通れる脚付きタイプ。ロースタイルでお子様やペットにやさしい高さ。上り下りしやすいので家族全員でゆったりと過ごせます。分割式なのでレイアウトも自由自在。サイドテーブルを挟んだり、対面で設置したりできます。ジョイントテープが付いているので連結時もズレません。あぐらやごろ寝もできるサイズ感で天然木のアクセントと、さらっとした肌触りの生地。背もたれや座面クッションが取り外せます。さらにカバーは洗濯可能。清潔にお使いいただけます。【商品サイズ(約)】1台あたり:幅90×奥行91×高さ69cmロータイプ時:幅90×奥行91×高さ59cm【梱包サイズ(約)】(1)89×88×56cm(41.2kg)(2)25×17×13cm(1.5kg)【材質】本体:天然木脚部:塩化ビニル樹脂、天然木生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
    用途ソファ・ソファベッド、ソファとして。材質構造部材:天然木、張地:ポリエステル、脚部:天然木備考組立式 / 背クッション<大><小>各2ヶ付 / ジョイントテープ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×91×69座面高(cm)36
  • RSF44H100RF CYNERGY3

    RSF44H100RF

    CYNERGY3
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    材質PPOpaque最大出力(W)100比重Min. Fluid SG:0.85使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL&NSF温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)Max1最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)300最大スイッチング電力(VA)100
  • 製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正

    ELPA(5件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200使用場所冷蔵庫適合機種メーカー日立冷蔵庫用純正品番RJK-30
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 散水板 INAX(LIXIL)

    散水板

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
  • 整流網 INAX(LIXIL)

    整流網

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • シングルレバー操作部 INAX(LIXIL)

    シングルレバー操作部

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Oリング INAX(LIXIL)

    Oリング

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • シングルレバー用ハンドル INAX(LIXIL)

    シングルレバー用ハンドル

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストレーナー INAX(LIXIL)

    ストレーナー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
wf4420特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wf4420