SFシリーズ
ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ
SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
SX3層底SFソール搭載の安全靴
Made in Japan
ソフトな履き口クッション
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴
- 色
- 黒
- 規格
- JIS T 8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F2/HI1/H
- 製法
- I式
- 材質(甲被)
- 牛革(型押ソフト)
- 材質(先芯)
- ワイドACM樹脂先芯
- 内容量
- 1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ














