SFシリーズ
ハイレベルな安全性と快適な履き心地 SFシリーズ
SX3層底SFソール搭載。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
SX3層底SFソール搭載の安全靴
Made in Japan
ソフトな履き口クッション
- 規格
- JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
- 製法
- I式
- 材質(甲被)
- 牛革(型押ソフト)
- 標準質量(g)
- 1,005(26.0cm/両足)
- 靴底
- SX3層底SFソール
- 材質(先芯)
- ワイドACM樹脂先芯
- 中敷
- クレイドル・インソール
- 内容量
- 1足
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ



















