材質ポリアミド
質量(g)4.8
プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。
奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。
販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。
材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性(-) プラスコモン
配線方式(S)配列指定
SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(-)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数6
SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(-) プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.1MB)
シリーズSY5000
配線方式(S)配列指定
SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット
SIユニット出力極性(-)プラスコモン
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数10
SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(-) プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
型式(10) 横配管形
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
管接続口径(-) Φ10
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)
ケーブル外径(Φmm)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)
ケーブル外径(Φmm)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNJ-H-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)
ケーブル外径(Φmm)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタTNCP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)
ケーブル外径(Φmm)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)
ケーブル外径(Φmm)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
シリーズSY5000
シリーズSY5000
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー関西通信電線
ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)
ケーブル外径(Φmm)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)50
型式(10) 横配管形
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
シリーズSY7000
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド
仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
こんなお得な商品も!
同軸コネクタ プラグ M型
モノタロウ
¥549
税込¥604
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/半田
RoHS指令(10物質対応)対応
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として
種類コネクタ
コネクタタイプM型
特性インピーダンス不整合
材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ
JIS規格JIS-C-5419
周波数(MHz)定格:DC~200
定格電圧500Vrms
耐電圧1000Vrms
接触抵抗(mΩ)3max
絶縁抵抗(MΩ)≧100
引張強度(N)3
仕様勘合保証回数:500回
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
適合電線(mm2)1.25(2max.)
規格UL、c-UL
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14
定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250
端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
耐電圧AC2000V・1分間
保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)
色(本体)黒
推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1
耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)
認証マークUL、c-UL
関連キーワード
1
2
3
次へ