テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ブッシング
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状フランジ付きボタン
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.75●刃長(l):1●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃
アズワン品番65-9567-08
1個
¥29,880
税込¥32,868
5日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(-) プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
配線方式(S)配列指定
SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性(-)プラスコモン
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃
アズワン品番65-9567-09
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.3●刃長(l):0.5●全長(L):49●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃
アズワン品番65-9566-98
1個
¥29,880
税込¥32,868
5日以内出荷
シリーズSY5000
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-45)用ボトルキャップです。
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性(-) プラスコモン
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数4
SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロット
ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(-) プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.5●刃長(l):0.7●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃
アズワン品番65-9566-99
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
シリーズSY5000
管接続口径(-) Φ10
取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
毛穴・クマ・シミをしっかりカバー。タップで作り出すツヤ肌。リキッド・クリーム・ジェルタイプなど塗りにくい重めのファンデーションに最適。
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
糊残りしにくい粘着剤と粗面によく付く強力粘着の両面テープ。弱粘着面は床板等を傷めず、糊残りしにくい。手で切れて作業しやすく、扱いやすいフラットヤーンを使用。カーペットの裏面等の付きにくい面でも強力に 貼付きます。
用途カーペット・イベントマット仮固定用
色青
基材フラットヤーン
テープ長さ(m)25
主な用途固定・仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性弱粘着/強粘着、両面
粘着タイプ強/弱粘着
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥74,980
税込¥82,478
10日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(-) プラスコモン
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数13
SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥82,980
税込¥91,278
10日以内出荷
シリーズSY5000
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種IODATA LCD-AD173SFB-T-AG
サイズ17インチ(1280x1024)
取付方式シリコン吸着
反射防止対応
ブルーライトカット対応
1枚
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種IODATA LCD-AD173SFB-T-AG
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種IODATA LCD-AD173SFB-T-AG
サイズ17インチ(1280×1024)
取付方式両面テープ/スライド式
のぞき見防止のぞき見防止180度
ブルーライトカット対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種IODATA LCD-AD173SFB-T-AG
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)
特性高硬度9H
1枚
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM8
ねじの呼びM8
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。
用途SK11セラミックカッター替刃。
材質(刃)セラミック
色厚板紙製ファイルボックス、ファイルボックスのスタンダードタイプ。組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。棚などへの収納の場合、ホコリがかぶらないようにフタ付きもご用意しました。
材質色厚板紙
材質S10C相当
質量(g)10
表面処理ユニクロメッキ
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM4
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ
材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス
質量(g)3
ねじの呼びM5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ